カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 3
  • 1.5(5)
  • 2(2)
  • 4(2)
  • 5(7)
  • 6(79)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • -(2)
ブランド
  • マキタ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1860b」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 18V カプセル式

    マキタ(13件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。
    長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)強:約20、標準:約40バッテリー容量(Ah)3.0集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22
  • 充電式アングルインパクトドライバ マキタ

    充電式アングルインパクトドライバ

    マキタ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
    仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)387回転数(min-1[r.p.m])0~2000打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60[610]ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75
  • 充電式インパクトレンチ TW181D 本体のみ マキタ

    充電式インパクトレンチ TW181D 本体のみ

    マキタ
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    軽量で取り回し抜群 逆転オートストップモード搭載 軽量1.4kgで取り回し抜群 打撃力2段切替 強モード/+180N・m 弱モード/70N・m Cスプリング式 ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に 設計されていますが、 水や粉じんによって 故障しないことを保証するものではありません。 [実用充電:約17分 フル充電:約22分]
    付属品フック長さ(mm)151幅(mm)79質量(kg)6.0Ah:1.5/3.0Ah:1.4※バッテリ含む高さ(mm)235電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])強:0~3600/弱:0~2000モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~M16機能防じん・防水:APT、LEDライト締付能力(高力ボルト)M6~M12バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー容量(Ah)3作業量(目安)【1充電あたり】M12高力ボルト:約550本(BL1830B装着時)充電時間(分)実用充電:約17/フル充電:約22モードパワー切替:2段階/逆転オートストップモード回転数(min-1[回/分])強:0~2400、弱:0~1300適合バッテリーBL1830B/BL1860B振動3軸合成値(m/s2)10.5商品タイプ本体のみ
bl1860b特集