カテゴリ

  • 家電(15)
  • 作業服(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18650 pse」の検索結果

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18650リチウムイオン電池 2200mAh 3.7V Φ18.5×68.6mm 保護回路内蔵・PSE技術基準適合 スリーアールソリューション

    18650リチウムイオン電池 2200mAh 3.7V Φ18.5×68.6mm 保護回路内蔵・PSE技術基準適合

    スリーアールソリューション(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    充電式の小型機器に使える18650サイズのリチウムイオン電池です。バッテリー容量2200mAh、電圧3.7V。内容量は1個です。外形はΦ18.5×68.6mm、重量は約46g。保護回路を内蔵しながら長くならない設計です。PSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアし、経済産業省への届け出後、PSEマークを表示して販売しています。※すべての機器の電池スロットに入ることを保証するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。
    用途小型扇風機やLEDライト、懐中電灯、ヘッドライト、モバイルバッテリー、電動工具など、充電式機器のバッテリー交換に。純正電池が弱ってきたときの入れ替えや、現場・事業所での予備電池の確保にも適しています。適合PSE(電気用品安全法)技術基準適合質量(g)約46電圧(V)3.7寸法(Φ×mm)18.5×68.6バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(mAh)2200入数(本)1
  • USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh オーム電機

    USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    約500回くり返し使える。 USBタイプCポート搭載。 スマートフォンなどにも充電でき、モバイルバッテリーとしても使える。 USB電源からUSB Type-Cケーブル(別売)で手軽に充電できるため、充電器不要。 充電中は充電インジケーターが青色点滅し、充電が完了すると青色点灯(充放電終了後約30秒点灯)。 RoHS適合品。 PSE適合品
    使用温度範囲(℃)放電…約-5~50、充電…約10~40、保存…約-20~35外形寸法(mm)(約)直径18.9×長さ71電圧(V)3.6定格出力5V/1A電池18650形電池寿命充放電約500回(※使用条件により異なります。)バッテリー容量(mAh)2600定格入力5V/3A
  • 18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷
    ・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
  • 18650リチウムイオン電池2本入り 水鏡

    18650リチウムイオン電池2本入り

    水鏡
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    欠品中
    PSE認証取得:安全性が高く、信頼性のある製品です。大容量充電式18650は繰り返し使用可能です。さまざまな用途・関係機器に使用可能です。
    用途3000mAh質量(g)45直径×長さL(Φmm×mm)18×67
  • リチウムイオン専用充電電池 18650型 FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池 18650型

    FENIX(フェニックス)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)69質量(g)50
  • 18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型リチウムイオン電池

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    4日以内出荷
    SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7本数1本バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能 ・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます ・一目でわかる充電指示ランプ付き
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容充電器本体、充電ケーブル材質プラスチック質量(g)120(ケーブル込み)出力電圧(V)DC4.2/800mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応18650型リチウムイオンバッテリーランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数2本ケーブル長(cm)約80RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)2
  • リン酸鉄リチウムイオン充電池 18650形 オーム電機

    リン酸鉄リチウムイオン充電池 18650形

    オーム電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(2本)
    当日出荷
    約1000回、繰り返し使えます。 18650形/3.2V/1800mAh/5.76Wh。 2本入。 メーカーの防犯センサーライト(充電式)シリーズ付属専用充電器(3.2V対応)をご使用ください。
    タイプ18650形外形寸法(mm)直径約18.4×長さ約67.5電圧(V)3.2保存温度(℃)-10~35周囲温度(℃)充電:0~45バッテリー容量(mAh)1800使用環境湿度(%)-20~45使用可能回数1000回保存湿度(%RH)45以下入数(本)2
  • 18650充電池用・USBチャージャー KOOLBEAM(クールビーム)

    18650充電池用・USBチャージャー

    KOOLBEAM(クールビーム)(1件のレビュー)
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷
    18650充電池用のUSBチャージャーです。 過充電・過電流を防止し、750mAのスピード充電が可能です。 18650の他、126650、21700、16340、14500、10400 などにも使用可能です。
    材質ABS質量(g)32本体寸法(mm)102×33.5×35定格入力電圧(V)DC5定格入力電流(mA)1000
  • リチウムイオン専用充電電池”18650型” FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池”18650型”

    FENIX(フェニックス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
  • リチウムイオン電池 KOOL BEAM

    リチウムイオン電池

    KOOL BEAM
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    18650リチウムイオン充電池
    用途KOOLBEAM KB-36/KB-37用全長(mm)70質量(g)48電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600
  • スマホにも給電できるリチウムイオン充電池 18650タイプ ライティンゲイル

    スマホにも給電できるリチウムイオン充電池 18650タイプ

    ライティンゲイル
    ¥1,890~税込¥2,079~
    1パック(1本)
    当日出荷
    世界最小最軽量のモバイルバッテリーとしても使用できます。 お手軽に安全に持ち運べます。 お手持ちの機器に対応した充電・給電パワーバンクケーブル付属です。
    用途電池はモバイルバッテリーとしても使用できます。付属品ソフトポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブル全長(mm)70.5直径(Φmm)18.6タイプ18650電圧(V)3.6使用推奨期限5年
  • LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイト

    LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品)

    トライメイト(4件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
    用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに付属品充電用USBケーブル材質アルミニウム合金質量(g)160使用電池リチウムイオンバッテリー18650(PSE認証)点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)バッテリー容量(mAh)3000色(本体)ブラックインターフェイスmicro USB明るさ(Lm)1800防水性IPX4相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • 【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
    仕様【電力】9.62Wh質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69本数1本バッテリー容量(Ah)2.6保護回路有りバッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 SMC

    PSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • リチウム乾電池単三形 ENERGIZER(エナジャイザー)

    リチウム乾電池単三形

    ENERGIZER(エナジャイザー)(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1台(2本)ほか
    当日出荷
    幅(mm)15高さ(mm)51タイプリチウム乾電池単三形奥行(mm)15使用推奨期限25年
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
    適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
  • 3.6V電池パック Panasonic(パナソニック)

    3.6V電池パック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3.6バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)実用充電:20分、フル充電:約35分RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21
  • ラグ付きニッケル端子型 充電式 NiMH電池 HHRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラグ付きニッケル端子型 充電式 NiMH電池 HHRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 18650リチウムイオン電池 大容量タイプ 3500mAh スリーアールソリューション

    18650リチウムイオン電池 大容量タイプ 3500mAh

    スリーアールソリューション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    カメラ、小型扇風機、懐中電灯、電動歯ブラシ、ヘッドライト、電動シェーバーなど、充電式機器に使える交換用バッテリーです。
    寸法(mm)[標準タイプ] Φ18.5×68.6、[大容量タイプ] Φ18.5×70.5質量(g)[標準タイプ] 約46、約48(パッケージ込み)、[大容量タイプ] 約48、約50(パッケージ込み)電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)[標準タイプ] 2200、[大容量タイプ] 3500
  • SG-339R専用充電池 GENTOS

    SG-339R専用充電池

    GENTOS(2件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    適合機種SG-339R / SG-409R / FLP-1809 / RX-286R / ST-186RバッテリーLi-ion充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2000
  • 冷感保冷剤付 空調付きベスト+大容量バッテリーセット2020-ICE STATUSUNI(ステータスユニ)
    シルバー
    ブルー

    冷感保冷剤付 空調付きベスト+大容量バッテリーセット2020-ICE

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着し、冷感効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。 。素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調付きベスト(ユニセックス仕様)に、日本製の冷感保冷剤を2個セットした新ウェアSTATUSシリーズです。 。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従する第2世代ウェアです。バッテリーは安心安全のPSEマーク認証、もちろんPanasonic製18650セルを採用しております。 。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります)
    用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個材質合成繊維混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品
  • 冷感保冷剤付 空調付きベスト+大容量バッテリーセット2021-ICE (日本製生地) STATUSUNI(ステータスユニ)
    ブルー
    ベージュ

    冷感保冷剤付 空調付きベスト+大容量バッテリーセット2021-ICE (日本製生地)

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1セット
    4日以内出荷
    保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着し、冷感効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。 。素材に日焼けしにくい超高耐光加工および制電性・防シワ加工を行った日本製の生地を採用した袖なし空調付きベスト(ユニセックス仕様)に、日本製の冷感保冷剤を2個セットした新ウェアSTATUSシリーズです。 。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従する第2世代ウェアです。バッテリーは安心安全のPSEマーク認証、もちろんPanasonic製18650セルを採用しております。 。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります)
    用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個材質綿混混率(%)ポリエステル90、綿10機能超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工商品タイプセット品
  • 冷感保冷剤付 空調付きベスト+大容量バッテリーセット2022-ICE (日本製生地) STATUSUNI(ステータスユニ)
    グリーン
    グレー
    ブルー

    冷感保冷剤付 空調付きベスト+大容量バッテリーセット2022-ICE (日本製生地)

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1セット
    4日以内出荷
    保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着し、冷感効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。 。素材にきめ細かな高密度コットン100%の日本製の生地を採用し、高品位な発色とともに軽量かつ丈夫な袖なし空調付きベスト(ユニセックス仕様)に、日本製の冷感保冷剤を2個セットした新ウェアSTATUSシリーズです。 。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従する第2世代ウェアです。バッテリーは安心安全のPSEマーク認証、もちろんPanasonic製18650セルを採用しております。 。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります)
    用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個材質綿100%混率(%)綿100機能ハーネス対応(二重生地)商品タイプセット品
  • 冷感保冷剤付 空調付きベスト+大容量バッテリーセット2024-ICE (日本製生地) STATUSUNI(ステータスユニ)

    冷感保冷剤付 空調付きベスト+大容量バッテリーセット2024-ICE (日本製生地)

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    4日以内出荷
    保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着し、冷感効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。 。素材に防汚加工を施した真っ白な日本製の生地の空調付きベスト(ユニセックス仕様)に、日本製の冷感保冷剤を2個セットした新ウェアSTATUSシリーズです。 。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従する第2世代ウェアです。バッテリーは安心安全のPSEマーク認証、もちろんPanasonic製18650セルを採用しております。 。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります)
    用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個材質綿混色ホワイト混率(%)ポリエステル80、綿20機能防汚加工商品タイプセット品
  • 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト+大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ)

    冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト+大容量バッテリーセット

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着し、冷感効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。 。素材は高密度ポリエステル100%。反射材がプリントされた空調安全ベスト(ユニセックス仕様)です。 。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から重たい反射ベストを着る必要はなくなりました。 。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットにに、日本製の冷感保冷剤を2個セットした新ウェアSTATUSシリーズです。 。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従する第2世代ウェアです。 。バッテリーは安心安全のPSEマーク認証、もちろんPanasonic製18650セルを採用しております。 。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります)
    用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個材質合成繊維色ブルー混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品
  • 洗い替え2着 岡潮

    洗い替え2着

    岡潮
    ¥26,980税込¥29,678
    1式
    当日出荷
    夏には嬉しい洗い替えウェア2着セットです。付属の保冷剤2個が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調ベストを新開発しました。素材に極薄&超高密度コットン100%生地を採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地のユニセックス仕様です。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従し冷感を実感できます。バッテリーはPSEマーク認証、内蔵電池はPanasonic製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。電源のON-OFF、風量の操作はリモコン付きケーブルなので手元で簡単に操作できます。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製です。
    用途熱中症対策に。洗い替えのウェアと合わせ2着セットなので真夏でも清潔感を保てます。付属品ウェア:2着、ファン:2個、リモコン付きケーブル、ACアダプタ充電器トラスコ品番423-7758材質ウェアの素材:ポリエステル90%+コットン10%、バッテリー:Panasonic製Li-ion電池18650、ファン素材:ABS、保冷剤:天然素材由来の高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)色ネイビー×ブラックサイズLL胸囲(cm)123肩幅(cm)47着丈(cm)67
  • 明るさ1250ルーメンLEDフラッシュライト 充電池(スマホ給電可付属 ライティンゲイル

    明るさ1250ルーメンLEDフラッシュライト 充電池(スマホ給電可付属

    ライティンゲイル
    ¥4,798税込¥5,278
    1個(1組)
    当日出荷
    電池はスマホにも給電できる3400mAhの大容量LTG0001です。 High・Lowモード+半押しでフラッシュサインとしても使用可能です。 1250ルーメンの十分な明るさとスタイリッシュなデザインのハンディライトです。 最大70時間の点灯時間(lowモード)Highモードでも4時間の十分な点灯時間です。
    付属品LTG0001充電池、専用ポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブルトラスコ品番312-7077全長(mm)125.2色ブラックタイプ18650電源(V)専用充電池またはCR123×2本規格PSE適合(充電池)電圧(V)3.6外径(Φmm)31.7充電時間約4時間明るさ(Lm)1250照射距離(m)約305最大点灯時間70エコロジー商品省エネ
  • 忍者ブリーズ MacCho

    忍者ブリーズ

    MacCho
    ¥4,090税込¥4,499
    1個
    3日以内出荷
    強制冷却せず、体に無理のない涼風感が得られます。 脳に送られる血流(血液)を冷やし、熱疲労・立ちくらみ防止をサポート。 10ヶ所の吹出し口から、首筋を包み込むような涼風。 柔らかい送風パイプを使用、装着時の違和感がありません。 本体固定トラップ長さ調節可能。 充電時完了モニタ。(充電時:赤点灯→完了時:緑点灯) ダブル電池切れ警告機能搭載 1.電源本体で停止約10分前から赤点滅が開始します。 2.送風時:停止約10分前から風量が半分になります。 繰り返し充電可能。(3.7V/4400mAh リチウムイオン電池) 光触媒セラミックスの制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。
    用途負担なく、効率よく首筋の血流を冷却付属品充電用 TYPE-C コード材質ファン部・電源部:ABS樹脂、パイプ部:PE樹脂全長(mm)595(±10)質量(g)340(±5)電源#18650 リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh/16.28Wh(PSE安全検査済)寸法(幅W×奥行D)(mm)電源部:105×40(全長に含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送風部:60×60×25(ベアリングファン×2個)連続使用時間(時間)エコノミー:約6、ノーマル:約4、エクストラ:3使用環境温度(℃)-5~50風量調整3段階バッテリー容量(mAh)4400
  • ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計 レッツコーポレーション

    ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計

    レッツコーポレーション
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    7日以内出荷
    完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒。壁に掛ける又は三脚で使用。おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます
    仕様●信号出力:正常温度時導通あり(200Ω)異常温度時導通なし(半導体スイッチのためセンターから、グラウンドのみの接点)●接点出力:あり●温度測定履歴:99件寸法(mm)125×138×169電源リチウムイオン充電池(18650)を内蔵(PSE)定格DC5V/500mA測定範囲(℃)(人体温度測定時)33~42表示LCD画面精度(℃)±0.2(35~42)測定時間(秒)0.5測定距離5~10cm接続端子USB Type-C(充電用)最大カウント数9999件(カウント計測モード)動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)