カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「187l100」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト L100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L100形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅100ベルト形L
  • シンクロベルト L100形 バンドー化学

    シンクロベルト L100形

    バンドー化学(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト形L
  • タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
  • パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム

    Optibelt
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 476 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:476mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0584アズワン品番65-7879-60
  • 水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズ エスコ

    水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズ

    エスコ
    73,100税込80,410
    1台
    翌日出荷
    仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型定格電圧(V)AC100
  • 水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ エスコ

    水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ

    エスコ
    88,300税込97,130
    1台
    翌日出荷
    一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
    仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m定格電圧(V)AC100
  • ハーネス ルーム ランプ (L187) MAZDA(マツダ)

    ハーネス ルーム ランプ (L187)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • 温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    4チャンネル同時表示の温度計 各種センサK/J/E/Tの測定が可能 データロガー機能(16,000データ)
    仕様●測定方式:K/J/E/T熱電対●測定範囲:-200~+1370℃ ※使用するセンサで異なります●本体精度:±0.1%rdg±0.7℃●サンプリング:1回/秒●データロガー:自動16,000データ、手動100データ●機能:MAX/MIN/Avgホールド、バッテリー表示●電源:単四電池×4●サイズ:187L×75W×29Dmm●質量:約290gアズワン品番67-4763-77
  • 土鍋風ステンレス鍋 もみじ SJシリーズ ヨシカワ

    土鍋風ステンレス鍋 もみじ SJシリーズ

    ヨシカワ
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • 温度ロガー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温度ロガー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    69,980税込76,978
    1個
    17日以内出荷
    4チャンネル同時表示の温度計 各種センサK/J/E/Tの測定が可能 データロガー機能(32,000データ)
    仕様●測定方式:K/J/E/T熱電対●測定範囲:-200~+1370℃ ※使用するセンサで異なります●本体精度:±0.1%rdg±0.7℃●サンプリング:1回/秒●データロガー:自動32,000データ、手動100データ●機能:MAX/MIN/Avgホールド、バッテリー表示●電源:単四電池×4●サイズ:187L×75W×29Dmm●質量:約290gアズワン品番67-4763-78
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~)

    CKD
    18,975税込20,873
    1個
    28日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100