カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)

「18pms」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力マヂックステッカー マサル工業

    強力マヂックステッカー

    マサル工業
    1,898税込2,088
    1箱
    当日出荷
    ●高い接着力と保持力を発揮します。
    材質基材:合成ゴム系発泡体寸法L(mm)185寸法H(mm)145基材ポリエステルテープ長さ(m)10寸法W(mm)11テープ厚さ(mm)0.75RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • ステンレスマグネットフック サンケーキコム

    ステンレスマグネットフック

    サンケーキコム(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。
    用途対荷重内の物を吊るす用に。材質本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂シルバータイプスイング
  • ステンレスマグネットフック サンケーキコム

    ステンレスマグネットフック

    サンケーキコム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    M18円筒型光電センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    8,998税込9,898
    1個
    45日以内出荷
    M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。反射型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
    用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定センサータイプ反射型検出距離(mm)1200保護等級IP67光源赤色LED 630nm感度調整方法ポテンショメータ材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA
  • M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    M18円筒型光電センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    15,980税込17,578
    1個
    45日以内出荷
    M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。バックグランドサプレッション型。白、黒背景色に影響を受けない優れた検出感度。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
    用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定センサータイプバックグラウンドサプレッション検出距離(mm)250保護等級IP67光源赤色ピンポイントLED 640nm感度調整方法ポテンショメータ材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA