カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 24
- 7.2(3)
- 10.8(12)
- 12(5)
- 14(1)
- 14.4(71)
- 18(667)
- 36(78)
- 40(1)
- 54(1)
- その他(35)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
「18v」の検索結果

コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!。コードレス冷温庫コンパクトタイプ。ちょうどいい使いやすさ!容量18L。2Lペットボトルが縦に4本収納可能!。17段階温度設定(ー18℃~60℃)。庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能。庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能。蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能。シーンに合わせて3種類の電源に対応可。(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)。安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる。本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)。JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応。12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能。USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)。ドレンコック付。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、予備電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット質量(kg)14.2(蓄電池除く)電源(V)家庭用:AC100、車載:DC12/24出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式加温方式設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60バッテリー電圧(V)14.4(BSL14XXシリーズ)/18(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450庫内容量(L)仕切板なし:18、仕切板あり:左右8適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池