カテゴリ
- 作業工具(765)
- メカニカル部品(568)
- バイク部品(394)
- 科学研究・開発用品(354)
- 自動車純正部品(351)
- 農業機械(319)
- 制御機器(252)
- トラック純正部品(141)
- パソコン/周辺機器(114)
- 油圧機器・油圧ホース(110)
- バイク純正部品(85)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(83)
- 空調・照明・電設資材(77)
- 建築金物(72)
- 切削工具(71)
- 電気材料(56)
- トラック用品・パーツ(53)
- 卓上消耗品(46)
- 測定用品(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 家電(39)
- 作業服(38)
- 医療(36)
- 機構部品(35)
- 店舗什器・備品(34)
- 厨房用品(32)
- 防災用品(31)
- オフィス家具(29)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 電動工具(26)
- バッテリー・電装(25)
- 整備工具・収納(23)
- 事務用品(23)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- 介護用品(19)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 学童・教育用品(17)
- 物流用品(15)
- 研磨材(14)
- 自転車部品(14)
- 保管用品(13)
- 安全用品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 縫製用品(13)
- 空圧工具(12)
- カー用品(11)
- エンジン工具(11)
- 清掃用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- ヘルスケア(8)
- 溶接用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 住設機器(6)
- 建材・エクステリア(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 手袋(5)
- 農具(5)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
- 測定関連サービス(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 農業・園芸資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全標識(3)
- 防犯用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 安全保護具(3)
- 完成車(3)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- 三木プーリ(344)
- BIGM(丸山製作所)(309)
- RS PRO(235)
- モートーン(190)
- MAZDA(マツダ)(135)
- エスコ(127)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(92)
- コスモスビード(92)
- トヨタ(85)
- ミツビシ(80)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(75)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(74)
- 三菱ふそう(69)
- KANA(片山チエン)(57)
- ホンダ(53)
- STAHLWILLE(スタビレー)(53)
- 日本理化学器械(NRK)(50)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(48)
- 旭製作所(45)
- ブランドをもっと見る
「19×24」の検索結果

ラチェットレンチ19/24 ストレート
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷から4日以内出荷選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状ストレート寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)19・24トルク(N・m)450ギア数48山
耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024
アンセル¥14,980税込¥16,4781双当日出荷180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。仕様【EN407】32XX4X、【EN 388:2016】3122B、【EN 374-1:2016】AKLMPT材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7色ブラック入数(双)1機能耐油、防水、耐熱、耐薬品全長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットレンチ17/19×24 曲がり
MUST TOOL¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷から4日以内出荷手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)19/24(ダブルソケット)・17トルク(N・m)450ギア数48山
耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026
Ansell¥11,980税込¥13,1781双当日出荷180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。トラスコ品番485-6082材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7色ブラックサイズLL全長(cm)66中指長(cm)10.2耐熱温度(℃)180手のひらまわり(cm)31
耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026
アンセル¥14,980税込¥16,4781双当日出荷JIS T 8116適合品です。180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7色ブラック耐熱温度(℃)素材:180滑り止め効果あり
ラチェットレンチ19/24 曲がり
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981丁4日以内出荷選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)19・24トルク(N・m)450ギア数48山
3in1電動ソケット 17-19-24mm
Pro-Auto¥3,500税込¥3,8501個当日出荷建築・足場・土木・電設・配管工事に最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。これ1丁で3サイズに対応。ビット差替えタイプで経済的です。全長(mm)96外径D(Φmm)33サイズ(mm)17・19・24
SRW-1924C ショートラチェットレンチ 19×24 曲がり
MUST TOOL¥6,498税込¥7,1481個当日出荷握りやすい八角グリップラチェットレンチ。19・24mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。取り回しがしやすいショートタイプです。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】曲がり山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)19 / 24角数12
19x24mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
エスコ¥7,140税込¥7,8541個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)19×24全長(mm)220質量(g)160![19-24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッドセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762627-210511-02.jpg)
19-24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッドセット
エスコ¥19,800税込¥21,7801個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm全長(mm)117.4~123.5質量(g)(対辺19mm)200、(対辺22mm)218、(対辺24mm)239対辺(mm)19・22・24幅×厚さ(mm)(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8
19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト)
エスコ¥4,800税込¥5,2801丁翌日出荷材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)34寸法(mm)19×24全長(mm)250質量(g)360
7880 Joker XL 自動調整スパナヘッド 19-24mm
Wera¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途工事現場用・メンテナンスに。トラスコ品番671-0303材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)14×18グリーンマーク認定![ハンドフリーチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21261187-250519-02.jpg)
ハンドフリーチアポンポン
アーテック[学校教材・教育玩具](10件のレビュー)¥228税込¥2511組当日出荷から3日以内出荷腕や指に付けられるから手が自由に使えるポンポン。ソフトゴム付で腕や指に付けられるので手が自由に使える、メタリックカラーのポンポンです。別のアイテムと同時に使用できます。幅広で大きく広がって、とても華やかなポンポンです。柔らかいゴムなので痛くなりません。カラーバリエーションが豊富なので、さまざまなイベントなどでご使用いただけます。材質:PET、ナイロンゴム。セット内容:本体2個組用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
ラチェットレンチ両口 爪式
(39件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。用途仮設足場・住宅施工等に材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼シノの有無あり
両口ラチェットレンチ
トップ工業(14件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から翌日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
両口ラチェットレンチ(爪式)
スーパーツール(7件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット送り角度(°)11.25
ロング両口メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
普通目ますぶた
イズミ(24件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から3日以内出荷材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキピッチ普通目種類ますぶたピッチ(mm)33高さH(mm)19適合荷重歩道用
両口メガネレンチ
トップ工業(29件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷から翌日出荷軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
ネーム9 既製(ヤ)
シヤチハタ(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字やグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印
両口スパナ 普通級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)¥869税込¥9561丁当日出荷から翌々日出荷用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
細目ますぶた
イズミ(21件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷から翌々日出荷材質SS400ピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)15高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重歩道用
長さ600mmみぞぶた
イズミ(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷から3日以内出荷材質SS400種類みぞぶたピッチ(mm)33高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)600適合荷重歩道用
両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット
スーパーツール(4件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。仕様安全ロープ取付け穴つきソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
45°両口めがねレンチ
TRUSCO(37件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
洗える高所のクモの巣ホコリ取り
日本クリンテック(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷最長2.6m、高所のクモの巣やホコリを取るブラシ。ブラシ部は水洗いできるので清潔な状態でご使用できます。 ブラシ部は取り外してハンディタイプとして使えます。用途天井・屋根・壁・街灯など高所のホコリ・クモの巣取り。材質ポリプロピレン、ステンレス、アルミニウム、ABS樹脂全長(mm)約1300~2600ブラシ幅(mm)約150繰り返し・詰め替え対応
タジマ 耐久ソケット
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ソケット。 軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット。 5倍耐久。用途インパクトドライバー用ソケット角数6角
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-24
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)24締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B-19-24
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)24締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
...














![19-24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッドセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762627-210511-02.jpg)



![ハンドフリーチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21261187-250519-02.jpg)