カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • オフィス家具(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 物流用品(10)
  • 保管用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 梱包用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 農具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド

「1900g」の検索結果

171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(90件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
18-8ハンドル付ホテルパン用カバー SUGICO(スギコ)18-8ハンドル付ホテルパン用カバーSUGICO(スギコ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
18-8ステンレスに最も丈夫なフッ素樹脂コーティングの表面仕上げ。汚れもつかず、洗いも簡単、調理場の省力化にお役に立ちます。また、温かいお料理や、冷たいお料理の保存にも使え、美しい仕上がりは、バイキングまたは、立食パーティー用器具にセッティングすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8新型ハンドル可動式ホテルパンカバー SUGICO(スギコ)18-8新型ハンドル可動式ホテルパンカバーSUGICO(スギコ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
18-8ステンレスに最も丈夫なフッ素樹脂コーティングの表面仕上げ。汚れもつかず、洗いも簡単、調理場の省力化にお役に立ちます。また、温かいお料理や、冷たいお料理の保存にも使え、美しい仕上がりは、バイキングまたは、立食パーティー用器具にセッティングすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
サンテナーNT-2 サンコー(三甲)サンテナーNT-2サンコー(三甲)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別NT2GR材質PP有効内寸(mm)604×483×102外寸(mm)649×528×128内寸(mm)616×495×115フタなし底形状斜格子網目リブコンテナ種類メッシュ
サンボックス #22B-2 サンコー(三甲)サンボックス #22B-2サンコー(三甲)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。 水抜き孔有り。サンボックスサイズ一覧
材質PP適合サンボックス#22フタ、サンボックス#22マドフタ、サンボックス#22Bフタ、(嵌合)サンボックス#22Bシリーズ、サンボックス#11H、サンボックス#11、SNコンテナーB#37AS種別#22B-2形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×369×125適合カード差し両短辺30・127型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)556×319×109コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 11外寸(幅×奥行×高さ)(mm)606×369×125有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)556×319×109
パレットGT-1111D4-6 サンコー(三甲)パレットGT-1111D4-6サンコー(三甲)
23,980税込26,378
1枚
当日出荷
フォークツメによる破損を防止
仕様片面4方差し材質PP質量(kg)12.8グレー外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
チリトリ てみ サンコー(三甲)チリトリ てみサンコー(三甲)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
プラスチック製ですので壊れにくく、洗浄も簡単です。
用途屋外の清掃に。農作物への肥料まき、家畜へのエサやりに種別800919材質ポリエチレン(PE)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)505×495×175RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
サンボックス TP362D サンコー(三甲)サンボックス TP362Dサンコー(三甲)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
サンボックスサイズ一覧
材質PP仕様(カード差し取付面)4辺適合サンボックス360フタ、TP360フタ種別362DタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×335×195適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)626×291×171
サンボックス #13-5 サンコー(三甲)サンボックス #13-5サンコー(三甲)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
サンボックスサイズ一覧
材質PP仕様(カード差し取付面)4辺適合(嵌合)サンボックス#16シリーズフタなし底形状格子リブコンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)439×278×149
18-8 ホテルパン用グリッド(焼網) SUGICO(スギコ)18-8 ホテルパン用グリッド(焼網)SUGICO(スギコ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
スチームコンベクション等にお使い下さい。
ジャイアントバルーン(直径150cm) ケニスジャイアントバルーン(直径150cm)ケニス(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ブロアーやふいごを使って空気を入れると巨大に膨らむ風船です。 直径150cmの風船の中の空気は約1800Lあり、空気の重さは約1900gに相当します。重さがあるため慣性が作用し、軽く押すだけでも比較的遠くまで飛ばすことができます。
寸法(mm)膨らまし後:Φ1500吸入口径(Φmm)約90
フィッツケース TENMA(天馬)フィッツケースTENMA(天馬)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
包装資材の環境配慮
ホワイトクリア棚段数(段)1
ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品モノタロウ(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重3.25kN破断荷重(kN)13最大使用荷重(kg)331販売区分業務用
ドライワイパー 特大 CONDOR(山崎産業)ドライワイパー 特大CONDOR(山崎産業)(33件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
用途特に広い場所の水切り作業に向いています。材質柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
エムケーダクト マサル工業エムケーダクトマサル工業(15件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷から9日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)ソフトポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から9日以内出荷
コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善)ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能YAMAZEN(山善)
20,980税込23,078
1セット
欠品中
着丈も身幅も調整できるフリーサイズのペルチェベスト。2重メッシュ構造でコードが収納でき邪魔にならない!軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト。取り付け穴が7個あるため、ペルチェデバイス(オプション)を増量して装着可能。ペルチェデバイスは「冷却・加熱の2モード」季節によって使い分け可能。◇使用可能温度:目安5℃~40℃。◇冷却モード:強 約7時間/中 約9時間/弱 約12時間/ゆらぎ(強⇔弱) 約9時間。◇加熱モード:強 約26時間/弱 約52時間。◇バッテリーポケット2個付き。《ペルチェデバイス》。◇型式番号:FM3D。◇入力:5V2.0~2.4A。◇外径 直径6.6×厚み 2.2cm(デバイス1個あたり)、重量約190g。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB009V2。◇電池容量:20000mAh。◇奥行2.6×幅6.5×高さ10.1cm、重量約220g。◇入力:USB-C(DC5V2A)、microUSB(DC5V2A)・出力:USB-A(DC5V2.1A)。◇付属品:本体充電用USBケーブル×1本
用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りブラックサイズフリー胸囲(cm)約83~108着丈(cm)約39~51素材ウェア素材:表地/ポリエステル100%
ハードケース アイリスオーヤマハードケースアイリスオーヤマ(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
持ち運ぶことが出来るインナートレー付。環境に配慮した再生原料を使用しています。
用途ハンドツール・パーツの収納にブラック材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂タイプ中皿あり耐荷重(kg)約20
かるがるパワー平バール モトコマかるがるパワー平バールモトコマ(26件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク綿ロープ(3つ打タイプ)ユタカメイク(7件のレビュー)
8,298税込9,128
1巻
当日出荷
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
クレモナロープ ユタカメイククレモナロープユタカメイク(9件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻
当日出荷
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。耐熱温度(℃)100以内
パートII ソフトハンマーFP (鉄) オーエッチ工業パートII ソフトハンマーFP (鉄)オーエッチ工業(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
工事用ホワイトボード ホーロー モノタロウ工事用ホワイトボード ホーローモノタロウ(8件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
手提げ付きで持ち運びに便利です。 スタンド付きで裏面には、黒板消し、マーカーを収納できるポケット付きです。
用途各種工事用撮影黒板として付属品ホワイトボードマーカー(黒)×2本材質(芯材)MDF、(表面)ホーロー、(フレーム)アルミ厚さ(mm)19
R防臭エバン ペダルペール アスベルR防臭エバン ペダルペールアスベル(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
本体・フタに消臭剤を配合、容器にニオイがつきにくい
形状角型フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturamテスコム(2件のレビュー)
2,790税込3,069
1台
当日出荷
すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフード材質(本体)PC/ABS質量(g)400(スリットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチTURBO-SET-COOL-OFFコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(スリットフード付)温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時)風量(m3/min)1.2(TURBO使用時)イオンマイナスイオン保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否
全ねじボルト イマオコーポレーション全ねじボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
種別全ねじ寸法L(mm)1000
12V/24V用バッテリー充電器 25A 大橋産業(BAL)12V/24V用バッテリー充電器 25A大橋産業(BAL)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。(※原付等カプラタイプ除く)。充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。24V車、リチウムイオンバッテリーにも対応。
付属品取扱説明書質量(g)1900ケーブル長(m)【充電ケーブル】1.8出力電圧(V)(12V)標準:DC14.3 / AGM:DC14.8 / iSS:DV15.7 / DEEP CYCLE:DC15.3 / Li-ion:DC14.2 / (24V)標準:DC28.6 / AGM:DC29.6 / iSS:DV31.4 / DEEP CYCLE:DC30.6 / Li-ion:DC28.4入力電圧(V)AC100出力電流(A)2/5/12/25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×154×206.5電源コード(m)1.8適合バッテリーDC12/24V
アマチュアベアリングプーラ スーパーツールアマチュアベアリングプーラスーパーツール(33件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
ダイカラップ - KL 大化工業ダイカラップ - KL大化工業(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(6巻)
当日出荷
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
質量(kg)1.9質量(g/本)1900再生材使用使用
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から17日以内出荷
ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。
胴ベルト幅(mm)50ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付タイプ2丁掛け質量(g)約1900種類巻き取り式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)約1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)ロック機構有(巻き取り式)
電波掛時計 ザラージ Gクラッセ電波掛時計 ザラージGクラッセ(13件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
見やすい大型サイズ!直径が約50cmもあるから視認性抜群! 文字盤のデザインもシンプルで、離れた場所からも視認性が抜群です。 食堂や会議室など、広いスペースでの使用に最適です。
種類掛時計表示方式アナログ機能ハイトルク電波ムーブ付属品単3形アルカリ乾電池×2本、壁掛用木ねじ×1本トラスコ品番496-3849材質HIPS樹脂直径(Φmm)498質量(g)約1900(電池を除く)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)498×498×53.2使用電池単3形乾電池×2本
ハイスタッフ タジマツール(TJMデザイン)ハイスタッフタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
アルミ製スタッフ 軽くて水に強く、耐久性も抜群です 伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します 表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています 長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) センターライン付
マグネットハイブリッドクリップ MagX(マグエックス)マグネットハイブリッドクリップMagX(マグエックス)(3件のレビュー)
399税込439
1パック(1個)
当日出荷
クリップの先端にシリコン製の滑り止めが付いているのでクリアホルダーやクリアファイルなど滑りやすい物もしっかり綴じて落下を防ぎます。マグネット部分にも高性能な滑り止めゴム【R-FIX(R)】を起用、ズレ落ちを防ぎます。ポリカーボネート・ステンレス素材で対候性に優れ水回りや屋外現場でも使用可能。均等に綴じれるダブルトーションバネを採用で軽い力で大きく開くことが出来ます。
用途書類などの掲示に材質本体:ポリカーボネート・ステンレス・シリコン・滑り止めゴム 磁石:フェライト磁石仕様マグネット式
カラーレーザープリンタ&PPC用光沢紙ラベル コクヨカラーレーザープリンタ&PPC用光沢紙ラベルコクヨ(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1袋(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
光沢紙ラベルのため、高級感のある品名ラベルや表示ラベルを作成いただけます。充実したカットタイプで、ワインボトルやDM・ステッカーなどのオリジナルラベルが作成できます。簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>で入力の位置合わせが簡単にできます。コクヨのホームページにアクセスしていただければ簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>(簡易版)がダウンロードできます。
紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.19紙厚(g/m2)196白色度(%)77程度紙質光沢紙ラベル厚(mm)0.11シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンエルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット種類ねじ込み継手表面処理溶融亜鉛メッキ
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
パート(R)ライトンソフトハンマー オーエッチ工業パート(R)ライトンソフトハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業片ロラチェットレンチ(シノ付)トップ工業(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり