カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「1903-n」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジとりインパクト ANEX

    ネジとりインパクト

    ANEX(26件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
    トラスコ品番469-7596セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30全長(mm)213差込角(mm)6.35軸長(mm)20材質(ビット)特殊合金鋼、エラストマー樹脂適合サイズM3~6商品構成単品刃先M3.5~6用
  • ネジとりインパクト ANEX

    ネジとりインパクト

    ANEX(9件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セットほか
    当日出荷
    なめたしまったネジを叩いて取り外します。 鋭い刃先がネジに喰い込みます。
    用途なめたネジの取り外しに全長(mm)123種類セット品差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35材質(軸)クローム材質(グリップ)鉄+TPE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • (N1903)ボルト ニッサン

    (N1903)ボルト

    ニッサン
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
  • ファイルラベル ヒサゴ

    ファイルラベル

    ヒサゴ
    ¥599税込¥659
    1袋(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    紙質上質紙坪量(g/m2)179ラベル厚(mm)0.2入数10シートシートサイズハガキ適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタラベル形状角丸
  • 食器棚 スライド収納 ワゴン収納 幅59cm 萩原

    食器棚 スライド収納 ワゴン収納 幅59cm

    萩原
    ¥12,980税込¥14,278
    1台(1台)
    翌々日出荷
    省スペースにしっかり収納できるキッチンラック。扉を開けることなく、どこに何があるか一目でわかるガラス扉に、炊飯器など蒸気の出る家電に最適なスライド収納。大きな調理器具や使用頻度の低い調理家電など隠して収納できるワゴン収納。収納する物によって、収納場所が分類でき効率よく収納が可能です!さらに上部の扉収納は可動棚になっているため、収納アイテムに合わせて調節と取り外しが可能です。カラーバリエーションは3色展開。ブラウン・ナチュラル・ホワイトから選べます。。
    用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして。材質プリント紙化粧パーティクルボード備考〇組立式〇転倒防止ひも付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×43(取手含む)×182
  • (27190)ガイド、エアー ニッサン

    (27190)ガイド、エアー

    ニッサン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • コネクター,フードレッジ RH ニッサン

    コネクター,フードレッジ RH

    ニッサン
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
  • スペーサー(エコスペーサー) MSE-300-03Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(エコスペーサー) MSE-300-03Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • USL継手SUS316エルボ型 00U-119シリーズ ユニバーサル

    USL継手SUS316エルボ型 00U-119シリーズ

    ユニバーサル
    ¥19,900税込¥21,890
    1袋(5個)
    8日以内出荷から23日以内出荷
    オールステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。フッ素樹脂チューブ専用に設計されていますので安心してお使いいただけます。
  • スペーサー(エコスペーサー) MSE-2600-03Nシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器

    スペーサー(エコスペーサー) MSE-2600-03Nシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

    廣杉計器
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVQ4000-1C-L19 SMC

    VVQ4000-1C-L19

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    9日以内出荷
  • マニホールドブロックアッセンブリ SMC

    マニホールドブロックアッセンブリ

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    9日以内出荷
    付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリタイプ1連用
  • マニホールドブロックアッセンブリ SMC

    マニホールドブロックアッセンブリ

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    9日以内出荷
    付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法L1キット 9連用タイプ1連用
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • シール,O リング ニッサン

    シール,O リング

    ニッサン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
  • EC-01バーエンドキャップ NITTO

    EC-01バーエンドキャップ

    NITTO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    適合内径(Φmm)20-22
  • 基板ヘッダアクセサリー キャップハウジングアダプタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板ヘッダアクセサリー キャップハウジングアダプタ 1袋 10000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥889,800税込¥978,780
    1袋(10000個)
    7日以内出荷
    組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
    仕様●種類:キャップハウジングアダプタ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5947アズワン品番65-7677-55
  • 基板ヘッダアクセサリー ストレインリリーフ 1袋 1200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板ヘッダアクセサリー ストレインリリーフ 1袋 1200個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥319,800税込¥351,780
    1袋(1200個)
    7日以内出荷
    組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
    仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5849アズワン品番65-7777-31