カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,821)
  • メカニカル部品(1,374)
  • 厨房用品(1,281)
  • 空調・照明・電設資材(1,179)
  • 卓上消耗品(1,163)
  • 制御機器(945)
  • 作業工具(873)
  • 科学研究・開発用品(823)
  • 配管・水廻り設備部材(698)
  • パソコン/周辺機器(686)
  • 物流用品(659)
  • 切削工具(611)
  • 店舗什器・備品(489)
  • 測定用品(459)
  • 機構部品(407)
  • 事務用品(360)
  • 保管用品(329)
  • バイク部品(320)
  • ねじ・ボルト・釘(317)
  • 建築金物(316)
  • オフィス家具(295)
  • 研磨材(265)
  • 医療(237)
  • 安全標識(213)
  • 電気材料(208)
  • 学童・教育用品(200)
  • 梱包用品(181)
  • 安全保護具(180)
  • 家電(179)
  • 電動工具(173)
  • 油圧機器・油圧ホース(170)
  • 塗装・養生・内装用品(163)
  • 清掃用品(150)
  • 船舶用品・漁業資材(149)
  • 日用品(135)
  • 農具(122)
  • 農業・園芸資材(119)
  • 防災用品(104)
  • FA担当者のオススメ新商品(97)
  • 介護用品(85)
  • 建材・エクステリア(79)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(75)
  • 農業機械(71)
  • カー用品(66)
  • 自転車部品(66)
  • 安全用品(65)
  • 作業服(61)
  • 救急・衛生(60)
  • 住設機器(53)
  • 測量用品(土木/建設)(52)
  • バッテリー・電装(44)
  • バイク純正部品(41)
  • はんだ関連・静電気対策用品(39)
  • ヘルスケア(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • 自動車補修部品(37)
  • クリーンルーム用品(36)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • 測定関連サービス(35)
  • 整備工具・収納(35)
  • 溶接用品(34)
  • 防犯用品(34)
  • 理美容(33)
  • 洗剤・除去剤(33)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 手袋(30)
  • トラック用品・パーツ(29)
  • 洗車・清掃(28)
  • 空圧工具(28)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • 縫製用品(25)
  • テープ(24)
  • 接着剤・補修材(24)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(24)
  • マスク(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
  • 塗料(20)
  • ガレージ機器・整備設備(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 名入れカレンダー(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 食品・飲料(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • エンジン工具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 完成車(1)

「190mm」の検索結果

19,923件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mm モノタロウ

    ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mm

    モノタロウ(42件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    さっと分解して丸洗いできるオールステンレス製のハサミです。 すべて金属製なので煮沸消毒も可能。 切る時に物がすべりにくいギザ刃仕様。
    全長(mm)190シルバー質量(g)140.9規格食品衛生法適合板厚(mm)2.6材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当)材質(ハンドル部)ステンレス(SUS420J2相当)刃渡り(mm)62刃部加工ギザ刃加工
  • アルミケース 190mm TRUSCO

    アルミケース 190mm

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    防キズエポキシ粉体塗装を施しています。ハードな質感と耐久性を兼ね備えたアルミ製工具ケースです。バックル部分をロックできるカギ付です。整理に便利な仕切板付です。
    付属品仕切板:1枚(取り外し可能)、カギ:2個材質本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂質量(kg)0.95シルバー外寸法・幅(mm)190外寸法・高さ(mm)195鍵有外寸法・奥行(mm)175有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)170
  • 60x190mm 柄付たわし(ステンレス製) エスコ

    60x190mm 柄付たわし(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    215税込237
    1個
    当日出荷
    材質頭部:ステンレス線、柄:ポリプロピレンエスコ品番EA928AG-31寸法(mm)60×35全長(mm)190質量(g)50繰り返し・詰め替え対応
  • ペンチ(マスターグリップタイプ) 190mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ペンチ(マスターグリップタイプ) 190mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
    用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。全長(mm)190仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0011質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線1.8
  • プラスチックニッパー 190mm スリーピークス

    プラスチックニッパー 190mm

    スリーピークス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)190トラスコ品番475-4140全長(mm)190質量(g)220
  • タイル用ヘラ ワイド190mm VITREX(ビトレックス)

    タイル用ヘラ ワイド190mm

    VITREX(ビトレックス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    広い面積の目地塗り作業が素早くできます。
    サイズ(mm)ヘラ部:190
  • 190mm スパウト(自在) エスコ

    190mm スパウト(自在)

    エスコ
    5,670税込6,237
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)190取付外径(Φmm)19
  • 190mm スパウト(自在) エスコ

    190mm スパウト(自在)

    エスコ
    6,230税込6,853
    1個
    翌日出荷
    仕様吐出側ねじ径:W22山20全長(mm)187取付外径(Φmm)16
  • 190mm スパウト(自在) エスコ

    190mm スパウト(自在)

    エスコ
    5,740税込6,314
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)190取付外径(Φmm)16
  • 127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) エスコ

    127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    当日出荷
    蓋は、1点パッチン止式。
    容量(mL)1840エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
  • スライド丸鋸 190mm EARTH MAN

    スライド丸鋸 190mm

    EARTH MAN
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    305mm(1尺)を一発切断!一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適!
    用途木材の押し切り切断・スライド切断・角度切断・傾斜切断・複合切断回転数(min-1[r.p.m])約5300電源(V)AC100電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)2.0対応材質木工用ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20周波数(Hz)50/60質量(kg)9(付属品は除く)付属品補助スタンド×2、たてバイス、ダストパック、六角棒レンチ×3、交換用カーボンブラシ×2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×410×450仕様ターンテーブル回転範囲:左右0~45°、ノコ刃傾斜角度範囲:0~45°使用可能ノコ刃外径(mm)185~190定格時間(分)30
  • 新サイズペンチ 190mm スリーピークス

    新サイズペンチ 190mm

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)190トラスコ品番853-4959
  • #1x190mm [+]ビット エスコ

    #1x190mm [+]ビット

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)190両頭機能片頭刃先マグネットありエスコ品番EA550CA-1先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数1
  • 190mm はさみ・摘果 エスコ

    190mm はさみ・摘果

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    安全ストッパー付。
    エスコ品番EA540AA-7質量(g)110材質(刃)高炭素刃物鋼(マルクエンチ焼入)全長×刃長(mm)190×46
  • 190mm ロングノーズプライヤー エスコ

    190mm ロングノーズプライヤー

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    種類ノーズプライヤ全長(mm)190先端形状ロングノーズエスコ品番EA537L-3
  • ラチェットハンドル190mm Pro-Auto

    ラチェットハンドル190mm

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    差込角(inch)3/8全長(mm)190トラスコ品番774-1383材質クロームバナジューム鋼質量(g)270
  • 190mm ユーティリティーナイフ(ノンスパーキング) エスコ

    190mm ユーティリティーナイフ(ノンスパーキング)

    エスコ
    6,500税込7,150
    1本
    翌日出荷
    防爆・非磁性で耐食性にも優れています
    材質ニッケル銅合金質量(g)90刃長(mm)100刃幅(mm)(a)22全長l(mm)190
  • 90x190mm 一斗缶切り エスコ

    90x190mm 一斗缶切り

    エスコ
    1,050税込1,155
    1本
    当日出荷
    用途缶切りスクレッパー材質刃:ステンレス特殊刃物鋼、柄:木全長(mm)190質量(g)125刃長(mm)80刃幅(mm)90刃厚(mm)1.0
  • 108x190mm ツールポーチ エスコ

    108x190mm ツールポーチ

    エスコ
    2,430税込2,673
    1個
    翌日出荷
    高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ
    材質羊革寸法(mm)108×30×190(H)ベルト通し幅(mm)50
  • 強力バンド (190mm) イワブチ

    強力バンド (190mm)

    イワブチ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ190
  • 190mm 摘果はさみ エスコ

    190mm 摘果はさみ

    エスコ
    1,950税込2,145
    1本
    翌日出荷
    「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。
    仕様●型番:300L-DX-BP●全長:190mm●刃長:46mm●重量:115g●用途:摘果・収穫用●刃材質:ステンレス鋼●切断能力:Φ6mm●安全ストッパー付●プロも愛用!摘果鋏ロング、ステンレスタイプ
  • 4.8x190mm パッキングフック エスコ

    4.8x190mm パッキングフック

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AR-1
  • 190mm はさみ・万能(キャップ付) エスコ

    190mm はさみ・万能(キャップ付)

    エスコ
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    材質高級ステンレス刃物鋼、ポリエチレン樹脂全長(mm)190質量(g)70刃長(mm)68アズワン品番64-2221-41
  • 190x190mm クリーニングクロス エスコ

    190x190mm クリーニングクロス

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    直径約2ミクロンの超極細繊維が油膜の中に入り込み、汚れを拭き取ります。 薬品等で特別な処理加工はしておりませんので、繰り返し使用しても、優れた拭き取り効果を持続します。 汚れても洗うことで性能が回復し、繰り返し使えます。 ガラスはもちろん、プラスチック製品にも使用できます。
    材質ポリエステル100%(超極細繊維)エスコ品番EA929DB-41寸法(mm)190×190
  • 190mm 電動丸鋸セット エスコ

    190mm 電動丸鋸セット

    エスコ
    28,400税込31,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851AF-2S
  • 190mm [1000V]絶縁ペンチ エスコ

    190mm [1000V]絶縁ペンチ

    エスコ
    8,870税込9,757
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)190エスコ品番EA534KD-190
  • 100x190mm ワイドチゼル エスコ

    100x190mm ワイドチゼル

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572MR-100
  • 17.0x190mm ハンドリーマー エスコ

    17.0x190mm ハンドリーマー

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)17材質コバルトハイス刃長(mm)100全長(mm)190シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-33刃数4
  • 4.0x190mm [Hexagon]ビット エスコ

    4.0x190mm [Hexagon]ビット

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550CC-4本数1刃先マグネットあり
  • 70x40x190mm ハンドブラシ・曲がる エスコ

    70x40x190mm ハンドブラシ・曲がる

    エスコ(1件のレビュー)
    285税込314
    1個
    当日出荷
    ブラシが自由に曲がります
    エスコ品番EA928AG-30材質毛先:ポリプロピレン、台部:ポリエチレン全長(mm)180質量(g)84毛丈(mm)23ブラシ寸法(mm)60×148繰り返し・詰め替え対応
  • メディカルマルチ剪刀 (190mm/レッド) ユーメド貿易

    メディカルマルチ剪刀 (190mm/レッド)

    ユーメド貿易
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷
    切りづらい物もよく切れます。 先端部は包帯に差し込めますので安全です。
    仕様オートクレーブ・煮沸滅菌可材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)、金属部/ステンレス(SUS420J)全長(mm)190レッド型番23142R-Sアズワン品番8-5701-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00019医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 折りたたみ式 ミニ三脚 190mm bitstrong(ビットストロング)

    折りたたみ式 ミニ三脚 190mm

    bitstrong(ビットストロング)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    1/4インチネジ規格に対応しており、カメラやスマホホルダー、ライトなど様々な製品を支える支柱として使用出来ます。脚を広げて設置すると言うシンプルな構造となっており、持ち運びに便利です。脚の先端には滑り止めのシリコンとなっており、高い安定性を持っています。三脚の脚を折り畳んだ状態で自撮り棒のように使用する事も可能です。
    用途写真撮影、動画撮影、アウトドア、旅行材質アルミ合金、シリコンゴム質量(g)158全高(mm)190耐荷重(kg)3.5ねじの呼び1/4インチ直径(mm)【本体部分】35地上高さ(mm)【三脚用途使用時】107
  • 108x190mm ツールポーチ エスコ

    108x190mm ツールポーチ

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ
    材質羊革寸法(mm)108×30×190(H)ベルト通し幅(mm)50
  • 190mm 平 ロングノーズプライヤー エスコ

    190mm 平 ロングノーズプライヤー

    エスコ
    4,690税込5,159
    1個
    翌日出荷
    種類ノーズプライヤ全長(mm)190先端形状ロングノーズエスコ品番EA537LA-190
  • 30mm/190mm ホグリングプライヤー(マガジン付) エスコ

    30mm/190mm ホグリングプライヤー(マガジン付)

    エスコ(1件のレビュー)
    8,940税込9,834
    1個
    翌日出荷
    種類その他プライヤ全長(mm)190エスコ品番EA532XA-14
  • スライド丸ノコ 190mm 三共コーポレーション

    スライド丸ノコ 190mm

    三共コーポレーション
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びに便利なコンパクト設計。一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適。ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)
    付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)適合ターンテーブル回転範囲:左右45°定格電圧(V)AC100構造絶縁:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)定格電流(A)13定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約12使用可能ノコ刃外径(mm)185~190ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P定格時間30分配線長2.0mm2×2C×約2m高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断
  • 8.0x190mm平行ピンポンチ エスコ

    8.0x190mm平行ピンポンチ

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    先端径(mm)8全長(mm)190仕様クロムバナジウム鋼
  • 190mm  ブラシヘッド(ハード/スイベル型) エスコ

    190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。 EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
    材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPEエスコ品番EA928AK-35質量(g)198タイプハード毛丈(mm)28危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)85×205
  • T20x190mm [Torx]ビット エスコ

    T20x190mm [Torx]ビット

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)190両頭機能片頭刃先マグネットあり先端サイズT20エスコ品番EA550CE-20軸径(Φmm)5先端形状トルクス本数1
  • 1.0x6.5x190mm [-]ビット エスコ

    1.0x6.5x190mm [-]ビット

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)190両頭機能片頭刃先マグネットありエスコ品番EA550CB-6.5先端サイズ6.5先端形状マイナス(-)本数1
...