カテゴリ
- バイク純正部品(16)
- 電動工具(10)
- 切削工具(8)
- 自動車純正部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 作業服(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- マキタ(8)
- タイテックス(7)
- 三菱電機(4)
- トヨタ(3)
- 椿本チエイン(2)
- 水本機械製作所(2)
- ダイハツ(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 中橋製作所(1)
- 修理(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 中央化学(1)
- ABB(1)
- SK11(1)
- GRACE ENGINEER’S(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「1911b」の検索結果

マリンヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)¥586税込¥645特価1個当日出荷から6日以内出荷表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
プラスチック埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥732税込¥8051個4日以内出荷から7日以内出荷AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。 ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。 ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ) 指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。用途検査機器・小型機器材質PC/ABS付属品ビスセット表面仕上げシボ仕上(ブラック)
ポケット付き半袖Tシャツ
SK11¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷吸汗速乾、超軽量で大容量のポケットが付いた半袖Tシャツです。薄着になる夏場でもポケットが多いので困りません。用途ワークウェア。材質本体:ポリエステル100%機能吸汗速乾、軽量
電気カンナ刃
中橋製作所¥2,898税込¥3,1881個当日出荷マキタ製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。材質刃本体:SKH材入数2枚
ハイス付刃バイト 38mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥369,800税込¥406,7801セット(5個)5日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)38シャンク高さ(mm)38寸法C(mm)11塗装黒色塗装
ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 C級(10形) 誘導灯 本体のみ
三菱電機¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081Wカバープラスチック・透明質量(kg)1.6取付壁直付形形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.3表示片面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13402S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.033関連部品(別売):[リモコン]RZB03認定番号1AS111-3489耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
DL3XX Gen11 CPU1 to OCP2 x8 イネーブルメントキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷DL3XX Gen11 CPU1 to OCP2 x8 イネーブルメントキット。
ABB 補助コンタクト 型式:1SFN010820R3311
ABB¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様コンタクトの数 = 4通常の状態の構成 = NC、NO取付けスタイル = 側面実装コンタクトの定格電流 = 6 Aコンタクトの定格電圧 = 690 V ac極/投の設定 = 双極ターミナルタイプ = ねじシリーズ = CAL19
綿麻ストライプフェミニン半袖ツナギ
GRACE ENGINEER’S¥7,198税込¥7,9181着5日以内出荷夏はコレしか着ないと賛辞を頂いている、コットンとリネンのオリジナルファブリックを使用した人気シリーズに、特許取得のヒップオープン機能「GRACE BACK」搭載のレディースツナギが待望のローンチ。肌触りとリネンの快適さを感じる素材の良さのみだけでなく、不便さを感じるお手洗い問題もクリアになったツナギ。仕様コイルファスナー:前立て/ヒップオープン、マジックテープ:胸ポケット素材綿75%・麻25%(目付量170g/m2・生地厚4)
LED誘導灯C級壁直付形WP
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁直付形 C級 片面灯 わずか1.3Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付壁直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級壁直付形WP
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷質量(kg)1.3材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、壁直付形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上エコロジー商品省エネ
誘導灯・非常用照明器具 点検リモコン
三菱電機¥5,998税込¥6,598特価1個当日出荷誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用)適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B質量(kg)0.06(本体、乾電池含む)使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池×2本リモコン人合:信号到達距離 最大15m入数(個)1
電気カンナ替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥2,998税込¥3,2981パック(2枚)当日出荷から4日以内出荷電気カンナ替刃になります。用途マキタ用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。仕様マキタ用材質SKH入数2枚
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)
椿本チエイン¥1,098税込¥1,208特価1リンク当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレス ハンガーユニットHF型 18mm×36mm
水本機械製作所¥599税込¥6591個当日出荷リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ、リング部:バレル研磨仕上げ付属品ステンレス皿木捻子寸法L(mm)36寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)21寸法D(mm)1.5寸法D2(mm)5寸法W(mm)18寸法W2(mm)35使用荷重(kN)0.10