カテゴリ

  • 電動工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「191j22-2」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント55 マキタ

    ジョイント55

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    適合機種2703
  • ジョイント マキタ

    ジョイント

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    適合本体410(同メーカー集塵機モデル名)
  • ジョイント55アッセンブリ マキタ

    ジョイント55アッセンブリ

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    適合機種1900BASP/SP1、1900B/BA、1923H、1911B/SP
  • ホースコネクター セフティー3

    ホースコネクター

    セフティー3(36件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ材質樹脂(PA)
  • ジョイント70 マキタ

    ジョイント70

    マキタ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    適合機種1004、1804/A、1805、1805NSP、1805C/SP、1805N、1804NSP、1804C/SP、1804K、1804N、1805B、1824A、1806B/SP、KP312
  • 木工用集じん機 マキタ

    木工用集じん機

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷
    集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役!。最大真空度(kPa):5
    付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ種別集塵/ブロワ切替消費電力(W)1050最大処理風量(m3/min)8.7真空度(kPa)5[510]
  • ジョイント100アッセンブリ マキタ

    ジョイント100アッセンブリ

    マキタ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    他社の木工機等、Φ100フードの接続に。
  • ミニノズルアダプタボディ E-Value

    ミニノズルアダプタボディ

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。
    用途乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL内径(Φmm)先端(細い側)13、先端(太い側)33外径(Φmm)先端(細い側)17、先端(太い側)36全長(cm)15
  • 集塵機用ホースジョイント マキタ

    集塵機用ホースジョイント

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様75Φホース×75Φホース接続用適合機種410・411(P)
  • カフス マキタ

    カフス

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    ホース先端の口径変更用
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)
  • スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)

    スパイラル異径継手

    クリモト(栗本鉄工所)(24件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛めっき鋼板形状レジューサ厚さt(mm)0.6
  • マルノコ盤 マキタ

    マルノコ盤

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
    付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能質量(kg)18電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])4600コード長さ(m)2.5ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)255最大切込深さ(mm)91使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91カーボンブラシ呼び番号CB-154
  • 集じん機用ホースΦ75 マキタ

    集じん機用ホースΦ75

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種410・411(P)
  • TACヘランダクト用カフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランダクト用カフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥1,384~税込¥1,522~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途TACヘランダクトに適合。材質EPDM色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント22-38 マキタ

    ジョイント22-38

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)内径×外径(Φmm)22.4×25
  • R管(レジューサー) フカガワ

    R管(レジューサー)

    フカガワ(14件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状レジューサー寸法H(mm)100外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • 換気パイプ用 異径カップリング 未来工業

    換気パイプ用 異径カップリング

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
    材質樹脂製色ベージュ適合パイプ換気パイプ100⇔150
  • 異径ホースコネクター セフティー3

    異径ホースコネクター

    セフティー3(88件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源(V)単相100
  • ノズル55-1 マキタ

    ノズル55-1

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    適合機種1900BASP/SP1、1900B/BA