カテゴリ
- 電動工具(13)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「191j22-2」の検索結果

ホースコネクター
セフティー3(36件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。用途ポンプパーツ材質樹脂(PA)
ジョイント70
マキタ¥999税込¥1,0991個3日以内出荷適合機種1004、1804/A、1805、1805NSP、1805C/SP、1805N、1804NSP、1804C/SP、1804K、1804N、1805B、1824A、1806B/SP、KP312
ミニノズルアダプタボディ
E-Value(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。用途乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL内径(Φmm)先端(細い側)13、先端(太い側)33外径(Φmm)先端(細い側)17、先端(太い側)36全長(cm)15
マルノコ盤
マキタ(2件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能質量(kg)18電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])4600コード長さ(m)2.5ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)255最大切込深さ(mm)91使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91カーボンブラシ呼び番号CB-154
TACヘランダクト用カフス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷用途TACヘランダクトに適合。材質EPDM色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント22-38
マキタ(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)内径×外径(Φmm)22.4×25
R管(レジューサー)
フカガワ(14件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状レジューサー寸法H(mm)100外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
換気パイプ用 異径カップリング
未来工業(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。材質樹脂製色ベージュ適合パイプ換気パイプ100⇔150
異径ホースコネクター
セフティー3(88件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト