カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 研磨材(1)

「19sq 変換」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットアダプター モノタロウソケットアダプターモノタロウ(358件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ変換アダプター インパクト用 ピンリング付モノタロウ(68件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(32mm)やメガネレンチ(32mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/4”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]寸法L(mm)44.6寸法H(mm)32
ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
種別ソケットアダプター
インパクト用ソケットアダプター TRUSCOインパクト用ソケットアダプターTRUSCO(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
差込角サイズを変えるアダプターです
用途インパクトレンチで使用します
19.0sq.ソケットアダプタ KTC19.0sq.ソケットアダプタKTC
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質質量(g)154差込角(sq.)凹19.0→凸12.7
1/2"(12.7mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(12.7mm→19mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(12.7mm→19mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30寸法L(mm)75質量(g)460
19.0sqアダプター FPC19.0sqアダプターFPC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
インパクトレンチの差込19.0mm角を変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。差込角(sq.)19.0(3/4")ピン形式6-P1Oリング6-O1
電動スリムラチェットセット ベッセル電動スリムラチェットセットベッセル
18,290税込20,119
1セット
当日出荷
60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケース全長(mm)215サイズ個装(mm)268×223×70質量(g)302最大トルク(N・m)電動:1 手動:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
12.7sq. ソケットアダプタ KTC12.7sq. ソケットアダプタKTC(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7
19.0sqボール付アダプター FPC19.0sqボール付アダプターFPC
2,898税込3,188
1個
当日出荷
インパクトレンチの差込19.0mm角を12.7mm角へ変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。差込角(sq.)19.0(3/4")質量(g)181全長L(mm)50寸法D(mm)36ピン形式6-P1Oリング6-O1駆動角S(mm)12.7(1/2")
インパクト用ソケットアダプター エーエスダブリューインパクト用ソケットアダプターエーエスダブリュー
2,298税込2,528
1個
当日出荷
凸の先端はボールロック式です。ソケットや電動工具に合わせて差込角を変換できます。
材質工具鋼
3/4"(19mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(19mm→12.7mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4"(19mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(19mm→12.7mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角3/4”SQから1/2"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]寸法D1(mm)28.2寸法D2(mm)35寸法L(mm)70質量(g)240
ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン) TRUSCOラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。 コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。 ラチェット機構採用で作業率アップします。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。最大口開き(mm)28.6全長(mm)207トラスコ品番488-9720材質(本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼質量(g)267ラチェット機構あり
19mm差込 インパクトアダプター 凸25.4mm ボール式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19mm差込 インパクトアダプター 凸25.4mm ボール式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.トラスコ品番828-0664セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
19mm 軸付ワイヤーブラシ エスコ19mm 軸付ワイヤーブラシエスコ
1,770税込1,947
1個
当日出荷
毛丈(mm)25線径(Φmm)0.25最大回転数(min-1[r.p.m])20000エスコ品番EA819BV-19材質スチール
狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応ビットラチェットハンドルセットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ラチェット機構により、ねじのリセスにビットを差し込み直す必要がなく、連続してねじ回し作業が行えます。歯数52のラチェット部は、約7°間隔でハンドルを往復させることができ、回転方向の狭所作業にも適しています。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずすなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 十字穴用ビット3本・六角穴用ビット5本の合計8本が付属しています。
用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし材質(ビットラチェットハンドル本体)合金鋼/クロムメッキ、(ラチェット部)合金鋼/リン酸マンガン被膜、(磁石)ネオジム/クロムメッキ、(ビット)合金鋼/ニッケルメッキ歯数52十字穴番号0・1・2寸法L(mm)93二面幅使用範囲(mm)2・2.5・3・4・5
倍力レンチ KTC倍力レンチKTC
99,980税込109,978
1セット
当日出荷
鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.2最大出力トルク(N・m)2000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)400差込角(sq.)入力:19.0
倍力レンチ KTC倍力レンチKTC
92,980税込102,278
1セット
当日出荷
鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.0最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:19.0長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
インパクトアダプター FPCインパクトアダプターFPC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
差込角の大きさを変換するインパクト用アダプターです。
付属品ピン・リング材質クロムモリブデン鋼
充電インパクトレンチセット19mm角 空研充電インパクトレンチセット19mm角空研
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に差込角(sq.)19仕様充電インパクトレンチ本体のみ仕様付属品(充電器)KC-L18J、(電池パック)KB9L62Jトラスコ品番764-7948セット内容電池パック(KB9L62J)×1個、充電器(KC-L81J)質量(kg)3.6黒/緑タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900機能LEDライト機能付充電時間(分)55打撃数(min-1)2200
充電インパクトレンチ19mm角 空研充電インパクトレンチ19mm角空研
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に黒/緑機能LEDライト機能付差込角(sq.)19仕様充電インパクトレンチ本体のみトラスコ品番764-7930セット内容本体のみ質量(kg)2.7タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900充電時間(分)55打撃数(min-1)2200
インパクト アダプター 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト アダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)19.0凹×25.4凸トラスコ品番816-5470材質SCM435全長(mm)61質量(g)990タイプ3/4(19.0)凹x1(25.4)凸RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト アダプター 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト アダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)19.0凹×12.7凸材質SCM435全長(mm)50質量(g)190タイプ3/4(19.0)凹x1/2(12.7)凸RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト アダプター FPCインパクト アダプターFPC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角の大きさを変換するインパクト用アダプターです。
付属品ピン・リング材質クロムモリブデン鋼