カテゴリ

  • 農業機械(14)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 建築金物(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「19t52」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンダーステンレス天井Sブラケット 岡田装飾金物

    ベンダーステンレス天井Sブラケット

    岡田装飾金物
    569税込626
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合ベンダー材質/仕上ステンレス質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマービット30本組 RELIEF

    トリマービット30本組

    RELIEF(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(30本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様 Wera

    サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様

    Wera
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
  • 絶縁工具セット KNIPEX(クニペックス)

    絶縁工具セット

    KNIPEX(クニペックス)
    139,800税込153,780
    1組
    翌日出荷
    セット内容:コンビネーションプライヤー(0307-200)、ニッパー(7007-160)、マイナスネジ用ドライバー(9820-3.5・9820-4.0・9820-5.5)、プラスネジ用ドライバー(9824-00)、切替え式ラチェット(9842)、エクステンションバー(9845-125・9845-250)、6角ネジ用ボックスレンチソケット(9847-10・9847-11・9847-12・9847-13・9847-14・9847-17・9847-19)、ケーブルナイフ(98 52)電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
    幅(mm)ケース:360高さ(mm)ケース:110質量(g)3675ポケット数17個ケース深さ(mm)310
  • ツールケース [BIG Twin Move RED] (ツール付き) KNIPEX(クニペックス)

    ツールケース [BIG Twin Move RED] (ツール付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    529,800税込582,780
    1台
    翌日出荷
    ストリッパー:11 06 160、電工ナイフ:98 52、皮むきナイフ:985303、ケーブルカッター:200mm(95 16 200)、1/2SQ Tハンドル:9840、1/2SQソケット:10・11・12・13・14・17・19・22・24mm(9847-10・11・12・13・14・17・19・22・24)、1/2SQラチェットハンドル:9842、1/2SQエキステンションバー:125・250mm(9845-125・250)、ペンチ:145mm(08 26 145)、ウォーターボンブプライヤー:250mm(87 26 250)、プラスネジ用ドライバー:#1・#2(9824-01・02)、ポジドライブ用ドライバー:#1・#2(9825-01・02)、マイナスドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm(9820-2.5・4.0・5.5・6.5)、スパナ:10・13・14・17・19・22mm(9800-10・13・14・17・19・22)、メガネレンチ:10・13・14・17・19・22mm(9801-10・13・14・17・19・22)、ニッパ:160mm(70 06 160)、スリムポジ用ドライバー:#2(9825-02SLS)、クランプ:6個(986402)。電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースです。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にトロリー(キャリーカート)を装着することもできます。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
    仕様キャリーカート品番:002140T (別売)質量(g)15095耐荷重(kg)30深さ(mm)内:110/100高さ内寸(mm)370幅内寸(mm)490外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)435ケース品番989915LE外形深さ(mm)290
  • 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ

    エスコ
    4,860税込5,346
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
  • サイクロップラチェット・メタル セット Wera

    サイクロップラチェット・メタル セット

    Wera
    44,980税込49,478
    1セット
    翌日出荷
    差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。 ソケット脱落防止機構付です。
  • サイクロップラチェット・メタル セット(インチ) チェンジレバー仕様 Wera

    サイクロップラチェット・メタル セット(インチ) チェンジレバー仕様

    Wera
    36,980税込40,678
    1セット
    翌日出荷
    正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。
  • ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ソケットセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    239,800税込263,780
    1セット
    翌日出荷
    セット内容六角ソケット 4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm(40-4・5・5.5・6・7・8・9・10・11)、インヘックスソケット3・4・5mm(44-3・4・5)、80ギアラチェットハンドル415QRN、ドライブハンドル400QR、スライドTバー404QR、エキステンションバー54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)、ユニバーサルジョイント407QR、ビットホルダー412、プラスビット#1・2・3(1221・1222・1223)、ポジドライブビット#1・2(PZ1221・1222)、マイナスビット0.5×3・0.8×4・1×5.5mm(1160・1164・1166)、六角ビット3・4・5mm(1301・1302・1303)、ヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1414・1415・1416・1417・1418・1419・1420)、六角ソケット13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm(52-13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm)、インヘックスソケット6・8・10・12・14mm(54-6・8・10・12・14)、60ギアラチェットハンドル512QRN、スライドTバー506QR、エキステンションバー130・255mm(509/5QR・509/10QR)、ユニバーサルジョイント510QR、ケース質量(kg)5.398寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)480×290×85差込角(sq.)1/4inch・1/2inch入数57点
  • ドア エッジ モール (G1) MAZDA(マツダ)

    ドア エッジ モール (G1)

    MAZDA(マツダ)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
  • 双眼鏡 遊 4x10D CF Nikon(ニコン)

    双眼鏡 遊 4x10D CF

    Nikon(ニコン)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    かつてない小ささに、遊び以上の性能を。手にすっきり収まるカードサイズで重さはたったの65g。いつものバッグにすっきり収まり、持ち歩きも軽快です。旅行はもちろん観劇や美術館・博物館鑑賞にもぴったりな双眼鏡に、スタイリッシュな新色が登場。・ニコン双眼鏡史上、最薄(厚さ19mm)、最軽量(質量65g)。・高級感のあるエレガントなデザインを採用。日常の携帯に便利なフラットでスリムなボディーの小型タイプ。・すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。・「視度調整機構」を省いた構造により、眼幅調整とピント合わせだけの簡単操作。・最短合焦距離は1.2mで観劇や美術館での使用にも便利。
    付属品双眼鏡用ケース、双眼鏡用ストラップ質量(g)65倍率(倍)4眼幅調整範囲(mm)57-72視界【見掛】38.6°【1000mにおける】175m最短合焦距離1.2m対物レンズ有効径(mm)10寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)52×93×19明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)13.7実視界(°)10
  • 双輪キャスター Φ130 自在ダブルストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130 自在ダブルストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ

    東海キャスター
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-50
  • 双輪キャスター Φ130 自在 ネジ式 F130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130 自在 ネジ式 F130Nシリーズ

    東海キャスター
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-48
  • 双輪キャスター Φ130 自在ストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130 自在ストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ

    東海キャスター
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-49
  • ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ 水本機械製作所

    ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ

    水本機械製作所
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
  • ノズルパイプクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ノズルパイプクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    規格G1/48-680図解NoMS052 付属品,希望付属品部品_No.16、MK052 付属品,希望付属品部品_No.16、MK055 付属品部品_No.19、SD052 付属品,希望付属品部品 ノズルパイプクミタテ_No.16、MK056 付属品部品_No.19、GS50D 付属品、希望付属品部品 ノズルパイプクミタテ_No.10、MS056 付属品部品_No.19、MS052T 付属品,希望付属品部品_No.16、MS055A 付属品部品_No.19、SP-M056 付属品部品 ノズルパイプクミタテ_No.19、GS23E 付属品、希望付属品部品 ノズルパイプクミタテ_No.10
  • チヤージヤ BIGM(丸山製作所)

    チヤージヤ

    BIGM(丸山製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    規格26023-2001図解NoMS035T-1 付属品,希望付属品部品_No.16、SD058T-25 付属品部品 チヤージヤ_No.59、SD052 付属品,希望付属品部品 チヤージヤ_No.19、MK057ST 付属品部品_No.15、SD057ST 付属品部品 チヤージヤ_No.15、SD35T-1 付属品,希望付属品部品 チヤージヤ_No.16、MK052 付属品,希望付属品部品_No.19、MS058T-25 付属品部品_No.59、MS052 付属品,希望付属品部品_No.19、MS058T-20 付属品部品_No.59、SD057T 付属品部品 チヤージヤ_No.23、SD058T-20 付属品部品 チヤージヤ_No.59、MK057T 付属品部品_No.23、MK058T-20 付属品部品_No.59、MS052T 付属品,希望付属品部品_No.19、MS057T 付属品部品_No.23、MK035T-1 付属品,希望付属品部品_No.16、MK058T-25 付属品部品_No.59、MS057ST 付属品部品_No.15
  • Oリング P25 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P25

    BIGM(丸山製作所)
    839税込923
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P25図解NoSSA-V602C-DX フロントアスクル分解-2(ナックル)部品_No.15、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.22、GS35MR ポンプ・モータ部品 Oリング P25_No.18、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.2、MK052 ポンプ部品_No.19、MS703 調圧装置部品_No.25、GS35M ポンプ・調圧弁部品 Oリング P25_No.18、MS052T ポンプ部品_No.19、MS052 ポンプ部品_No.19、MS029M ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.22、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.20、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.2、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.19など
  • クランクケース BIGM(丸山製作所)

    クランクケース

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    規格7フクム図解NoMS035T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、SD35T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クランクケース_No.6、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.6、MS052T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.6、MK035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.6
  • ヒラザガネ 6.5X18XT1 BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ 6.5X18XT1

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格6.5X18XT1図解NoMS058SPE-A 本体部品 ヒラザガネ 6.5X18XT1_No.5、MD115本体部品ヒラザガネ6.5X18XT1_No.7、MS045KD 薬剤タンク部品_No.18、MD6010 本体部品_No.30、MK058-25 ポンプ(減速機)部品_No.20、SD057T 動力噴霧機(減速機)部品 ヒラザガネ 6.5X18XT1_No.19、AD470 本体部品_No.29、MS065ST 動力噴霧機(減速機)部品_No.26、SD035D-1 薬剤タンク部品_No.16、SD058SP-20 ポンプ(減速機)部品 ヒラザガネ 6.5X18XT1_No.20、MS052T 本体部品_No.22、MK035 本体部品_No.15、MS052 本体部品_No.22、MK057T 動力噴霧機(減速機)部品_No.19、MK035SP 薬剤タンク部品_No.15、MD800 本体部品_No.4、MS035KD 薬剤タンク部品_No.18、SD057E 本体部品_No.17、MK048SP-20 本体部品_No.30、MK045 薬剤タンク部品_No.18など
  • タテガタ2トウコウホンタイ BIGM(丸山製作所)

    タテガタ2トウコウホンタイ

    BIGM(丸山製作所)
    949税込1,044
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMK045D 付属品,希望付属品部品_No.14、MS065 付属品部品_No.14、MS048-20 付属品部品_No.27、MK065 付属品部品_No.14、MS045 付属品,希望付属品部品_No.14、MK045 付属品,希望付属品部品_No.14、MS048R-20 付属品部品_No.24、MS065ST 付属品部品_No.14、MS045K 付属品,希望付属品部品_No.14、MS048SP-20 付属品部品_No.26、MS045KD 付属品,希望付属品部品_No.14、SD048SP-20 付属品部品 タテガタ2トウコウホンタイ_No.26、JAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.19、SD052 付属品,希望付属品部品 タテガタ2トウコウホンタイ_No.15、MS052T 付属品,希望付属品部品_No.15、MK048SP-20 付属品部品_No.26、MK048-20 付属品部品_No.27、MS045D 付属品,希望付属品部品_No.14、MS052 付属品,希望付属品部品_No.15、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.19、MK052 付属品,希望付属品部品_No.15、SD048-20 付属品部品 タテガタ2トウコウホンタイ_No.27
  • 6カクナット M4X0.7 1シユ BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M4X0.7 1シユ

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M4X0.71シユ図解NoMS551DR4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.19、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.12、MS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.52、SSA-S600 1996ネン 噴頭部品_No.40、MS511R4T-M ホース送り出しクラッチ部品_No.19、BSA-410AS フロントパネル部品_No.43、BSM-830SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.12、エクセル500 フロントパネル部品_No.12、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.39、MS651DR4T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.19、SSA-α600 希望付属品部品_No.64、MF401 本体部品_No.46、SSA-K400A 送風機部品_No.33、MS753DR6T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.18、MX-501 フロントパネル部品_No.13、SSA-M500 台車 フロントパネル部品_No.11、MS550DR4 ホース送り出し装置部品_No.55、BSA-410 フロントパネル部品_No.43など
  • カラー(20.5X27.2X8) BIGM(丸山製作所)

    カラー(20.5X27.2X8)

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カラー(20.5X27.2X8)図解NoMS615R4CF-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.34、MSA613R4C(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.52、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.20、MS413R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.18、MS753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.23、MS653DR6S-K -A ポンプ台部品_No.18、MSA413R3-M(8.5) ポンプダイクミタテ部品_No.22、ポンプダイクミタテ部品_No.22、MSA613R4C(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.52、MSA615R8CG-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.34、MSA513R2TS-K-1アワジ ポンプダイクミタテ部品_No.22、MSA613R2T-M ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.19、MS415R8CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MSA413R4C 10 マキトリキコウクミタテ部品_No.52、MS753DR6T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.18など
  • タンクナカブタ BIGM(丸山製作所)

    タンクナカブタ

    BIGM(丸山製作所)
    195税込215
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タンクナカブタ図解NoSD035D-1 薬剤タンク部品_No.4、MDJ3000-9 タンク,セオイワク部品_No.13、MD115K本体部品タンクナカブタ_No.17、MDJ31-9 -A タンク,セオイワク部品_No.11、MD3600M 本体部品_No.19、SD057T 薬剤タンク部品 タンクナカブタ_No.15、MS035D 薬剤タンク部品_No.4、MK052 本体部品_No.14、MD3020K 本体部品_No.21、MS035T-1 薬剤タンク部品_No.4、MK046 薬剤タンク部品_No.9、MS035T 薬剤タンク部品_No.4、MD3020 本体部品_No.21、MK045 薬剤タンク部品_No.9、DL170 本体部品 タンクナカブタ_No.5、MS056 薬剤タンク部品_No.6、SD052 本体部品 タンクナカブタ_No.14、MD115L本体部品タンクナカブタ_No.17、KS1300 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.4、MD3020M 本体部品_No.21、SD057S 薬剤タンク部品 タンクナカブタ_No.15、MS046 薬剤タンク部品_No.9など
  • Cガタトメワ ジクヨウ 15 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ ジクヨウ 15

    BIGM(丸山製作所)
    389税込428
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格ジクヨウ15図解NoMSA753DR6S-3K オクリダシソウチ部品_No.17、MS-601D-1 ハンドル関係部品_No.36、SSA-S600 2001ネン トランスミッション分解(1)部品_No.20、MSA413R4C 8.5 オクリダシソウチクミタテ部品_No.18、SSA-α1001S トランスミッション(1)部品_No.9、MSA413R3-2M-A(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.18、MSV415R2S(10) オクリダシソウチ部品_No.16、SSA-α1003 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.52、MS653DFR-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.15、MSA513R2T-K ホース送り出し装置部品_No.19、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.47、SSA-S602DXM トランスミッション分解部品_No.20、MS650DR4 ホース送り出し装置部品_No.29、MSA415R8C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.17、SSA-F617MAT-1 トランスミッション分解部品_No.51など
  • ノズル CMP BIGM(丸山製作所)

    ノズル CMP

    BIGM(丸山製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ノズル CMP図解NoMS650RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.54、MS753DR4T2-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.37、MS651DR6T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.37、MS653DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.37、MS653DR6T2-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.37、MS753DNR-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.37、MS651DR4-Y エンジン ポンプ部品_No.54、MS650DNR-3Y エンジン ポンプ部品_No.52、MS653DR6T-Y フューエルインジェクション部品_No.37、MS653DR6S-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.19、L75AS FO噴射装置部品_No.37、MS550RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.54、MS551DR6T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.37、MS653DNR-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.37、MS653DFR-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.37、MS753DFR-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.37、MS650DR4 エンジン ポンプ部品_No.64、L90AS FO噴射装置部品_No.37、MS653DR4T2-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.37、MS550DR4 エンジン ポンプ部品_No.64、MS753DR6T2-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.37、MS551DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.37、MS753DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.37、MS653DA-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.37、MS753DR6S-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.19、MS753DR6T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.37、MS551DR4 エンジン ポンプ部品_No.54、MS651DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.37
  • ニードルベアリング BIGM(丸山製作所)

    ニードルベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    図解NoOS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ニードルベアリング_No.14、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ニードルベアリング_No.14、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ニードルベアリング_No.18、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ニードルベアリング_No.14、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.14、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.14、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.14、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、GS30D エンジン クランクケース、シリンダ部品 ニードルベアリング_No.16、MK045 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.3、BC2520D BIG-M エンジン クランクケースなど
  • Vプーリ 191B2 BIGM(丸山製作所)

    Vプーリ 191B2

    BIGM(丸山製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    規格191B2部品名称Vプーリ 191B2図解NoMS753DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.52、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.50、MS651DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MS650DR4 動力噴霧機部品_No.54、MSA655DR4S-K(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS613DFR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.52、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.50、MS403 本体部品_No.19、MS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.51、MS753DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.53、MK15-3 本体部品_No.19、MSA613R2T-2K クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MS753DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.52、MS550DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.50、MS551DR6T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.51、MS511RC-M 動力噴霧機1部品_No.45など
  • キャップ BIGM(丸山製作所)

    キャップ

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称キヤツプ図解NoGD4000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 キャップ_No.62、DK-J60T 羽根車部品 キャップ_No.55、MD5020L 羽根車部品_No.19、MDJ61G-23 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.52、MD4010 羽根車部品_No.46、AD472 羽根車部品_No.20、MD572TS 羽根車部品_No.19、MDJ60-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.51、MD-J60T 羽根車部品_No.55、MD6010K 羽根車部品_No.19、MD572S 羽根車部品_No.19、MLD4000-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.62、DK-57TS 羽根車部品 キャップ_No.19、MD472 羽根車部品_No.20、DK-J60 羽根車部品 キャップ_No.51、MDJ6000G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.41、MDJ7000G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.49、MDJ4000G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.73など
  • 双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ

    東海キャスター
    85,980税込94,578
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-79
  • 双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ

    東海キャスター
    85,980税込94,578
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-80
  • 双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ

    東海キャスター
    93,980税込103,378
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-81
  • 日産車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクス

    日産車純正サウンドアップ用コード(20P)

    カナテクス
    8,775税込9,653
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(トヨタ)GR86[R3/11~現在](ZN8)主な適合車輌型式(三菱)eKカスタム[H25/6~H31/3](B11W)、eKクロス[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、eKクロススペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、eKスペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、[H26/2~R2/3](B11A)、eKスペースカスカム[H26/2~R2/3](B11A)、eKワゴン[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、[H25/6~H31/3](B11W)、デリカ D:3[H23/10~H28/1](BM20)、デリカ[H23/10~H28/1](BVM20)、デリカバン[H23/10~H28/1](BVM20)主な適合車輌型式(日産)AD[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、ADエキスパート[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、NV200バネット[H28/1~現在](M20,VM20,VNM20)、[H21/5~H28/1](M20,VM20)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,CW4E26,CW8E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H29/7~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H28/7~H29/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~H28/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、ウィングロード[H17/11~H30/3](JY12,NY12,Y12)、エクストレイル[H25/12~R4/7](NT32,T32)、[H27/5~R4/7(ハイブリッド)](HT32,HNT32)、[H19/8~H25/12](NT31,T31,TNT31)、[H20/9~H27/5(ディーゼル車)](DNT31)、エルグランド[H22/8~現在](PE52,TE52,PNE52,TNE52)、キックス[R2/6~R4/7](P15)、キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CS4E26,CN8E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26)、キューブ[H20/11~R2/3](NZ12,Z12)、[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、キューブ キュービック[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、ジューク[H22/6~R2/6](F15,NF15,YF15)、シルフィ[H24/12~R3/10](TB17)、セレナ[R1/8~現在](GC27,GFC27,GFNC27,GNC27,HC27,HFC27)、[H28/8~R1/8](C27,GC27,GFC27,GFN27,GNC27,HC27,HFC27)、[H27/7~H28/8](C26,FNC26,FPC26,FNPC26,HC26,HFC26,NC26)、[H22/11~H27/7](C26,FC26,FNC26,HC26,HFC26,NC26)、[H17/5~H22/11](C25,CC25,CNC25,NC25)、ティーダ[H16/9~H24/8](C11,JC11,NC11)、ティーダ ラティオ[H16/10~H24/10](SC11,SJC11,SNC11)、デイズ[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズハイウェイスター[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズルークス[H26/2~R2/2](B21A)、デュアリス[H22/8~H26/3](KJ10,KNJ10)、[H19/5~H22/8](J10,KJ10,KNJ10,NJ10)、ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、[H28/11~R2/12](E12,NE12,HE12)、[H24/9~H28/11](E12,NE12)、[H17/1~H24/9](E11,NE11,ZE11)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)、フェアレディZ[H20/12~R3/9](HZ34,Z34)、ブルーバードシルフィ[H17/12~H24/12](G11,KG11,NG11)、プレサージュ[H18/5~H21/8](PU31,TNU31,TU31)、マーチ[H22/7~現在](K13,NK13)、[H19/6~H22/7](AK12,BNK12,YK12)、ラティオ[H24/10~H28/12](N17)、ラフェスタ[H16/12~H24/12](B30,NB30)、リーフ[H29/10~現在](ZE1)、[H24/11~H29/10](AZEO)、[H22/12~H24/11](ZEO)、ルークス[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)、ルークスハイウェイスター[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[H28/12~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)主な適合車輌型式(スバル)BRZ[R3/7~現在](ZD8)、SUBARU XV[H29/5~現在](GT3,GT7,GTE)、WRX S4[R3/12~現在](VBH)、[H26/8~R3/3](VAG)、WRX STI[H26/8~R2/4](VAB)、インプレッサ[H19/6~H20/10](GH2,GH3,GH7,GH8)、インプレッサ G4[H28/10~現在](GK2,GK3,GK6,GK7)、[H23/12~H28/10](GJ2,GJ3,GJ6,GJ7)、インプレッサ XV[H24/10~H29/4](GP7)、インプレッサ XV[H25/6~H27/10(ハイブリッド)](GPE)、インプレッサ スポーツ[H28/10~現在](GT2,GT3,GT6,GT7)、[H23/12~H28/10](GP2,GP3,GP6,GP7)、インプレッサ スポーツ[H27/7~H28/10(ハイブリッド)](GPE)、フォレスター[R2/10~現在](SK5、SKE)、[H30/7~R2/10](SK9、SKE)、[H24/11~H30/7](SJ5,SJG)、[H21/1~H24/11](SH5,SH9,SHJ)、[H19/12~H21/1](SH5)、レヴォーグ[H26/6~R2/10](VMG,VM4)、レガシィ B4[H26/10~R2/8](BN9)、[H24/5~H26/10](BM9,BMG,BMM)、[H21/5~H24/5](BM9)、レガシィ アウトバック[H26/10~R3/12](BS9)、[H24/5~H26/10](BRF,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9,BRF)、レガシィ ツーリングワゴン[H24/5~H26/10](BR9,BRG,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/スバル/トヨタ/日産/三菱