カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(361)
- 制御機器(151)
- メカニカル部品(61)
- 自動車純正部品(54)
- 自動車補修部品(54)
- パソコン/周辺機器(43)
- バイク純正部品(41)
- 日用品(37)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 電気材料(20)
- バイク部品(19)
- 農業機械(15)
- 安全標識(14)
- 切削工具(14)
- 機構部品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 作業工具(11)
- 学童・教育用品(7)
- 測定用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- オフィス家具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 家電(5)
- 溶接用品(4)
- カー用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 防犯用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- エンジン工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(246)
- CKD(47)
- YAMAHA(ヤマハ)(40)
- Festo(39)
- キョーリン(38)
- コガネイ(31)
- omron(オムロン)(27)
- 三菱電機(27)
- MAZDA(マツダ)(27)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- 住友重機械工業(12)
- TRUSCO(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ホンダ(12)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- エスコ(11)
- ニッサン(11)
- Thomson Linear(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1a-p5」の検索結果

Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥32~税込¥35~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
ストレート形止水栓
KVK¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ドライバー式 固定こま仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状ストレートJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
ロングマルチドリル(六角軸)
エスコ¥1,010~税込¥1,111~1本翌日出荷高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
Oリング 1AP
NOK¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
ポジドライブビット
エスコ¥380税込¥4181本翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。高負荷時に刃先を舐めないよう、柔らかいバイトーションゾーンを備えているので、寿命が大きく伸びます。形状によって色分けされています。
ポジドライブビット
エスコ¥380税込¥4181本翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。高負荷時に刃先を舐めないよう、柔らかいバイトーションゾーンを備えているので、寿命が大きく伸びます。形状によって色分けされています。
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS10K
SMC¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
プラグインユニット (VV5Q41-030~)
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
...