カテゴリ
- 自動車純正部品(8)
- 機構部品(6)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- KN村田産業(1)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NBK(1)
- NOK(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エスコ(1)
- スバル(6)
- ネグロス電工(1)
- 大阪魂(1)
- 森清化工(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
エコロジープロダクト
「1ag-75」の検索結果

Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥179税込¥1971袋(2個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥129税込¥1421袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G75-N
NOK¥139税込¥1531個欠品中型式旧型式:OR1AG75N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00210-AJIS呼び旧JIS:G75太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)74.4内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.14以下
シート連結釘 コンクリート用
KN村田産業¥9,998~税込¥10,998~1箱(2000本×2箱)5日以内出荷用途コンクリートへの木材の取り付け形状スムース表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
ネジ式マグネットボタン
NBK¥759税込¥8351個5日以内出荷バッグの中が開くのを防いだり、フタを止めたりするのに便利です。布地に差し込み、プラスドライバーでネジを閉めて固定して取り付けます。しっかり取り付ける場合は接着剤を使用してください。
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格8.5X30XT3.2図解NoGB1001AG カウンタシャフト部品_No.8、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.49、BSM-1240SLT-C2 付属品部品_No.11、MS330CAS-2M クランクケース、吸水弁部品_No.45、SSA-S602DXM フレーム・座席部品_No.16、MS413EA-M クランクケース 吸水弁部品_No.56、MSV413R1T-M デンジクラッチ部品_No.16、MS413CA-M クランクケース、吸水弁部品_No.55、MRS75-500 クランクケース、キュウスイベン部品_No.54、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.18、MS410ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.55、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.54、MS410RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.55、SD40-6 本体部品_No.21、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.87、MS650RCY-3 動力噴霧機部品_No.56、MS410ENA-3M テンション部品_No.26など
真空パッド SGON
SCHMALZ(シュマルツ)¥5,298税込¥5,8281個14日以内出荷から31日以内出荷段数0RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON









![1.0x915mmx10m [PVC製]フィルム(ライトブルー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50410176-170331-02.jpg)