カテゴリ
- 機構部品(6)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1ag105」の検索結果

Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥86税込¥951袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(固定用)
森清化工¥75税込¥831個当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番295-6535グリーン購入法適合
ZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V)
SMC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G105-N
NOK¥209税込¥2301個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG105N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00216-AJIS呼び旧JIS:G105太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)104.4内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.14以下