カテゴリ
- 機構部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1ag115」の検索結果

Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥85税込¥941個当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥94税込¥1031袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応![あんどんつくり(ろうそくライト) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698816-260129-02.jpg)
あんどんつくり(ろうそくライト)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥810税込¥8911セット3日以内出荷骨組みからあんどんを作って水墨画や水彩画でデザインしよう。木の平棒を組み合わせて行燈を作るキットです。面や辺を接着して組み立てていき、着色は紙が若干波打つため、和紙を接着した後にほどこします。水彩絵の具で着色すると透け感がきれいに出ます。材質:松、PVC(透明)、AG10。サイズ:作例サイズ:約125×135×200mm。セット内容:水墨画用紙、ウッドスティック松(2×7×200mm)×20本、紙やすり#180(115×93mm)×1、カラフル輪ゴム×約30本、工作用ボンド10g×1、ろうそくライト(ボタン電池AG10、3個付、電池交換可)×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容水墨画用紙、ウッドスティック松(2×7×200mm)×20本、紙やすり#180(115×93mm)×1、カラフル輪ゴム×約30本、工作用ボンド10g×1、ろうそくライト(ボタン電池AG10、3個付、電池交換可)×1材質松、PVC(透明)、AG10寸法(mm)作例サイズ:約125×135×200
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G115-N
NOK¥229税込¥2521個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG115N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00218-AJIS呼び旧JIS:G115太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)114.4内径許容差(mm)±0.94バリ寸法(mm)0.14以下











![あんどんつくり(ろうそくライト) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698816-260129-02.jpg)