カテゴリ
- 機構部品(6)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
「1ap-145」の検索結果

Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P145-N
NOK¥459税込¥5051個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP145N部品番号NOK:CO00079-AJIS呼び旧JIS:P145太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)144.6内径許容差(mm)±1.16バリ寸法(mm)0.18以下
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥159,800~税込¥175,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW
住友重機械工業¥199,800税込¥219,7801台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。