カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • 機構部品(8)
  • 農業機械(7)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)

「1ap-28」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 電気トロリ”MR2形”用パーツ KITO(キトー)

    電気トロリ”MR2形”用パーツ

    KITO(キトー)
    65税込72
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • その他(JISB2~) SMC

    その他(JISB2~)

    SMC
    139税込153
    1個
    9日以内出荷
  • SSQ1000-4 SMC

    SSQ1000-4

    SMC
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • セムスナベコネジ M8X14X14 KITO(キトー)

    セムスナベコネジ M8X14X14

    KITO(キトー)
    58税込64
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • Φ28アルミジョイントセット(アルミTスロットパイプ用) TMEHジャパン

    Φ28アルミジョイントセット(アルミTスロットパイプ用)

    TMEHジャパン
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    BA-001TをΦ28アルミパイプ(AP2812J)に取付けた場合、AP2812JとAT2829SPのフラット側が同一面になります。
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)34
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P28-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P28-N

    NOK
    52税込57
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP28N部品番号NOK:CO00026-AJIS呼び旧JIS:P28太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)27.7内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング(1AP) ヤンマー

    Oリング(1AP)

    ヤンマー
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • AST2828D用アンカーブラケット TMEHジャパン

    AST2828D用アンカーブラケット

    TMEHジャパン
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    AST2828Dをアンカー固定する際に使用します。
    材質スチール表面三価クロメート
  • アーム BIGM(丸山製作所)

    アーム

    BIGM(丸山製作所)
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    部品名称アーム図解NoMCZ355(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.25、MCZ255T(10) ハンドル部品_No.15、MCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.28、MCZ375-1(16) ハンドル回り部品_No.16、MCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.28、MCZ375(16) ハンドル部品_No.12、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.28、MCZ425-1(18) ハンドル回り部品_No.16、MCZ254T ハンドル部品_No.15、MCZ355(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.25、MCZ425(18) ハンドルマワリ部品_No.12、MCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.28
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    499税込549
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    備考P-8部品名称Oリング図解Noセオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.45、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.56、MH10AP 本体部品_No.8、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.16、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.16、背負い10A型部品_No.7、MH15P-2 本体部品_No.28、MH15P-1 本体部品_No.28、MH15AP 本体部品_No.8、セオイ15Aガタ 本体部品_No.11、MHD10P-1 本体部品_No.46、セオイ10Xガタ 本体部品_No.45、セオイ15Xガタ 本体部品_No.45、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.28、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.28、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.45、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.45、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.16、MHD15P-1 本体部品_No.46、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.56、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.45、MH15P 本体部品_No.28、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.16
  • スナップリング BIGM(丸山製作所)

    スナップリング

    BIGM(丸山製作所)
    629税込692
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称スナツプリング図解NoMCZ355(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.23、MCZ353AV(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.15、MGC-S400 エンジン部品_No.16、MCZ375(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.28、MCZ353AV(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.15、MCZ353AV(14)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.15、MCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.26、MCZ375-1(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.28、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.26、MCZ353AV(16)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.15、MCZ425(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.28、MCZ425-1(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.28、MCZ355(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.23
  • ダンパキャップ BIGM(丸山製作所)

    ダンパキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ダンパキヤツプ図解NoMCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.13、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.29、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.13、MCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.13、MCZ355(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.10、MCZ425(18) ハンドルマワリ部品_No.18、MCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.13、MCZ375-1(16) ハンドル回り部品_No.28、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.29、MCZ375(16) ハンドル部品_No.18、MCZ425-1(18) ハンドル回り部品_No.28、MCZ355(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.10
  • スラストワツシヤ BIGM(丸山製作所)

    スラストワツシヤ

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スラストワツシヤ図解NoMCZ375-1(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.30、MCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.28、MCZ353AV(16)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.17、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.28、MCZ425(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.30、MCZ355(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.25、MCZ353AV(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.17、MCZ353AV(14)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.17、MCZ353AV(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.17、MCZ375(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.30、MGC-S400 エンジン部品_No.18、MCZ425-1(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.30、MCZ355(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.25
  • グロメツト BIGM(丸山製作所)

    グロメツト

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    部品名称グロメツト図解NoMCZ256(10) 燃料供給系、オイル供給系、クラッチ部品_No.7、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.31、MCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.31、MCZ355(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.28、MCZ425-1(18) 吸気、燃料供給系部品_No.16、MCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.31、MCZ375(16) 吸気、燃料供給系部品_No.16、MCZ375-1(16) 吸気、燃料供給系部品_No.16、MCZ355(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.28、MCZ425(18) キュウキ、ネンリョウキョウキュウケイ部品_No.16、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.18、MCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.31、MCZ254T 燃料供給系、オイル供給系、クラッチ部品_No.6、MCZ255T(10) 燃料供給系、オイル供給系、クラッチ部品_No.7、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.18
  • マツダコネクト付車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクス

    マツダコネクト付車純正サウンドアップ用コード(20P)

    カナテクス
    7,800税込8,580
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(マツダ)CX-5[H29/2~R3/11](KF2P,KF5P,KFEP)、CX-8[H29/12~R2/12](KG2P,KG5P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MAZDA6[R1/8~現在](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP,GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMLFS)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザセダン[H28/8~R1/7](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、アテンザワゴン[H28/8~R1/7](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、ロードスター[R3/12~現在](ND5RC,NDERC)、[H30/7~R3/12](ND5RC,NDERC)構成部品スピーカー信号出力コード(20P)適合メーカーマツダ
  • マツダ車純正サウンドアップ用コード(24P) カナテクス

    マツダ車純正サウンドアップ用コード(24P)

    カナテクス
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(マツダ)CX-3[H27/2~現在](DK5AW,DK5FW,DK8AW,DK8FW,DKEAW,DKEFW)、CX-5[H27/1~H29/2](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEFW)、[H24/2~H27/1](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEAW,KEEFW)、CX-7[H21/9~H23/12](ER3P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MPV[H18/2~H28/3](LY3P)、[H14/4~H18/2](LW3W,LWFW)、[H13/10~H14/4](LW5W,LWEW)、[H11/6~H13/10](LW5W,LWEW)、RX-7[H12/10~H14/8](FD3S)、RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)、[H15/4~H20/3](SE3P)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、[H21/6~H25/11](BL5FP,BLEAP,BLEFP,BLFFP)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMEFS)、[H21/6~H25/11](BL3FW,BL5FW,BLEAW,BLEFW,BLFFW)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザスポーツ[H20/1~H24/11](GH5AS,GH5FS,GHEFS)、[H14/5~H20/1](GG3S,GGES)、アテンザスポーツワゴン[H20/1~H24/11](GH5AW,GH5FW,GHEFW)、[H14/6~H20/1](GY3W,GYEW)、アテンザセダン[H27/1~H28/8](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H24/11~H27/1](GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H20/1~H24/11](GH5AP,GH5FP,GHEFP)、[H14/5~H20/1](GG3P,GGEP)、アテンザワゴン[H27/1~H28/8](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、[H24/11~H27/1](GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、カペラ[H13/2~H14/8](GF8P,GFEP,GFER)、カペラワゴン[H13/2~H14/8](GW5R,GW8W,GWER,GWEW)、デミオ[H26/9~R1/7](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H26/9~H28/11](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H23/6~H26/9](DE3AS,DE3FS,DE5FS,DEJFS)、[H19/7~H23/6](DE3AS,DE3FS,DE5FS)、[H17/4~H19/7](DY3R,DY3W,DY5R,DY5W)、[H12/9~H14/8](DW3W,DW5W)、トリビュート[H15/12~H17/10](EP3W,EPFW)、[H12/11~H15/12](EPEW,EPFW)、ビアンテ[H25/5~H30/3](CCEAW,CCFFW)、[H20/7~H25/5](CC3FW,CCEAW,CCEFW)、ファミリア[H12/10~H15/10](BJ3P,BJ5P)、ファミリアS-ワゴン[H12/10~H15/10](BJ5W,BJFW)、プレマシー[H22/7~H30/3](CWEAW,CWEFW,CWFFW)、[H21/7~H22/7](CREW)、[H19/9~H21/7](CR3W,CREW)、[H17/2~H19/9](CR3W,CREW)、[H13/7~H17/2](CP8W,CPEW)、ベリーサ[H22/7~H27/10](DC5R,DC5W)、[H16/6~H22/7](DC5R,DC5W)、ボンゴフレンディ[H12/9~H17/11](SG5W,SGE3,SGEW,SGL3,SGL5,SGLR,SGLW)、マツダスピードアテンザ[H17/6~H20/1](GG3P)、マツダスピードアクセラ[H21/6~H25/11](BL3FW)、[H18/6~H21/6](BK3P)、ミレーニア[H12/7~H15/8](TA5P,TAFP)、ロードスター[H30/7~現在](ND5RC,NDERC)、[H27/5~H30/7](ND5RC,NDERC)、[H18/8~H27/5](NCEC)、[H17/8~H18/8](NCEC)、[H12/7~H17/8](NB6C,NB8C)構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)適合メーカーマツダ
  • muffler sleeve kit AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    muffler sleeve kit

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中