カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(1)
  • バッテリー・電装(1)

「1ap29」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
919税込1,011特価
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
32税込35特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式OR
Oリング(1AP) ヤンマーOリング(1AP)ヤンマー
1,498税込1,648
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
部品名称ベアリング図解NoMCZ353AV(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.16、MCZ425-1(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ375(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ355(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ353AV(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.16、MCZ353AV(16)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.16、MCZ355(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ425(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ375-1(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MGC-S400 エンジン部品_No.17、MCZ353AV(14)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.16
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYNサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスJOYN
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、MNS20です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品マツダ 20ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種CX-3 年式:H28/11~ 型式:DK5AW/DK5FW、CX-5 年式:H29/2~R2/11 型式:KEEFW/KE2FW/KE5FW、MAZDA2 年式:H29/2~R2/11 型式:DJLFS/DJLAS、MAZDA6 セダン/ワゴン 年式:R1/8~R4/8 型式:GJ2FP/GJ2AP、アテンザセダン/アテンザワゴン 年式:H28/7~R1/7 型式:GJEFP/GJ2FP/GJ2AP/GJ5FP/GJEFW/GJ2FW/GJ2AW/GJ5FW、デミオ 年式:H28/11~R1/7 型式:DJLFS/DJLAS/DJ5FS/DJ5AS、CX-8 年式:H29/2~R2/11 型式:KG2P/KG5P、アクセラセダン/アクセラスポーツ/アクセラハイブリッド 年式:H28/7~R1/5 型式:BM5FS/BM5AS/BMLFS/BM2FS/BM2AS/BYEFP、ロードスター 年式:H29/12~ 型式:ND5RC、ロードスター RF 年式:H29/12~ 型式:NDERC
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
329税込362
1個
8日以内出荷
備考M8部品名称ナツト図解NoMCZ325(14) ガイドバートリツケブ部品_No.26、MCZ300AV(10) 本体部品_No.92、MCZ310AV(14) 本体部品_No.92、MCZ375-1(16) チェンカバー部品_No.27、MCZ325(12) ガイドバートリツケブ部品_No.26、MCZ300AV(12) 本体部品_No.92、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.29、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.29、MCZ425-1(18) チェンカバー部品_No.27、MCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.29、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.29、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.80、MCZ254T エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.23、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.57、MCZ255T(10) エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.35、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.57、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.29、MCZ425(18) チェンカバー部品_No.27、MCZ310AV(12) 本体部品_No.92、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.29、MCZ375(16) チェンカバー部品_No.27
ダンパキャップ BIGM(丸山製作所)ダンパキャップBIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
8日以内出荷
部品名称ダンパキヤツプ図解NoMCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.13、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.29、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.13、MCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.13、MCZ355(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.10、MCZ425(18) ハンドルマワリ部品_No.18、MCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.13、MCZ375-1(16) ハンドル回り部品_No.28、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.29、MCZ375(16) ハンドル部品_No.18、MCZ425-1(18) ハンドル回り部品_No.28、MCZ355(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.10
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,998税込4,398
1個
15日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ