カテゴリ
- 制御機器(107)
- 物流用品(50)
- 自動車補修部品(10)
- 農業機械(7)
- バイク部品(6)
- 安全用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業工具(4)
- 機構部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- メカニカル部品(2)
- 住設機器(2)
- 切削工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(92)
- KITO(キトー)(50)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- アソー(4)
- 富士電機(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ウェッジ(3)
- 協育歯車(2)
- コクヨ(2)
- 日研工作所(2)
- NOK(2)
- ノーリツ(2)
- KITACO(2)
- brembo(2)
- ANEX(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1b-p9」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応