カテゴリ
- 機構部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1bg-85」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G85-N
NOK¥109税込¥1201個当日出荷型式旧型式:OR1BG85N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00212-BJIS呼び旧JIS:G85太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)84.4内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.14以下
DIN-5156 一般用ポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG)
カーメックス¥63,980税込¥70,3781セット(10本)16日以内出荷ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。規格DIN-5156ねじの種類G食付4.5P