カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 機構部品(4)
- 建築金物(1)
絞り込み
「1bg115」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G115-N
NOK¥169税込¥1861個当日出荷型式旧型式:OR1BG115N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00218-BJIS呼び旧JIS:G115太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)114.4内径許容差(mm)±0.94バリ寸法(mm)0.14以下