カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 制御機器(4)
- 機構部品(4)
- 農業機械(2)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- KSフィルター(5)
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SCHMERSAL(4)
- NOK(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- ケナメタル(1)
- CKD(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NORGREN(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「1bg80」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G80-N
NOK¥189税込¥2081個当日出荷型式旧型式:OR1BG80N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00211-BJIS呼び旧JIS:G80太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)79.4内径許容差(mm)±0.69バリ寸法(mm)0.14以下
Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式
SCHMERSAL¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS250シリーズ
SCHMERSAL¥68,980税込¥75,8781個翌々日出荷仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS250IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:50mmIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
フロントフランジ
NORGREN¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷IMI Norgren QA / 8080 シリーズは、BG - フロント / リアフランジ ISO アクチュエータ取り付けボアの直径が 80 mm です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用仕様●メーカーシリーズ:QA/8080●コード番号:218-0707アズワン品番65-7905-50
Schmersal スペーサ EX-BNS 250 Safety Switch
SCHMERSAL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:スペーサ併用:BNS 250シリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
6カクニツプル
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷規格NKTHXNI8A1/4部品名称6カクニツプル図解NoGX-1500J 油圧バルブ部品_No.15、VSM110-15K 動力噴霧機(1)部品_No.22、VSM110-15-1 動力噴霧機(1)部品_No.22、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.80、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.80、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.80、VSM110-15 動力噴霧機(1)部品_No.23、VSM110-15S 動力噴霧機(1)部品_No.22
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90
ケナメタル¥95,980税込¥105,5781個8日以内出荷から9日以内出荷アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット最大切込深さ(mm)9.5
タンクキャップ
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷図解NoMK035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.80、BC2800 エンジン クランクケース、シリンダ部品 タンクキャップ_No.39、MK035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.53、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 タンクキャップ_No.80、JA251 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.80、MS035T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、MS052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.50、BC2400 クランクケース、シリンダ部品 タンクキャップ_No.39、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 タンクキャップ_No.80、SD35T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 タンクキャップ_No.53、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.80など
80 Series
SMC¥8,698税込¥9,5681個21日以内出荷仕様【デジタル圧力スイッチ】なしボディサイズ20管接続口径46030ねじの種類Rcブラケット付オプション(圧力計)丸形圧力計(リミットインジケータ付)、取付オプションなし設定圧力(MPa)0.05~0.85ハンドル形状下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa