カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「1bp-120」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    ¥4,612税込¥5,073
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,040税込¥5,544
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • KAI生検トレパン 大径タイプ  BP-120S 12MM 5ホンイリ トレパン 25-2298-01 カイインダストリーズ

    KAI生検トレパン 大径タイプ BP-120S 12MM 5ホンイリ トレパン 25-2298-01

    カイインダストリーズ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱
    6日以内出荷
    特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。シームレス構造の為、切り残しなく切除されます。単回使用。γ線滅菌済。
    アズワン品番64-7813-47医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX01212000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • エコフィルター 強化タイプ ケルヒャー

    エコフィルター 強化タイプ

    ケルヒャー
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。
    適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.3色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240入数1
  • パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 375mm ケルヒャー

    パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 375mm

    ケルヒャー
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    メラミンパッドの使用に必要ですが、通常のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッドD 75のパッド駆動プレートのパッドを強力にホールドします。 D 75のヘッドに使用する場合は2個必要です。 。 直径 (mm):375。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.6。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、 BD 75/120 R Classic Bp、 ブラシユニットD 75、 B 110 R Bp+D75、 B 90 R Bp DOSE、 BD 65/90 R Bp Classic、 BR 65/90 R Bp Classic
  • パラボリックスクイジーセット1340mm ケルヒャー

    パラボリックスクイジーセット1340mm

    ケルヒャー
    ¥309,800税込¥340,780
    1個
    4日以内出荷
    この1340mm幅のパラボリックスクイジーは、堅牢なアルミニウム製で、クイックカップリングを採用しています。優れた吸引力と乾燥性能を発揮し、吸引リップは工具なしで簡単に交換できます。パラボリック形状は、床面に均一な圧力をかけ、より効率的な汚水回収と乾燥を実現します。クイックカップリングにより、リップの交換が容易に行えるため、メンテナンス性にも優れています。 。 長さ (mm):1340。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (個):1。 色:赤。 デザイン:パラボリック。 梱包重量 (kg):20.4。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
  • メインジェット BIGM(丸山製作所)

    メインジェット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS415R4CF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.35、MFH-G354 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.33、MLS415R4CF(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MSV415R2SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.33、MS415ESTR-100-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MS415R4CF-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.33、GKP5040E-1 エアクリーナ,キャブレタ部品 メインジェット_No.35、BP804A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 メインジェット_No.35、MSA415R4C-120(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35など