カテゴリ
- 機構部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- ヘルスケア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
「1bp-125」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥64~税込¥70~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
スーパーアクショングリップドライバー ビット
ANEX¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番275-9039セット内容両頭ビット:(+)1×(+)3×125・(-)6×(+)2×125・(T)20×(T)25×125・(T)27×(T)30×125・(H)4×(BP)4×125・(H)5×(BP)5×125・(H)6×(BP)6×125/ドライバーハンドル/収納ケース種類セット品商品構成セット品
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P125-N
NOK¥409税込¥4501個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP125N部品番号NOK:CO00074-BJIS呼び旧JIS:P125太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)124.6内径許容差(mm)±1.01バリ寸法(mm)0.18以下
Pro G1 ti Titanium - 12
b.ring¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷あなたのライフスタイルにフィット。(1)わずか2.9g。軽やかなスマートリングへ。あなたのスタイルを邪魔せず、指先に溶け込む非常に軽やかなテックアクセサリー。(2)どんなシーンにもマッチする洗練されたデザインと選べる3カラー。洗練されたデイリースタイルに馴染む3色(ブラック、シルバー、ローズゴールド)。あなたの指先をより美しく完成させます。起きている時も、眠っている時も、一日中身につけても負担にならない快適さで、あなたの日常に自然に溶け込みます。安心して、気軽に使える。(1)90分の充電で、最長7日間持続するバッテリー。充電は短く、仕様は長く。一度の充電で最長7日間つけっぱなしも可能です。※ご利用環境により前後する場合があります。(2)防水・防塵(IP68+5ATM)。日常でも、アウトドアでも。ほこりを寄せつけず、水にも強い。信頼できるタフな設計で、あなたの毎日に安心を。(3)アプリと同期しなくても、最長7日間データを保存。(心拍数のみ3日間)。通常の使用状況においてデータ消失のリスクを軽減できるように、データを自動で保存します。高精度なバイタルデータ測定。(1)光血流センサー、加速度センサーなど精密なセンサーを搭載。小さなリングに搭載された精密なセンサーが、動作からバイタルサインまで指先で繊細に感知します。(2)生体信号をより正確に測定できる部位にフィット。信号を捉えるのに最適な''指''。指にしっかりフィットする事で高精度な計測を実現します。(3) 眠りの時間も、パターンも。より細やかなデータであなたの睡眠を解析。細かく計測するパーソナライズド・スリープモニタリング。繊細な睡眠リズムをわかりやすく可視化します。AIを搭載したb.ring専用スマートアプリ。(1)測る、分析する、管理する。主な健康データをこのひとつで記録・分析。専用アプリで健康データを一目で確認。大切なあなたのデータは全てセキュリティ性の高い国内サーバーでデータを管理しています。(2)かんたんに確認できる自分のコンディション。9種類のデータから導き出されるヘルスレポートは、あなたに合わせて分かりやすく表示されます。(アクティビティ記録、AI食事分析、AIレポート提供、運動時の心拍数計測、ワークアウト記録、運動時の血中酸素測定)。(3)操作いらずで簡単計測。特別な操作は不要。設定した時間ごとに自動でバイタルを検知し、必要な時にはリアルタイムでコンディションを確認できます。b.ringは、つけてるだけで生体情報を分析し毎日の健康をサポートするスマートリングです。日常生活に最適な着け心地とスタイリッシュなデザインが特徴です。リアルタイムで健康管理・・・ブリング専用アプリで心拍数、睡眠データ、運動データなどさまざまな健康データを一目で確認!いつでもどこでも、簡単に健康状態をチェック、管理できます。ブリングで手軽に健康的な毎日を築きましょう。主要機能:AI機能(AI健康レポート、カロリーAI)、睡眠測定・分析(睡眠時間、睡眠ステージ、睡眠効率)、活動量測定(歩数、消費カロリー、移動距離)、リアルタイム測定(心拍数、心拍変動、ストレス、血中酸素、皮膚温度)、データ共有(家族や友人とリアルタイムで共有)、月経管理(生理周期予測、排卵期予測)、運動記録(ウォーキング、ランニング、サイクリング、水泳、フィットネスなど)、データ連携(Appleヘルスケア、Androidヘルスコネクト)仕様データ保存期間:最大7日間(心拍数のみ3日)、データ連携:Appleヘルスケア、Google Fitセット内容本体、ワイヤレス専用充電器、取扱説明書材質チタン質量(g)2.9~3.6(サイズにより異なる)対応OSAndroid:8.0以降/ios:14以降寸法(幅W×厚さ)(mm)リングの寸法/7×2.55バッテリーリチウムポリマー充電時間約1時間半動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)15~18防水性IP68+5ATMBluetoothBluetooth5.2バッテリー動作時間最大7日間
パッキング
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(5個)8日以内出荷部品名称パツキング図解NoMRS60H-350 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MSV313B-M-2 -A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MLSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.25、BP804A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 パッキング_No.27、MSA415R4C-125(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.29、MRS30-132 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MLSA415R4C(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MSV413R1TB-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.31、MS515EA-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.27、MSV515SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25など
リードワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷図解NoMSA613R4C(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、MS613R4CF(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、BP254A-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 リードワイヤ_No.21、SSW-400C 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.23、MSA415R4C-125(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、MSA415R4C-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、MRS90D-500BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.23、MK413EA スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品_No.9、MP4130E-M スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品 リードワイヤ_No.8、MRS60-300-4 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MS410ENA-3M リードワイヤ、プラグなど