カテゴリ
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「1bp-140」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B
3M¥12,980税込¥14,2781個欠品中3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×302×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Full Screen Laptop、16:10、BP140W1E
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷仕様タッチ対応厚さ(mm)0.29フィルターサイズ(mm)307×200可視光線透過率(%)0.85視野角60°アスペクト比0.6736111111