カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
「1bp-145」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P145-N
NOK¥299税込¥3291個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP145N部品番号NOK:CO00079-BJIS呼び旧JIS:P145太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)144.6内径許容差(mm)±1.16バリ寸法(mm)0.18以下