カテゴリ
- 農業機械(9)
- メカニカル部品(6)
- 清掃用品(6)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「1bp-60」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)
ホーコス(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から6日以内出荷オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。用途歩行用材質SUS304
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷から6日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール1ねじれ右圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール
協育歯車¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
HIOS プラスビット
ハイオス(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10本)当日出荷精密加工、組立に適した専用ビットです。用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099
ELPA(6件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(2個)当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
フッ素樹脂コートフィルター
ケルヒャー¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷PTFEコーティング(フッ素樹脂コーティング)されたフィルターです。掃除機、カーペットスイーパー用になります。粘着性の高い材料にも対応しています。。 数量 (個) 1。 色 白。 梱包重量 (kg) 0.5。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 340 x 150 x 80。 適合機種 CVS 65/1 Bp、IVC 60/24-2 Tact²、IVC 60/30 Tact² (50Hz)、IVC 60/30 Tact² (60Hz)
マイクロファイバーローラー
ケルヒャー¥6,598税込¥7,2581個当日出荷床洗浄機 BR 30/1 C Bp用のマイクロファイバーローラー2本セット。クロスファイバー製クロスは床などの汚れ除去に優れた洗浄結果が得られます。また最大60度での洗濯機洗いにも適しています。適合機種BR 30/1 C Bp質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×60
マイクロファイバーストーンローラー
ケルヒャー¥7,698税込¥8,4681個当日出荷床洗浄機 BR 30/1 C Bpでご利用いただけるマイクロファイバーストーンローラー2本セット(ナイロン毛混合)です。クロスファイバー製クロスは床などの汚れ除去に優れた洗浄結果が得られます。また最大60度での洗濯機洗いにも適しています。統合された剛毛により、頑固な汚れを簡単に落とせます。用途大理石やテラコッタなどの敏感な天然石の床には適していません。石やセラミック製の丈夫な硬い床の掃除に。抵抗力のある硬い床の頑固な汚れを取り除きます。構造化された床や接合部の清掃にも.適合機種BR 30/1 C Bp質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×60
ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール0.5ねじれ右条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーブラシ 標準 532mm 赤
ケルヒャー¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷BR用ローラーブラシ。硬さは標準。532mm。赤。 。 色:赤。 長さ (mm):532。 硬さ:標準。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.5。 適合機種:B 90 R Bp DOSE、 BD 55/60 W Bp Dose、 BD 65/60 W Bp Dose、 BD 65/90 R Bp Classic、BR 55/60 W Bp Dose、BR 65/60 W Bp Dose、BR 65/90 R Bp Classic
ローラーブラシ 638mm/標準
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷ブラシ幅:638mm。ブラシの硬さ:標準タイプ。1本入り。※ローラーブラシは2本必要です。 。 色:赤。 長さ (mm) :638。 硬さ:標準。 入数 (個) :1。 梱包重量 (kg):3。 適合機種:B 90 R Bp DOSE、 BD 55/60 W Bp Dose、 BD 65/60 W Bp Dose、 BD 65/90 R Bp Classic、 BR 55/60 W Bp Dose、 BR 65/60 W Bp Dose、BR 65/90 R Bp Classic、BR 65/95 RS Bp DOSE
ホームベースキット モップセット
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ホームベースセット B 50 W用は、モップホルダーとダブルフックにアダプターが付属しており、モップやゴミ袋を直接本体に取り付けることができます。取り付けが簡単で、取り扱いも便利です。 。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.2。 適合機種:B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/55 W Classic Bp、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill
ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷から8日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール0.8ねじれ右条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G60
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格G60図解NoGKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 Oリング G60_No.12、MP4120E-5M332056 本体,付属品部品 Oリング G60_No.10、MP5020E-K本体,付属品部品OリングG60_No.9、MP4120E-K 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、MP5030E-2M 本体,付属品部品 Oリング G60_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W ギヤポンプ部品_No.37、MP4120E-5M332060 本体,付属品部品 Oリング G60_No.10、MP4020E-6M 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、SSA-R1000 フロントデフ分解部品_No.25、BP504A-1 本体、付属品部品 Oリング G60_No.11、SSA-V1000 フロントデフ分解部品_No.10、MP4030E-K 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、MHD18 本体部品_No.10、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.23、MP4020E-M332195 本体付属品部品 Oリング G60_No.9など
ロツカアーム
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷図解NoMS154EA-3M シリンダブロック,シリンダヘッド2006年7月生産分から部品_No.21、MSW1008-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.20、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からシリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、BP4040A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 ロツカアーム_No.20、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、MSW1008-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.20、GSW708 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ロツカアーム_No.21、GKP2540E シリンダブロック,シリンダ部品 ロツカアーム_No.20、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ロツカアーム_No.21、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.20など
キャブレタガスケット
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)8日以内出荷部品名称キャブレタガスケット図解NoBP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 キャブレタガスケット_No.51、MSA413R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-130)エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.57、MS413CA-M エンジンエアークリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.52、BP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 キャブレタガスケット_No.10、MS415EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.39、MP8030E-M スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品 キャブレタガスケット_No.22、CSH-94-1 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.20、MS410R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.9、MS410ESL-2M ツールセット、ガスケットセット部品_No.11など
スタータASSY リコイル
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷図解NoMS072EHR-A(70M) エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、MS072H エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.1、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 スタータASSY リコイル_No.1、BCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.1、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MS072EH-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 スタータASSY リコイル_No.1、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.1、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MS072EHR-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 スタータASSY リコイル_No.1、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.15、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.15、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.15、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 スタータASSY リコイル_No.15、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1
セット スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷図解NoGSW1007(B) エンジン クーリング、スターティング部品_No.18、MKW1209DX-S クーリング,スターティング部品_No.19、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.60、スマッシャー21 エンジン クーリング、スターティング部品_No.17、MSW1110S-1 クーリング,スターティング部品_No.19、GKP400E ファンカバー,スタータ部品 セット スクリュ_No.23、GS17EBSR エンジン ファンカバー、スタータ部品 セット スクリュ_No.24、MKW1516B コントロール,リコイルスタータ,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.33、MP2530E-S ファンカバー,スタータ部品 セット スクリュ_No.24、MSD520EW-S クーリング,スターティング部品_No.19、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.60、MPW3000E クーリング,スターティング部品_No.19など
コネクテイングロッドASSY
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷規格10フクムUS0.50図解NoMSV413R2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSV413B-M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSV413-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS413CA2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSA513R3-M エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.9、MS413EW-3M(2004) クランクシャフト,ピストン部品_No.9、MSV413R1TB-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSA413R3-M クランクシャフト、ピストン部品_No.9、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109)クランクシャフト部品_No.10、MS334CNA-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS513EA-3M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) クランクシャフト部品_No.10、MSA413R3-M(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.9、MSA413R2T-M-1 エンジン クランクシャフト部品_No.10、MS413EA-3M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MSV413B-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、BP804 クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 コネクテイングロツドASSY_No.9、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格S5部品名称Oリング図解NoMS313EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.45、MS415 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.44、MS310EA-M 調圧装置部品_No.60、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.6、MS410DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.59、MSV313B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MSV313-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS415EW-1 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.44、MSV413R2-M-A(8.5) チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、BSW-210-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MSV313-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、BP254B 本体 付属品部品 Oリング_No.6、MS415R8CGF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45など
ナット
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(5個)8日以内出荷規格M8ZZ70028C図解NoMS415R8CGF-RV(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、AD472 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、MS415R4CF-1(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MLS415R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からフューエルタンク、コック、マフラ部品_No.23、BP804 タンク、コック、マフラ部品 ナット_No.23、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、SSW-400CM-2 作業用エンジン(フューエルタンク,セルスタータ,マフラ)部品_No.24、MSV413R2L(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.24、MS515EA フューエルタンク コック マフラ部品_No.24、MSW1110-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.52など