カテゴリ
- 農業機械(30)
- 機構部品(4)
- 制御機器(3)
- 清掃用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- メカニカル部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- FPC(1)
- KLEIN TOOLS(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NOK(3)
- エスコ(2)
- エレコム(1)
- ケルヒャー(1)
- タナカ(1)
- ペンギンワックス(3)
- 協育歯車(2)
- 大阪魂(1)
- 日東工業(3)
エコロジープロダクト
「1bp14」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥64~税込¥70~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥889税込¥9781個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
バックパック Tradesman
KLEIN TOOLS¥26,980税込¥29,6781個当日出荷高さのあるバックパックで、長いドライバーなどでも内側のポケットに収納できます。前方上部のポケットは成型されており、壊れやすい商品を入れられます。底の部分は成型されており、水の浸入を防ぎます。内部はオレンジ色になっており、中身が見やすくなっています。パッド付の肩ベルトで長時間使用していても疲れづらいです。用途工具の持ち運びに。トラスコ品番114-1105材質1680デニール防弾繊維幅(mm)368.3質量(kg)2.7高さ(mm)508奥行(mm)184.2ポケット数39
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B
3M¥12,980税込¥14,2781個欠品中3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×302×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Full Screen Laptop、16:10、BP140W1E
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷仕様タッチ対応厚さ(mm)0.29フィルターサイズ(mm)307×200可視光線透過率(%)0.85視野角60°アスペクト比0.6736111111
端子台ボックス
日東工業¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷ボックスの中に端子台が一体成形してあるため省施工です。 材質に強化PBTおよびナイロンを採用しており、耐油性に優れています。 IP67の高気密性能を実現しています。(取込口は保護等級の判定に含めていません。) BP14-T801は防水キャップが1コついています。色本体:ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
2倍筋かい <マルチ>
タナカ¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷柱、横架材を欠き込む必要がなく筋かい端部を接合できます。 横架材にとめつけるビスが不要なため、床合板が入っても取り付けが可能です。(床合板28mm厚以下) 金物の巾が45mmと巾広になっていますので、内使いをする場合に一層納まりが良くなりました。 内使いをする場合、柱へのビス打ち込み部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 【性能試験】財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×15本使用方法(1)金物本体を横架材または床合板に突き付け、専用角ビットビスTBA-45(8本)で柱に取り付けてください。(2)筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45(7本)で、とめ付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3寸法(mm)47.3×142.7×82.7規格財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P14-N
NOK¥34税込¥371個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP14N部品番号NOK:CO00013-BJIS呼び旧JIS:P14太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)13.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
HEPAフィルター
ケルヒャー¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷BVL 5/1 Bp・BVL 3/1 Bp専用HEPAフィルターです。EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。数量 (個):1、色:グレー、梱包重量 (kg):0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):186 x 68 x 35。適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/2 Bp
リュック 13L 衝撃吸収 14インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCK
エレコム¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”バックパックです。パスケースなど、よく使う小物の収納に便利なクイックアクセスポケット付き。移動中でもサッと取り出せます。用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”バックパックです。 。本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。 。パスケースなど、よく使う小物の収納に便利なクイックアクセスポケット付き。移動中でもサッと取り出せます。 。前気室には、スマートフォンやイヤホンなどの小物をすっきり収納できる3つのオープンポケットが付いています。 。メイン気室には、マウスや充電器などをすっきり収納できる小分けポケットを配置。アイテムごとに分けて収納できるので、バッグの中が散らかりにくく整理しやすいです。 。折りたたみ傘やペットボトルを収納できるサイドポケット付き。背負ったままでもスムーズに出し入れできます。 。背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。 。表面生地は、シーンを選ばず気軽に使えるカジュアルな風合いです。 。表面生地には撥水加工を施しています。 。内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。背面は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。 。14インチまでのノートパソコンを収納可能です。 。各気室の開閉口は、収納物の出し入れがしやすいダブルファスナー仕様です。 。スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質ポリエステル、ポリウレタン色ブラック質量(g)約760表面処理撥水加工(表生地)対応機種14インチまでのノートパソコンポケット数(側面)オープンポケット×2、(前面)ファスナーポケット×1、(気室内)前気室外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×約105×約390 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×約20×約325 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)※約230×約20×約325が対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。
13インチ コードレスポリッシャー セット品
ペンギンワックス¥329,800税込¥362,7801台5日以内出荷13インチコンパクトコードレスポリッシャーで圧倒的な作業効率!! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 BP-130LiⅢがαバージョンで新登場! 使いやすさはそのままに、洗浄力が強くなりました! モーター出力、作動電流値が約50%UP! 従来モデルのデザイン、ハンドルなどを一新! ハンドルの長さは1160mmの標準サイズ、レバー式作動スイッチなど、安定感や操作のバランス感が一層、向上しました。 大容量バッテリー使用で長時間連続! バッテリーLV14MXを使用すれば、最大100分の連続長時間作動が可能となります。 (※使用環境などにより連続時間は変動します) 13インチサイズで、小型現場に最適! コンパクトな13インチは、初心者でも使いやすく、トイレなどの小スペースも効率良く使えるサイズです。また軽量で持ち運びもラクにでき、ハンドルは立てたまま車に積み込める高さです。(※一般的な軽ワゴン車)幅(mm)350回転数(min-1[r.p.m])250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160パッドサイズ(inch)13
ヘキサゴンレンチセット
FPC¥18,980税込¥20,8781セット6日以内出荷用途12.7sqヘキサゴンレンチセットです。セット内容4H-5・6・8・10・12・14・17、ドライバービット(BP-3×50(+)No.3、BF-7×50(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-411)、エクステンションバー(ETB-450)、クロスバー(CB-461)、ビットホルダー(BH-4)、メタルケース質量(g)2443ケース寸法(mm)320×140×38
プラグアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥629税込¥6921個7日以内出荷規格PF1図解NoBP2521A 本体部品 プラグアセンブリ_No.14、BP2521AS 本体部品 プラグアセンブリ_No.14、BP2541H 本体部品 プラグアセンブリ_No.15、BP2521MA 本体部品 プラグアセンブリ_No.14、MLP252E 本体部品 プラグアセンブリ_No.13、GKP252-1 本体部品 プラグアセンブリ_No.14
スイコミグチ
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷規格PF1クロ図解NoBP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.16、BP2521MA 本体部品 スイコミグチ_No.19、GKP252 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BP2521A 本体部品 スイコミグチ_No.19、MP254HK-1 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.16、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.14、BP2541H 本体部品 スイコミグチ_No.20、BP2521AS 本体部品 スイコミグチ_No.19、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、GKP251 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520EW-M 本体部品_No.23、BP254B 本体 付属品部品 スイコミグチ_No.16、GKP250 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2-B 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.17、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、MP2530E2SP 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MLP252E 本体部品 スイコミグチ_No.18、GKP252-1 本体部品 スイコミグチ_No.19、MP2520EW-K 本体部品_No.23、ERS-201 付属品2 送水ポンプ-本体部品_No.15、GKP252E 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2-M 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BEP25 本体部品_No.15、MP2530E2 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15
ベンザ
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661個8日以内出荷図解NoMKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.14、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.17、MBW22GP アンローダ部品_No.14、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.14、GSW10C-M アンローダ部品 ベンザ_No.18、GSW708 アンローダ部品 ベンザ_No.17、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.17、MBW35GP-M アンローダ部品_No.14、MKW10G 調圧弁部品_No.18、SF22GW アンローダ部品_No.14、MBW270E-M 調圧弁部品_No.14、MKW110-MC アンローダ部品_No.14、MBW270E-K 調圧弁部品_No.14、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.18、MBW22GP-M アンローダ部品_No.14、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.18、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.17、SF22GW-I アンローダ部品_No.14、CKW10G アンローダ部品_No.17、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.15、MKW1010-BP アンローダ部品_No.14、MBW35GP-K アンローダ部品_No.14、GSW10-M アンローダ部品 ベンザ_No.18、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.14、JHW100-H アンローダ部品_No.18、MSW1008-K 調圧弁部品_No.18、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.17、KSW10-M アンローダ部品_No.18、JHW708 アンローダ部品_No.18、MKW22GP アンローダ部品_No.14、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.16、MSW1008-M 調圧弁部品_No.18、GSW105 アンローダ部品 ベンザ_No.18、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.14、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.14、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ベンザ_No.18、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.14、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.16
バックアツプリング
BIGM(丸山製作所)¥709税込¥7801セット(5個)8日以内出荷規格6X9X1.25エンドレス図解NoJHW100-H アンローダ部品_No.14、MBW22GP アンローダ部品_No.11、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.12、GSW10C-M アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MBW22GP-M アンローダ部品_No.11、JHW708 アンローダ部品_No.14、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.12、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.14、MBW270E-M 調圧弁部品_No.12、MSW1008-K 調圧弁部品_No.14、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.12、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.12、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.12、MKW22GP アンローダ部品_No.12、GSW105 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MSW1008-M 調圧弁部品_No.14、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.12、GSW10-M アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MKW110-MC アンローダ部品_No.12、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.14、MBW270E-K 調圧弁部品_No.12、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.14、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.11、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MBW35GP-M アンローダ部品_No.11、SF22GW-I アンローダ部品_No.12、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.14、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.12、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.12、KSW10-M アンローダ部品_No.14、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.14、GSW708 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MKW10G 調圧弁部品_No.14、MBW35GP-K アンローダ部品_No.11、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.12、MKW1010-BP アンローダ部品_No.11、SF22GW アンローダ部品_No.12、CKW10G アンローダ部品_No.14
ロッカーアームアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷規格15~21フクム図解NoGKP5040E シリンダブロック.シリンダ部品 ロッカーアームアセンブリ_No.14、GKP4140E シリンダブロック,シリンダ部品 ロッカーアームアセンブリ_No.14、GKP8040E シリンダブロック,シリンダ部品 ロッカーアームアセンブリ_No.14、GKP5040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 ロッカーアームアセンブリ_No.14、BP504A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ロッカーアームアセンブリ_No.14、BP804A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ロッカーアームアセンブリ_No.14、GKP5140E シリンダブロック,シリンダ部品 ロッカーアームアセンブリ_No.14、GKP8041E シリンダブロック,シリンダ部品 ロッカーアームアセンブリ_No.14、GKP4140E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 ロッカーアームアセンブリ_No.14
チヨウセイライナー
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷規格GKP2540E図解NoBP2540A(NF) 本体部品 チヨウセイライナー_No.13、GKP2540E 本体部品 チヨウセイライナー_No.14、BP4040A 本体部品 チヨウセイライナー_No.13、GKP4040E-1 本体部品 チヨウセイライナー_No.14、BP2540A 本体部品 チヨウセイライナー_No.13、GKP4040E 本体部品 チヨウセイライナー_No.14
インペラ
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷規格GKP2540E図解NoBP2540A 本体部品 インペラ_No.14、GKP2540E 本体部品 インペラ_No.15、BP2540A(NF) 本体部品 インペラ_No.14、GKP4040E-1 本体部品 インペラ_No.15、GKP4040E 本体部品 インペラ_No.15、BP4040A 本体部品 インペラ_No.14
リコイルスタータアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷規格15フクム図解NoBP504A-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.14、GKP8041E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.14、GKP5040E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.14、GKP5140E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.14、GKP4140E-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.14、GKP4140E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.14、GKP5040E-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.14、GKP8040E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.14、BP804A-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.14
チヨークラベル
BIGM(丸山製作所)¥169税込¥1861個8日以内出荷図解NoGSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 チヨークラベル_No.14、GSW10C-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 チヨークラベル_No.14、BP254A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 チヨークラベル_No.1、BP504A エンジン GT400PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 チヨークラベル_No.1、KSW10-M エンジン 燃焼関係、スイッチ、付属品部品_No.14、BP404A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 チヨークラベル_No.1、BP254A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 チヨークラベル_No.1、BP504A エンジン GT400PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 チヨークラベル_No.1、BP404A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 チヨークラベル_No.1
ギヤクシベン
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷図解NoMP8010E-5M332058 本体,付属品,希望付属品部品 ギヤクシベン_No.16、MP8030E-2M 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.16、MP8010E-M332163 本体,付属品,希望付属品部品 ギヤクシベン_No.16、MP8010E-2K 本体,付属品,希望付属品部品 ギヤクシベン_No.16、MP8030E-M 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.16、GKP801E 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.14、MP8030E-K 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.16、MP8010E-5M332054 本体,付属品,希望付属品部品 ギヤクシベン_No.16、MP8010E 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.16、MP8010E-6M 本体,付属品,希望付属品部品 ギヤクシベン_No.16、MP8010E-M332169 本体,付属品,希望付属品部品 ギヤクシベン_No.16、BP804A-1 ホンタイ、フゾクヒン部品 ギヤクシベン_No.14、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 ギヤクシベン_No.16、GKP800E 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.14
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格W1517-43図解NoMP4120E-K 本体,付属品部品 Oリング_No.11、KP-502 本体,付属品部品 Oリング_No.11、MP4030E-M 本体,付属品部品 Oリング_No.11、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 Oリング_No.14、BP404A-1 本体 付属品部品 Oリング_No.11、GKP411E 本体,付属品部品 Oリング_No.13、BP404 本体 付属品部品 Oリング_No.11、MP4020E-K 本体,付属品部品 Oリング_No.11、MP5020E-5M332059本体,付属品部品Oリング_No.12、MP4130E-M 本体,付属品部品 Oリング_No.12、MP5020E-2K本体,付属品部品Oリング_No.12、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 Oリング_No.14、KP-402 本体,付属品部品 Oリング_No.11、BEP50 本体部品_No.12、MP4130E-2M 本体,付属品部品 Oリング_No.14、MP4130E-K 本体,付属品部品 Oリング_No.12など
ケーシングカバー
BIGM(丸山製作所)¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷図解NoMP2530EW-M ホンタイ部品_No.14、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、BP254A 本体 付属品部品 ケーシングカバー_No.4、MP2530EW-K ホンタイ部品_No.14、BP254A-1 本体 付属品部品 ケーシングカバー_No.4、KP-252 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、MP2520E 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、BP254 本体 付属品部品 ケーシングカバー_No.4、MP2530E-M 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、MP2520E-K 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、MP2530E-S 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、MP2520E-4M 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、MP2520EW-M 本体部品_No.13、MP2520E-M332009 本体.付属品部品 ケーシングカバー_No.4、MP2520EW-K 本体部品_No.13、MP2530E-K 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、GKP254E-1 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、GKP254E 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4
9インチコードレスポリッシャー
ペンギンワックス¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷9インチ小型コードレスポリッシャーBP-90Liがリニューアル! 階段にも、小スペースにも安全で便利に使えます 連続稼働最大4時間(LV14MX使用時)。バッテリー交換も簡単! 新伸縮ハンドルは調整レバーで簡単に長さが変えられしっかりホールドします。 新伸縮ハンドル採用! 調整レバーで800から1210mmまで簡単にハンドルの長さを調整でき、しっかりハンドルをホールドします。 抜群の利便性で、いろいろな場所に使えます! ハンドルの長さを調整することで階段だけでなく9インチポリッシャーとして、踊り場やトイレフロアーなど狭いスペースを中心に様々な場所の洗浄作業に便利に使えます。 高い安全性と作業効率を実現! コードレスだから、コードに引っ掛けることもなく、階段でも安全に操作ができるので、作業効率が上がります。 コンパクトなボディは車の積み降ろしも簡単で、置き場所も省スペースです。 バッテリーLV14MXを使用すれば最大連続作動も4時間の長時間です。質量(kg)12(本体のみ)、13.8(LV925MX使用時)、14.6(LV14MX使用時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210パッドサイズ(inch)9
ガバナスプリング
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷部品名称ガバナスプリング図解NoMKW1010-BP ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.14、MKW1010-BC-1(2013) ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.14、MKW1010-BPS-1 ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.14、MKW1010-BC-1 ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.14、MKW1010-BCR ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.14
15インチコードレスポリッシャー
ペンギンワックス¥379,800税込¥417,7801台8日以内出荷コードレスポリッシャーのBP-150LiがさらにパワーUPしました! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 新開発の大容量14Ahバッテリー搭載でスタミナUP!ハードな剥離作業や石材床のブラシ洗浄にも対応! ノーマル(180rpm)とハイ(240rpm)の2スピード切替。 オプションのハウジングキットを装着することで、17インチサイズのパッドやブラシも使用可能。 最大出力パワー44%UP! 電流制限値を大幅に引き上げてハードな洗浄にも対応できるようになり、ポリッシャーの洗浄作業用途がさらに広がりました。 新開発!大容量バッテリーLV14使用で最大連続稼働90分! 今までの9Ahバッテリーに加え、14AhバッテリーLV14も同時発売! ハードな作業でも14Ahの大容量で作動時間を確保できます。 もちろんF30やブロワーなどにも使用OK! ※連続稼働時間は洗浄時の床材や状況により変わります、一定の目安で完全に保証するものではありません。 ※ご使用中のバッテリーLV925の中には一部、BP150LiⅡに使用できないモノがあります。 コードレスによる圧倒的な作業効率の良さ! BP150Liで定評の作業効率の良さはもちろん健在! コードのない利便性や安全性、電源関係のロスがない作業環境は人手不足の現代では最も現実的な対応策のひとつです!用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ長さ(mm)505幅(mm)400高さ(mm)360回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260パッドサイズ(inch)15
ケーシング
BIGM(丸山製作所)¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷図解NoGKP252-1 本体部品 ケーシング_No.13、BP2521AS 本体部品 ケーシング_No.13、BP2541H 本体部品 ケーシング_No.14、BP2521A 本体部品 ケーシング_No.13、MLP252E 本体部品 ケーシング_No.12、BP2521MA 本体部品 ケーシング_No.13
スペーサ
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷規格0.6T図解NoSSW-302A 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.4、MFH-G352-1 エンジン インテーク、エキゾースト部品_No.14、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.40、SSW-302A 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.2、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.40、GSW1007(B) エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.2、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.40、BP404 エンジン クランクシャフト、ピストン部品 スペーサ_No.2、MFH-P260 エンジン インテーク、エキゾースト部品_No.14、スマッシャー21 エンジン クランク、ピストン部品_No.2、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.40、SSW-302A 走行用エンジン(エアクリーナ,エキゾースト)部品_No.13、MKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.40
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格D30477部品名称オイルシール図解NoMW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.9、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.11、MW2SFX35G 部品_No.10、MW2SF25G-B 部品_No.9、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.11、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.14、MW2SFX30GZ 部品_No.11、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.11、MKW1010MD ポンプ部品_No.14、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.10、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.9
エキゾーストバルブ
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷図解NoMS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.10、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 エキゾーストバルブ_No.13、MRS30H-131 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.23、MS315EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.23、MSW1008-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.12、GKP4040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 エキゾーストバルブ_No.13、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 エキゾーストバルブ_No.14、MS313EW-3M(2004) クランクケース,シリンダブロック部品_No.13、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 エキゾーストバルブ_No.13、MS330CNA-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、GKSL3315R1 エンジン シリンダブロックなど
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥84税込¥921個8日以内出荷規格4X16タツピン6カク図解NoGKP252E クランクケース,シリンダ部品 スクリユ_No.14、BP2521MA エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.16、BP252A エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.12、MLP252E クランクケース,シリンダ部品 スクリユ_No.16、GKP252 クランクケース,シリンダ部品 スクリユ_No.14、GKP252-1 クランクケース,シリンダ部品 スクリユ_No.16、BP252MA エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.12、BP2520MA エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.14、BP252AS エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.12、BP2520AS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.14、BP2521AS エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.16、BP2521A エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.16、GKP2520E クランクケース,シリンダ,コイル部品 スクリユ_No.14、BP2520A エンジン クランクシャフト、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.14、BP2520AS(NF) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.14