カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「1bp44」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    79税込87特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    4,807税込5,288
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    60税込66特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モジュール1B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • R 1/2" x13mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコ

    R 1/2" x13mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    形状ステムエスコ品番EA141BP-44
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~

    azbil(旧:山武)
    32,980税込36,278
    1個
    22日以内出荷から71日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • アルカリボタン電池 D 三菱電機

    アルカリボタン電池 D

    三菱電機(11件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    電圧(V)1.5
  • 分岐リード板 日東工業

    分岐リード板

    日東工業
    12,980税込14,278
    1セット(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • HERAT ソーチェーン ハートフルジャパン

    HERAT ソーチェーン

    ハートフルジャパン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    オレゴン互換性商品
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P44-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P44-N

    NOK
    95税込105
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP44N部品番号NOK:CO00042-BJIS呼び旧JIS:P44太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)43.7内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷
  • バンパープロ 岩田製作所

    バンパープロ

    岩田製作所
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製 表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています
    長さ(m)1
  • ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    図解NoBP2521MA 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、MP254HK-1 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.37、GKP251 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.31、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、MP2530E-S 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、BP2521A 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.7、BP254A 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、GKP250 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.28、GKP252 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.31、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、BEP25 本体部品_No.39、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP2541H 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、BP254A-1 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MP2530EW-K ホンタイ部品_No.51、MP2520E-4M 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、MP2530E2 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、MP2530E-K 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.51、GKP254E 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MLP252E 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、GKP252E 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.32、BP254 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP2530E2SP 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.44、BP254B 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP2521AS 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.7、GKP252-1 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、GKP254E-1 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MP2530E-M 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、ERS-201 付属品5 送水ポンプ-付属品部品_No.7
  • スタッドボルト BIGM(丸山製作所)

    スタッドボルト

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS17EM エンジン フューエルタンク、マフラ部品 スタツドボルト_No.3、GKP2540E シリンダブロック,シリンダ部品 スタツドボルト_No.44、BP2540A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 スタツドボルト_No.44、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 スタツドボルト_No.45、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 スタツドボルト_No.44、GS17EMSR エンジン フューエルタンク、マフラ部品 スタツドボルト_No.3、GKP4040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 スタツドボルト_No.44、BP4040A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 スタツドボルト_No.44、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 スタツドボルト_No.44、BP254A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 スタツドボルト_No.45
  • フランジボルト BIGM(丸山製作所)

    フランジボルト

    BIGM(丸山製作所)
    61税込67
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS154EA-M フューエルタンク,コック,マフラ,カバー,ラベル部品_No.20、MP2530E-M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 フランジボルト_No.20、MS171EMM-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.44、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 フランジボルト_No.43、MS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.42、MS154EA-2M-A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.44、MS201EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.42、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.44、MP2520E-4M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 フランジボルト_No.20、MS154EMM フューエルタンク,コック,マフラ,カバー,ラベル部品_No.20、BP254A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.44、MS171EMM-2-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.42など
  • ベンホンタイ BIGM(丸山製作所)

    ベンホンタイ

    BIGM(丸山製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベンホンタイ図解NoMW2SF25G-B 部品_No.70、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.43、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.47、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.43、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.45、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.45、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.44
  • 6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X75X22部品名称6カクアナツキボルト図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.43、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.44、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.41、MW2SFX35G 部品_No.39、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.40、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.40、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.42、MKW1515H ポンプ部品_No.42、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.37、MW3SF29EL(2005) 部品_No.42、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.43、MKW1513B-F ポンプ部品_No.39、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.39、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.40、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.44、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.42、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.42、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.42、MW3SF32G 部品_No.39、MW3SF22ELH 本体部品_No.38、MKW1010MD ポンプ部品_No.49、MW3SF30EE(2004) 部品_No.43、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.42、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.42、MW2SFX30GZ 部品_No.41、MW3SF29EL(HP) 部品_No.40、MW2SF25G-B 部品_No.40、MW3SF53G(SDK) 部品_No.40、MW3SF30EE-750W 部品_No.43、MW3SF34G(2004) 部品_No.41、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.41、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.41、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.41、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.42、MW3SF53G 部品_No.39、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.40、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.38
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格S5部品名称Oリング図解NoMS313EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.45、MS415 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.44、MS310EA-M 調圧装置部品_No.60、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.6、MS410DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.59、MSV313B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MSV313-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS415EW-1 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.44、MSV413R2-M-A(8.5) チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、BSW-210-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MSV313-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、BP254B 本体 付属品部品 Oリング_No.6、MS415R8CGF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45など
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    規格G80図解NoBSA-420JAW 操作舵 ホイル部品_No.6、BSA-420JASG G-3 操作舵 ホイル部品_No.6、MP5020E-K本体,付属品部品Oリング_No.18、MP4020E-2K 本体,付属品部品 Oリング_No.18、BSA-410 操行舵 ホイル部品_No.3、BSA-411SG G-3 操行舵 ホイル部品_No.6、BSA-420JDESG G-4S 操作舵、ホイル部品_No.6、MP4130E-M 本体,付属品部品 Oリング_No.19、MP4120E-M332012 本体,付属品部品 Oリング_No.18、BSA-420JDASH 操作舵 ホイル部品_No.6、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 Oリング_No.21、BSA-411S 操行舵 ホイル部品_No.6、MP5030E-K 本体,付属品部品 Oリング_No.19、BP504A 本体、付属品部品 Oリング_No.19、SSA-アルフア1005MAT リヤアクスル分解-1部品_No.44、SSA-V1002CT-DX リヤアクスル分解-1部品_No.44など
  • トータルステーション PENTAX

    トータルステーション

    PENTAX
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    8日以内出荷
    光学求心モデル、ガイドライト新搭載。高速で安定した距離・角度設定。ノンプリ 約0.3秒 精度3+2ppm。プリズム 約0.8秒 精度2+2ppm
    仕様データ記録:【外部メモリ】USB メモリ 標準付属品 (8GB) に対応、【形式】データ入力 (CSV、 SIMA)、データ出力 (APA、 CSV、 SIMA)、【記録容量 ( 座標データもしくは観測データ)】記録点数 約 40,000 点その他国土地理院認定:2 級 A トータルステーション申請予定適合測距部:【測距範囲( 気象条件通常時 )】 ノンプリズム:600m、ミニプリズム:2000 m、1素子プリズム:3500m、【測距精度】[プリズム]2 ~ 3500m:± (2+2ppm × D) mm、[反射シート]2 ~ 5 m:± (10+2ppm × D) m、5 ~ 200m:± (2+2ppm × D) mm、200m ~:± (5+2ppm × D) mm、[ノンプリズム]2 ~ 5m:± (10+2ppm × D) mm、5 ~ 200m:± (3+2ppm × D) mm、200m ~:± (5+3ppm × D) mm、【最小表示】1 mm / 0.1 mm 切替、【測距時間】[初回測距]ノンプリズム:約 0.3 秒、プリズム ・ 反射シート:約 0.8 秒、[連続測距]ノンプリズム:約 0.7 秒、プリズム ・ 反射シート:約 0.3 秒、【気象補正】有 (気温 ・ 気圧入力)、【レッドマーク機能 (ポインティング)】有、【トリガーキー】有寸法(mm)幅 215×高さ 369×長さ 176( 突起物を除く)質量(kg)5.93(バッテリ含む)径(Φmm)(対物有効)望遠鏡:48形式基盤部:シフト式使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格レーザ安全:【測距部】プリズム:クラス1、ノンプリズム : クラス3倍率望遠鏡:30X方式求心:光学、測角部:【測角方式】アブソリュート ・ ロータリー ・ エンコーダ、【検出方式】H:両側検出、V:両側検出、【最小表示】1” /5” /10” 選択可、【測角精度 (標準偏差) JIS B 7912-3 (ISO 17123-3)】5″表示部【表示器】正反両側バックライト付き 320 × 240 px カラー対応自動傾斜補正装置:【方式】光電補正式、【補正軸】2軸、【補正範囲】± 3’、ガイドライト:【視認可能範囲】5°、【中央誘導範囲】30’機能標準搭載プログラム:【測定 ・ 計算】放射トラバース、逆打測定、杭打測定、後方交会法、オフセット測定、 対辺測定、 REM 測定、 面積計算、内外分点、 ライン計測、 4 点交点計算、 幅杭測定、単回観測、 水準測定、 機械高測定計算インターフェースBluetooth5.0 クラス 2 最大通信距離約 10 mバッテリー内部:【電源】Li-ion 7.4V 3350mAh、 バッテリ 2 個標準装備、ホットスワップ対応、【1充電あたりの使用時間(バッテリ 2 個使用の場合)】連続測距:約 26 時間、測角:約 44 時間、【充電時間】1個充電で約 2 時間 / 2 個同時充電の場合約 4 時間(BP07)視界望遠鏡:1° 30’分解力望遠鏡:3″防塵防水性能IP65 ( 本体 )気泡管感度棒気泡管:30” /2mm、円形気泡管:8′、電子気泡管:1″距離(最短視準)望遠鏡:1.7(m)