カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「1bp45」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車協育歯車
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
エコフィルター ケルヒャーエコフィルターケルヒャー(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
細かなホコリやチリもキャッチするエコフィルターは、塵除去率99.9%です。BIA-Cクラス。水洗い不可。
エコフィルター 強化タイプ ケルヒャーエコフィルター 強化タイプケルヒャー
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。
適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240入数1
HERAT ソーチェーン ハートフルジャパンHERAT ソーチェーンハートフルジャパン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から8日以内出荷
オレゴン互換性商品
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P45-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P45-NNOK
95税込105
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP45N部品番号NOK:CO00043-BJIS呼び旧JIS:P45太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)44.7内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷
パイプ エバポレーション (BP) MAZDA(マツダ)パイプ エバポレーション (BP)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
パイプ メイン フューエル (BP) MAZDA(マツダ)パイプ メイン フューエル (BP)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
バンパープロ 岩田製作所バンパープロ岩田製作所
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製 表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています
長さ(m)1