カテゴリ

  • 店舗什器・備品(213)
  • 防災用品(55)
  • 家電(50)
  • 防犯用品(37)
  • 制御機器(30)
  • 安全用品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • バイク部品(23)
  • カー用品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • オフィス家具(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 測定用品(18)
  • 切削工具(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 電気材料(8)
  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 安全保護具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 建築金物(4)
  • 救急・衛生(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「1fm」の検索結果

689件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水接続コネクター 2P マリンテック

    防水接続コネクター 2P

    マリンテック
    629税込692
    1式
    欠品中
    AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は2P)
    仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)12・24動作温度(℃)-40~125ケーブル長(cm)15IP等級IP67
  • 資格者表示ゼッケン(マジックテープ脱着式) つくし工房

    資格者表示ゼッケン(マジックテープ脱着式)

    つくし工房
    1,098税込1,208
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ゼッケン型材質高輝度反射+ターポリン
  • パネル取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    パネル取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水接続コネクター 4P マリンテック

    防水接続コネクター 4P

    マリンテック
    1,198税込1,318
    1式
    当日出荷
    AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は4P)
    仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)12・24動作温度(℃)-40~125ケーブル長(cm)15IP等級IP67
  • 棚付二連紙巻器(棚 木質製) TOTO

    棚付二連紙巻器(棚 木質製)

    TOTO
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    木の温かみのある空間を演出します。棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。
    寸法(mm)320×120×105材質(本体)樹脂製(ホワイト)木質(MDF)+PETシート製
  • インスペクションライト(フォーカス照射) KONTEC(コンテック)

    インスペクションライト(フォーカス照射)

    KONTEC(コンテック)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。フォーカスコントロール機能付きで照射範囲を無段階で調節可能です。
    用途キズ、ホコリ等の検査に。全長(mm)124外径(Φmm)37点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFFLED寿命(時間)約3万で約90%まで低下照射方式フォーカスタイプ電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)エコロジー商品省エネ
  • 防水接続コネクター 3P マリンテック

    防水接続コネクター 3P

    マリンテック
    879税込967
    1式
    欠品中
    AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は3P)
    仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)12・24動作温度(℃)-40~125ケーブル長(cm)15IP等級IP67
  • エスロハイパーAW 継手 EF片受チーズ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EF片受チーズ

    セキスイ
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から59日以内出荷
    形状EF片受チーズ
  • フォースミル FM-1用 ミル刃 大阪ケミカル

    フォースミル FM-1用 ミル刃

    大阪ケミカル
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    アズワン品番5-3404-14
  • シャワーセット KVK

    シャワーセット

    KVK
    17,980税込19,778特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エスロハイパーAW 継手 EFフランジ短管 G形 7.5K セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFフランジ短管 G形 7.5K

    セキスイ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から59日以内出荷
    種別G形JIS7.5K形状EFフランジ短管
  • エスロハイパーAW 継手 EF片受90°ベンド セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EF片受90°ベンド

    セキスイ
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    形状EF片受90°ベンド
  • エスロハイパーAW 継手 EF片受22 1/2°ベンド セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EF片受22 1/2°ベンド

    セキスイ
    69,980税込76,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    形状EF片受221/2°ベンド
  • FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    保護構造IP20適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
  • 位置決めモジュール 富士電機

    位置決めモジュール

    富士電機
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH占有スロット数1スロット
  • エスロハイパーAW 継手 EFフランジ短管 F形 7.5K セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFフランジ短管 F形 7.5K

    セキスイ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から59日以内出荷
    種別F形JIS7.5K形状EFフランジ短管
  • エスロハイパーAW 継手 EFフランジ短管 G形 JIS10K セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFフランジ短管 G形 JIS10K

    セキスイ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から59日以内出荷
    種別G形JIS10K形状EFフランジ短管
  • スイングレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スイングレバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    吐水、止水、レバーでワンタッチ、操作しやすい形状。
    付属品他メーカー対応アダプター4個材質ASA樹脂
  • 樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE)

    樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付)

    真田化鋼(S・ROSE)
    789税込868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
    用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂ホワイト
  • フロントバスケットカバー OGK技研

    フロントバスケットカバー

    OGK技研
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    OGK製の人気バスケットに幅広く対応する、純正バスケットカバーシリーズ。上部が大きく開くがま口タイプ。上部が大きく開いて荷物の出し入れが快適。破れにくく丈夫な厚手の600デニールの撥水生地を採用。撥水加工を施しているため雨の日も安心。S・M・Lの3サイズ展開で、幅広いバスケットに対応します。
    用途適合バスケット目安サイズ:幅410×高さ260×奥行360(mm)。素材:メイン布地/ポリエステル。適合バスケット:FB-032,FB-037K,FB-053K,FB-057K,FB-058K,FB-065
  • 機能モジュール 富士電機

    機能モジュール

    富士電機
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
  • エスロハイパーAW 継手 EF片受45°ベンド セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EF片受45°ベンド

    セキスイ
    74,980税込82,478
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    形状EF片受45°ベンド
  • エスロハイパーAW 継手 EF片受Sベンド(両差し H=450) セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EF片受Sベンド(両差し H=450)

    セキスイ
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    種別H=450形状EF片受Sベンド
  • エスロハイパーAW 継手 EF片受11 1/4°ベンド セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EF片受11 1/4°ベンド

    セキスイ
    63,980税込70,378
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    形状EF片受111/4°ベンド
  • パンツ 男女兼用 裾フリー 住商モンブラン

    パンツ 男女兼用 裾フリー

    住商モンブラン
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    住商モンブランの黒パンツ、男女兼用ですっきりとしたシルエットにこだわったパンツです。 通気性・ストレッチ性・イージーケア性に優れているので、いつも快適な履き心地でオールシーズン着用できます。 SSS~Sサイズはウエストノータック仕様で足が長く見える美脚シルエットです。 Mサイズ以上はウエストワンタック仕様で履き心地がよく、すっきりとしたシルエットです。 素材はポリエステル100%。飲食店のホールやキッチン、ホテルなどあらゆるシーンに着用できるおすすめのパンツです。
    用途作業パンツ材質ポリエステル100%股下(cm)90性別男女兼用
  • エスロハイパーAW 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K

    セキスイ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から59日以内出荷
    種別F形JIS10K形状EFフランジ短管
  • シールド付ヘルメット ヴェンディープラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    シールド付ヘルメット ヴェンディープラス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    メタリック塗装。幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)。 ひさしにはキズのつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
    質量(g)約544ひさし長さ(mm)約33
  • 液体用小型カルマン渦流量計 FM01 SERIES コフロック

    液体用小型カルマン渦流量計 FM01 SERIES

    コフロック
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    冷却水洗浄水をはじめとする液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。ボディ材質にはPPS樹脂を使用しており、信頼性・耐久性にも優れています。
    適合流体冷却水、洗浄水など測定対象液体流体温度(℃)0~70材質(接液部)PPS/ガラス30%混入、FKM
  • マジックライス サタケ

    マジックライス

    サタケ(10件のレビュー)
    7,598税込8,206
    1箱(100g×20個)ほか
    6日以内出荷
    調理時に注水量を変えることによって、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。 原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。 安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。 包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。
  • 丸小鉢(蓋) スリーライン

    丸小鉢(蓋)

    スリーライン
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    大空を千鳥が舞っている様子は愛らしさと懐かしさを感じさせ、四季を通じて食事を愉しませてくれます。
    材質メラミン舞千鳥(まいちどり)対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類和食器
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式標準タイプ作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ15(mm)
  • 電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    ブラックメタリック塗装【特長】幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き(※帽体内に収納できます。)・シールド及びひさしの交換が可能・ひさしにもキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
    用途飛来・落下物用・墜落時保護用その他ポリカーボネート機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理製品質量(g)約544シールド衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ひさし長さ(mm)約33帽体ABS適合頭囲(cm)53~62名入れ使用区分飛来・落下物用・墜落時保護用
  • シリコンウェハ AKD

    シリコンウェハ

    AKD(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚ほか
    5日以内出荷
    使用済みシリコンウェハを再生加工して、再度プロセスに使用できるレベルにまで再生したシリコンウェハです。実験用、教育用など様々な用途に、少量からご提供します。
    用途製造プロセス用、研究開発用、実験用、教育用抵抗値1-100Ω・cm仕様パーティクル:不問
  • スピコン エルボタイプ SK11

    スピコン エルボタイプ

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
    用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
  • ACアダプタ Yamato(大和製衡)

    ACアダプタ

    Yamato(大和製衡)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
  • アラウーノV配管セット 床排水マルチタイプ Panasonic(パナソニック)

    アラウーノV配管セット 床排水マルチタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
    グリーン購入法適合
  • モジュラスイッチベゼル Apem APEM

    モジュラスイッチベゼル Apem

    APEM
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメットVentiプラス メタリックシルバー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメットVentiプラス メタリックシルバー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    光沢と質感が際立つ魅力的なデザイン。メッキの膜厚を調整することで、透明なひさしのようにクリアな視界を実現。眩しいい光を効果的にカットしつつ、高い視認性を確保。ひさしとシールドレンズUV99%カット+特殊ハードコーティング加工。
    用途頭部を保護するために、土木・建設現場や車両・倉庫、電気作業など、さまざまな用途で使用できる。仕様ハンモックポリエステル繊維テープ(光触媒加工)・アゴヒモ備長炭入り合成繊維テープ・蒸着メッキ材質【帽体】熱可塑性ABS樹脂 【ヘッドバンド】ポリエチレン樹脂【通気孔カバー・ひさし・シールドレンズ】ポリカーボネート樹脂【衝撃吸収ライナー】発泡スチロール(臭いが付きにくいコルコート処理品)メタリックシルバー質量(g)565タイプシールドレンズ付きヘルメット対応墜落時保護用 / 飛来・落下物用ひさし長さ(mm)約33頭囲(cm)53~62寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)155×220×289
  • 丸型防水コネクタ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
...