カテゴリ
- 自動車純正部品(1,338)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,011)
- 制御機器(401)
- バイク純正部品(266)
- 農業機械(189)
- バイク部品(163)
- メカニカル部品(151)
- 自動車補修部品(118)
- パソコン/周辺機器(76)
- 油圧機器・油圧ホース(60)
- オフィス家具(45)
- 住設機器(45)
- FA担当者のオススメ新商品(43)
- 空調・照明・電設資材(42)
- 切削工具(40)
- 科学研究・開発用品(32)
- 測定用品(25)
- 作業工具(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- 建築金物(17)
- 機構部品(16)
- 家電(13)
- 電気材料(10)
- トラック純正部品(10)
- 溶接用品(9)
- 医療(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 事務用品(8)
- 整備工具・収納(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 学童・教育用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 物流用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全保護具(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 卓上消耗品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- カー用品(3)
- 作業服(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車部品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ホンダ(1,002)
- SMC(916)
- MAZDA(マツダ)(231)
- トヨタ(183)
- BIGM(丸山製作所)(135)
- YAMAHA(ヤマハ)(120)
- CKD(84)
- MURATA(村田製作所)(63)
- NACHI(不二越)(54)
- コクヨ(46)
- ニッサン(42)
- 住友重機械工業(39)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- スズキ(32)
- VISHAY(32)
- ダイヤトレンド(31)
- TDK(28)
- omron(オムロン)(27)
- スバル(22)
- ブランドをもっと見る
「1j3」の検索結果

ブリードスクリュキット 1J3-W0048-00
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷主な適合純正品番1J3-20000-30主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
レバー 1 1J3-83912-20
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷主な適合純正品番583-83912-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTP)
Wフルートダンボール箱
ジョインテックス(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981パック(10枚)当日出荷から4日以内出荷厚みがあり重量物の梱包にオススメです。仕様JOINTEXオリジナル、穴なし形状A(みかん箱)厚さ(mm)8色クラフト入数(枚)10耐荷重(kg)15
穴用スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
穴用スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1丁ほか当日出荷から翌日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
コネクタ端子台(PCNシリーズ)
東洋技研¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から12日以内出荷取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
ステンレスキャッチクリップ
栃木屋(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
穴用スナップリングプライヤー(曲爪)
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
安全ピン
ジョインテックス¥599税込¥6591セット(100本×3箱)当日出荷から4日以内出荷品質、価格、使い勝手三拍子そろった安全ピン!!仕様JOINTEXオリジナル材質スチール商品タイプ業務用パック
おそうじシート ドライ
スマートバリュー¥5,198税込¥5,7181箱(30枚×36組)当日出荷から4日以内出荷お手軽価格のおそうじシート。仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリエステルタイプドライシートシートサイズ(mm)約300×約200商品タイプ取替シート
スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥8,298税込¥9,1281丁当日出荷開いたままでキープできるリミッターが付いています。ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。ネジ式のストッパーを調整することで、締めすぎを防ぎます。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造ボディーにより大変頑丈です。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ハンドルのプラスチックコーティングには滑り防止加工が施されています。用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。種類スナップリングプライヤ
穴用スナップリングプライヤー 45°
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
穴用精密スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートな先端部。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。 先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。 開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。用途穴用。材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製全長(mm)225質量(g)266適合内径(Φmm)40~100ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)Φ2.3
コネクタ端子台(PCXシリーズ)
東洋技研¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から12日以内出荷各社シーケンサの信号名を端子部で整列させることで配線しやすくしました。 各メーカのシーケンサに1:1ケーブルで配線可能!取付方式DINレール取付のみ耐電圧AC500(1分間)定格絶縁電圧(V)AC、DC125端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~+60(氷結または結露なきこと)定格通電電流(A)1適合電線棒圧着端子(フェルール):0.25mm2~0.5mm2/AWG26~AWG20 DIN46228-4準拠単線:Φ0.3~Φ1.3撚り線:0.08mm2~1.5mm2 AWG28~AWG16
解体可能型レジン 4441J 缶タイプ
コーニング¥49,980税込¥54,9781組当日出荷硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。材質ポリウレタン色透明硬化時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応
穴用スナップリングプライヤー (曲)
KNIPEX(クニペックス)¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。全長(mm)215質量(g)196適合内径(Φmm)40-100角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き先端チップ径(mm)2.3
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
穴用精密スナップリングプライヤー (直)
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷から翌日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。用途穴用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
穴用スナップリングプライヤー 曲
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷から3日以内出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
目玉クリップ
スマートバリュー¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷から4日以内出荷お買得な目玉クリップ!仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質スチール色シルバー種類目玉クリップ繰り返し・詰め替え対応
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
...