カテゴリ
- 制御機器(2,049)
- 測定用品(92)
- 科学研究・開発用品(20)
- 家電(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 測定関連サービス(12)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 整備工具・収納(5)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(498)
- YAGEO(456)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(348)
- VISHAY(291)
- KOA(137)
- RS PRO(90)
- omron(オムロン)(31)
- 釜屋電機(27)
- ARCOL(OHMITE)(26)
- BOURNS(22)
- ROHM(18)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(14)
- フルーク(FLUKE)(11)
- カイセ(11)
- SUSUMU(10)
- HIOKI(日置電機)(9)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- TEAC(7)
- はくでん(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1kω 0.1」の検索結果

TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 1kΩ 0.25W ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100Ω ±0.1%, YR1B100RCC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥759税込¥8351袋(5個)当日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±15最小動作温度(℃)-65
Vishay 金属皮膜抵抗器 PTF56シリーズ 100Ω 0.125W ±0.1%
VISHAY(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.125W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PTF56ケーススタイル = メタル温度係数 = ±10ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.31 (Dia.) x 7.62mm長さ = 7.62mm直径 = 2.31mm最小温度係数 = -10ppm/℃PTFシリーズ - 0.125 W → 0.25 W. Vishay PTFシリーズ金属皮膜抵抗器(0.125 W → 0.25 W定格)です。高い信頼性及び最高の品質を実現しています。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 10kΩ 0.25W ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889税込¥9781袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1kΩ, ±0.1%
SUSUMU¥999税込¥1,0991袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 1kΩ 5W ±2%
KOA¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最大温度係数 = +300ppm/℃MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リード線形抵抗器 YR1シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699~税込¥769~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 1kΩ 0.25W ±1%
VISHAY(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN60ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = B14寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最小温度係数 = -100ppm/℃RNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥1,990~税込¥2,189~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥479税込¥5271袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 100Ω, ±0.1%
SUSUMU¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最小温度係数 = -25ppm/℃超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)
東京コスモス電機(30件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 1kΩ 1W ±1%
KOA¥859税込¥9451袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 1kΩ 2W ±1%
KOA(1件のレビュー)¥889税込¥9781袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 20kΩ 0.25W ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥799税込¥8791袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 1kΩ 0.1W ±0.25%
KOA¥41税込¥451個3日以内出荷面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1001抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 1kΩ 0.1W ±0.25%
KOA¥34税込¥371個3日以内出荷面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1001抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1kΩ, ±1%
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 1kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169税込¥1861袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +25ppm/℃0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器300 Ω → 1.58 kΩ. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 製品用途の情報. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 1kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールドRN0805 SMT 5.1 Ω → 9.76 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ(10回転型 1kΩ)
栄通信工業¥4,598税込¥5,0581個欠品中巻線 ポピュラーな多回転型 ブッシングマウント ローコスト外形寸法(mm)Φ22×19シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)1定格電力(W)2取付ねじ3/8-32UNEF回転数10回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.25~0.1温度係数(ppm/℃)±20
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1kΩ, ±0.05%
SUSUMU¥1,598税込¥1,7581袋(20個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.05%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.05%). 抵抗値許容差0.05%の超高精度を実現 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品ですRoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1kΩ, ±0.5%
釜屋電機¥1,298税込¥1,4281袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16シリーズ,(1608サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1kΩ, ±5%
RS PRO¥2,998税込¥3,2981リール(5000個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = RS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型抵抗器、5 % RSシリーズ - (1 Ω → 820 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RMC1/16K102FTP
釜屋電機¥4,898税込¥5,3881セット(5000個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ (1608サイズ 1%) 標準リール仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RMC動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)1kRoHS指令(10物質対応)対応
Susumu Co SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.1W RR1220P-102-D
進工業¥389税込¥4281袋(100個)翌々日出荷抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = RR。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD1001V
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711袋(100個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1001V
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471袋(100個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
KOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1001F
KOA¥149税込¥1641袋(50個)当日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)1k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜![半固定抵抗 1kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588515-251222-02.jpg)
半固定抵抗 1kΩ
GB[制御機器]¥60税込¥661個3日以内出荷一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値1kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±1%
ROHM¥279税込¥3071袋(100個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.2kΩ, ±1%
ROHM¥269税込¥2961袋(100個)当日出荷仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 5.1kΩ, ±1%
ROHM¥169税込¥1861袋(100個)当日出荷仕様抵抗 = 5.1kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
...





















![金属皮膜抵抗 1/4W 高精度 1kΩ±0.1% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557950-251222-02.jpg)














![半固定抵抗 1kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588515-251222-02.jpg)