カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
エコロジープロダクト

onsemi 汎用 整流ダイオード, 300mA, 75V 表面実装, 2-Pin SOD-523F シリコンジャンクション 1V
onsemi¥1,998税込¥2,1981セット(200個)7日以内出荷仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductorピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)高速スイッチングダイオード、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1ピーク逆繰返し電圧(V)75ピーク逆回復時間(ns)4最大連続順方向電流(mA)300
Switching Diode, 100V, 500mA, 4ns
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(200個)当日出荷から8日以内出荷仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 汎用 整流ダイオード, 300mA, 75V 表面実装, 2-Pin SOD-523F シリコンジャンクション 1V
onsemi¥29,980税込¥32,9781セット(8000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-523F。最大連続 順方向電流 = 300mA。ピーク逆繰返し電圧 = 75V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 高速スイッチングダイオード。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay スイッチングダイオード スルーホール, 300mA, 75V DO-35, 2-Pin
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(200個)8日以内出荷最大順方向電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。最大逆電圧 = 75V。パッケージタイプ = DO-35。ダイオードテクノロジー = シリコンダイオード。ピン数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード, シングル,エレメント数 1
DiodesZetex¥16,980税込¥18,6781セット(3000個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。小信号スイッチングダイオード、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-523, 2-Pin
DiodesZetex¥18,980税込¥20,8781セット(3000個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOD-523。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。小信号スイッチングダイオード、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 500mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V
DiodesZetex¥11,980税込¥13,1781セット(3000個)7日以内出荷最大順方向電流 = 500mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 75V。パッケージタイプ = SOD-323。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1.25V。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.8mm。幅 = 1.4mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。小信号スイッチングダイオード、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら