カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)

「1n4742」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 1 W, 2-Pin SOD-66 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 1 W, 2-Pin SOD-66

    nexperia
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 12V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-66ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 21mA最大逆漏れ電流 = 5μA直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.8mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZV55シリーズ、Nexperia. NXP 500 mW表面実装(SMT) Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    109,800税込120,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    71,980税込79,178
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径100mm(半円まで50mm) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/位相/DALI入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    71,980税込79,178
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内