カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1n4752a」の検索結果

Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード 33V スルーホール 1000 mW
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥2,898税込¥3,1881箱(50個)翌々日出荷仕様ツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan Semiconductor寸法(mm)5.2×2.7×2.7ピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Max)+200RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1テスト電流(mA)7.5最大逆漏れ電流(μA)5最大パワー消費(mW)1000ツェナータイプ電圧レギュレータツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)45
Vishay ツェナーダイオード 33V スルーホール 1.3 W
VISHAY¥1,098税込¥1,2081袋(100個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 33V。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1.3 W。パッケージタイプ = DO-41 ( DO-204AL )。ツェナータイプ = シリコン平面。ツェナー電圧許容性 = ± 5%。ピン数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 33V スルーホール 1 W
onsemi¥1,798税込¥1,9781箱(200個)7日以内出荷仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法2.72 (Dia.) x 5.2mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Max)+200RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)7.5最大逆漏れ電流(μA)5ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)45