カテゴリ

  • バイク部品(376)
  • 農業機械(346)
  • メカニカル部品(297)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(224)
  • 住設機器(217)
  • 制御機器(160)
  • 切削工具(56)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • 測定用品(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 機構部品(34)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 自動車補修部品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 作業工具(11)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 電気材料(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 建築金物(7)
  • カー用品(7)
  • 事務用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1r-15」の検索結果

2,089件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長穴付き短尺ダクターチャンネル ネグロス電工

    長穴付き短尺ダクターチャンネル

    ネグロス電工
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ネジックレール ネグロス電工

    ネジックレール

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から19日以内出荷
  • NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRFシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • 413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    軽い力で旋回操作が可能に! 始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!
    形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。 R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。
    形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル) Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)

    Murata Power Solutions
    ¥309税込¥340
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ノーヒューズブレーカ NL-R 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL-R

    河村電器産業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    仕様取付ピッチは止め金使用時主な用途協約寸法形引きはずし方式熱動電磁式逆接続可
  • 420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。
    形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 赤枠耐油天紙 アーテック[和紙]

    赤枠耐油天紙

    アーテック[和紙]
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(300枚)
    翌々日出荷
    材質無蛍光和紙
  • モノグラフライト0.5 トンボ鉛筆

    モノグラフライト0.5

    トンボ鉛筆
    ¥169税込¥186
    1本
    当日出荷
    ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。
    幅(mm)10高さ(mm)144質量(g)9奥行(mm)10シリーズモノグラフライト方式ノック式先端ボール径(mm)0.5入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • モノグラフライト0.38 トンボ鉛筆

    モノグラフライト0.38

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。
    幅(mm)10高さ(mm)144質量(g)9奥行(mm)10シリーズモノグラフライト方式ノック式先端ボール径(mm)0.38入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • XAM RACING SPEC フロントスプロケット X.A.M

    XAM RACING SPEC フロントスプロケット

    X.A.M(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
  • HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL NACHI(不二越)

    HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL

    NACHI(不二越)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。
    食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無無
  • 超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。ロング形AE-VMLは、大きな芯厚とウェブテーパにより工具剛性を向上、高能率側面切削を可能にします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)42・44
  • Even R1 US15号 スマートリング EvenRealities

    Even R1 US15号 スマートリング

    EvenRealities
    ¥38,000税込¥41,800
    1個
    欠品中
    操作と健康管理を両立するスマートリング。Even G2 と連携し、指先の自然なジェスチャーでスマートグラスを直感的に操作。メガネ本体に触れることなく、手元で快適な操作が可能です。日々の健康状態を可視化。日常的にリングを装着することで、心拍数や血中酸素濃度、ストレス指標などの健康データを測定。取得したデータはスマートグラスのディスプレイ上に表示され、日々の体調管理に役立ちます。防水・長時間使用に対応した設計。IP68 の防水性能を備え、日常生活からアクティブなシーンまで安心して使用可能。最大約4日間使用できるバッテリーにより、充電の手間を軽減します。
    用途Even R1は健康管理だけでなく、Even G2スマートグラスの操作デバイスとしても機能します。リングのジェスチャー操作により、直感的にスマートグラスをコントロールできます。
  • 自動追跡防犯カメラ”Apollo” Amaryllo

    自動追跡防犯カメラ”Apollo”

    Amaryllo
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
    用途事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。施設等での監視に。付属品壁取付ブラケット(ネジ・アンカー付)、電源アダプター、電源アダプター仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NASトラスコ品番195-5133材質プラスチック幅(mm)100色ホワイト高さ(mm)90使用温度範囲(℃)チルト:-20~10奥行(mm)100電源(V)AC100V電源AC100V角度(°)パン:-170~170機能暗視対応解像度動画:1080p/720p/480p/360p使用周囲温度(℃)0~35アンテナMIMO:内蔵2×2画質1920×1080画素数最大:200万デジタルズーム4倍無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上圧縮方法動画:H.264/MJPEGフレームレート最大30fpsイメージセンサー1/2.7型CMOS
  • 仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR OSG(オーエスジー)

    仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR

    OSG(オーエスジー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金角度(°)チルト角α/2:20表面処理WXLコーティング許容差シャンク:h5ねじれ角(°)15R精度(μm)±10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 揺動ダンパー FYN-M1シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYN-M1シリーズ

    不二ラテックス
    ¥819税込¥901
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体ケース、キャップ)ポリブチレンテレフタレート PBT、(回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC質量(g)17±2使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)180最大使用サイクル(cycle/min)6
  • XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C2101) X.A.M

    XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C2101)

    X.A.M
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
  • 揺動ダンパー FYN-P1シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYN-P1シリーズ

    不二ラテックス
    ¥698税込¥768
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)10.5±1使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)115
  • ゲルBPモノグラフライト05モノC青 トンボ鉛筆

    ゲルBPモノグラフライト05モノC青

    トンボ鉛筆
    ¥179税込¥197
    1本
    4日以内出荷
    製品質量(g)9本体横(mm)14本体縦(mm)144素材PCRoHS指令(10物質対応)対応
  • リサイクルポリエステルニットパイピング/レギュラータイプ(L)/10ミリ S.I.C.(SHINDO)

    リサイクルポリエステルニットパイピング/レギュラータイプ(L)/10ミリ

    S.I.C.(SHINDO)
    ¥3,298税込¥3,628
    1反(50m)
    8日以内出荷
    物性がよく、縫製しやすいポリエステル100%のニットパイピングです。ジャージーなどのライン使いにおすすめです。玉部分約3mm。P-001のリサイクルポリエステルタイプ。レギュラー糸を使用したタイプ(Lサイズ)です。
    用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)10長さ(m)50混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 50m)
  • Xsミルジオ ラジアスロングシャンク NACHI(不二越)

    Xsミルジオ ラジアスロングシャンク

    NACHI(不二越)
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    5日以内出荷
    金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。深彫でも高精度加工が可能です。
    材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.020~-0.010
  • B/S YZF-R1(15) BLK OVER RACING

    B/S YZF-R1(15) BLK

    OVER RACING
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
  • B/S YZF-R1(15) SIL OVER RACING

    B/S YZF-R1(15) SIL

    OVER RACING
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    5日以内出荷
  • フェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー) テグテックジャパン

    フェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー)

    テグテックジャパン
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1本
    翌々日出荷
    高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
    用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。適合チップ3PK(H)T1505…RoHS指令(10物質対応)対応
  • YZF-R1(15)/MT-10 レーシングスライダー OVER RACING

    YZF-R1(15)/MT-10 レーシングスライダー

    OVER RACING
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • リサイクルポリエステル両面サテンリボン/15ミリ S.I.C.(SHINDO)

    リサイクルポリエステル両面サテンリボン/15ミリ

    S.I.C.(SHINDO)
    ¥2,998税込¥3,298
    1反(30m)
    8日以内出荷
    リサイクルポリエステル100%の両面サテンリボンです。服飾用として良質な細番手の糸を使用しており、滑らかな風合いと適度なコシがあります。SIC-121のポリエステル両面サテンリボンに比べると、やや光沢感が抑えられています。
    用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)15長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
  • YZF-R1(15)/MT-10 フロントアクスルスライダー OVER RACING

    YZF-R1(15)/MT-10 フロントアクスルスライダー

    OVER RACING
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
  • JABRO FHMエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO FHMエンドミル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高送りエンドミルは、不安定な加工環境、高硬度材、難削材の加工に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 91R1A-R22-B15L BOURNS

    91R1A-R22-B15L

    BOURNS
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Entrelec 標準DINレール端子  SNAシリーズ Entrelec

    Entrelec 標準DINレール端子 SNAシリーズ

    Entrelec
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABB ハンドル OT Series用 黒 ABB

    ABB ハンドル OT Series用 黒

    ABB
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    ハンドル色黒ロック3併用機器OT Series
  • 配管識別テープ 赤(7.5R4/15)1M TRUSCO

    配管識別テープ 赤(7.5R4/15)1M

    TRUSCO
    ¥479~税込¥527~
    1巻
    当日出荷
    耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
    用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキューホイスト ParkerTAIYO

    バキューホイスト

    ParkerTAIYO
    ¥2,198,000~税込¥2,417,800~
    1個
    19日以内出荷
  • R 1/2"x 15 mm ザルボ(砲金) エスコ

    R 1/2"x 15 mm ザルボ(砲金)

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SB-15形状ザルボ
  • 200-015-263R001 NORCOMP

    200-015-263R001

    NORCOMP
    ¥689税込¥758
    1個
    7日以内出荷
    極数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15

    ParkerTAIYO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)15
  • S/P UD 04Z15-R1 ナカノ NAKANO

    S/P UD 04Z15-R1 ナカノ

    NAKANO
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55121-NY205適合メーカーNISSAN
...