カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「1r4030」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mini-Change 日本モレックス(molex)

    Mini-Change

    日本モレックス(molex)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    接続方式ストレート
  • 静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO

    静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品)

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1セット
    21日以内出荷
    シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。 シートが長い場合はカットしてご使用ください。 冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。 シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。 透明なため視認性が高いです。
    用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。透明タイプ帯電透明透光率(%)88
  • 静電防虫ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO

    静電防虫ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品)

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1セット
    21日以内出荷
    シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。 シートが長い場合はカットしてご使用ください。 冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。 シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。 透明なため視認性が高いです。
    用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)透明オレンジタイプ防虫オレンジ透光率(%)88
  • M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(PY260) M5Stack

    M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(PY260)

    M5Stack
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    ESP32S3をベースにPY260を搭載したカメラモジュール M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(OV2640)の後継となるモジュールです。 最大解像度が2592×1944の5Mピクセルカメラ(PY260)と8MBのPSRAM、16MBのフラッシュメモリを搭載しており、Wi-Fiクラウドへの画像伝送をサポートします。microSDカードスロットを内蔵し、画像やその他のデータを保存できます。また、PDMマイクにより音声録音が可能です。底部にあるGroveポートには、ESP32S3のD+/D-ピンを引き出してあり、ファームウェアのアップデートやM5 Grove to USB-Cモジュールを介したUSBシリアル通信に対応しています。 ボード上の2つの1×3ピンヘッダは、ESP32S3のプログラムのダウンロードに便利です。工場出荷時のファームウェアを使用すれば、完全な画像キャプチャとアップロード機能を備えたEZDataを利用することができ、自由な画像監視をリモートの簡単な設定で実現できます。遠隔監視、タイムラプス撮影、産業オートメーションなどのアプリケーションに適しています。 Wi-Fiに対応するESP32-S3-WROOM-1-N16R8モジュールを搭載 EZDATAまたはシングルポート画像データをWi-Fiクラウドに伝送 5Mピクセルカメラ(PY260)を搭載 microSDカードスロットを内蔵 音声録音機能付きPDMマイクを内蔵 プログラマブルインジケータライトを内蔵
    仕様【ESP32-S3-WROOM-1-N16R8】デュアルコア240MHz 、Wi-Fi対応、モジュールアンテナ内蔵【MIC】PDMマイク(MSM1261D4030HCPM)セット内容CAMS3 5MPユニット ×1、Grove to USB-Cコネクタ ×1、オス-オス ブレッドボードワイヤ ×2、HY2.0-4P Groveケーブル(20cm) ×1、LEGO互換コンポーネント ×1寸法(mm)40×24×11メモリーPSRAM:8MB、フラッシュメモリ:16MB動作温度0~+40℃視野角【対角】88°対応フォーマットJPEG対応メモリーカードmicroSDカードカメラ仕様5Mピクセル(PY260)
  • マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
    用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチールロッド数1本
  • REAR FINISHER (D0) MAZDA(マツダ)

    REAR FINISHER (D0)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • マルチジョイント呼線 J1-4030用ロッド JEFCOM(ジェフコム)

    マルチジョイント呼線 J1-4030用ロッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
    本体寸法(mm)4×4×1000質量(g)24材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)
  • C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD

    C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション

    CKD
    38,125税込41,938
    1個
    6日以内出荷から19日以内出荷
  • Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:3 日本モレックス(molex)

    Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:3

    日本モレックス(molex)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠
    仕様コーディング:Aタイプ(シールド/非シールド)シールドなし保護等級IP67芯数3RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ2未処理終端
  • Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 日本モレックス(molex)

    Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4

    日本モレックス(molex)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠
    仕様コーディング:A外被:黒タイプ(シールド/非シールド)シールドなし定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ1M8コネクタ2未処理終端
  • ピン BIGM(丸山製作所)

    ピン

    BIGM(丸山製作所)
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    図解NoFHD-6-M キャブレタ部品_No.5、FHD-6-3M キャブレタ分解部品_No.50、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピン_No.33、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.67、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.67、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.63、FHD-35-3M キャブレタ分解部品_No.50、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.63、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.56、MP4130E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピン_No.33、MP8030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピン_No.31、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.56、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.67、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.67、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピン_No.29、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.63
  • ストツパ BIGM(丸山製作所)

    ストツパ

    BIGM(丸山製作所)
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS413R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MS511ENR-K クランクケース部品_No.53、GKSL3300-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.34、MSA410R2T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.15、MP4130E-K リコイルスタータ部品 ストツパ_No.15、MSV413R1T-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.15、MGC-700 エンジン(ガバナ)部品_No.50、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.34、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 ストツパ_No.14、MSA413R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MKW22GP カムシャフト,クランクシャフト部品_No.25、MSA513R2T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.15など
  • ナベコネジ(+)M5X25(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M5X25(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    249税込274
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X25(ISO)図解NoMSV413B-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.28、MSA413-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.28、MS413EFR-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.28、MSA413R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.73、MRS30-130 エンジン 速度調整板部品_No.3、MRS30-130T エンジン 速度調整板部品_No.3、MKW110-KC シリンダ,マフラ,フューエルタンク,ガバナ部品_No.69、MSA513-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.28、MS413R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.28、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 ナベコネジ(+)M5X25(ISO)_No.34など
  • スイッチ アッシ(ストップ) BIGM(丸山製作所)

    スイッチ アッシ(ストップ)

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スイツチ アツシ(ストツプ)図解NoMGC-S301 ハンドル,レバー部品_No.29、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)マフラ,フゾクヒン部品_No.8、MGC1000 ハンドル左(上面)部品_No.60、MP2530EW-K リコイルスタータ,イグニッションコイル,フゾクヒン部品_No.22、MSV413R1T-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.4、MSA413R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MS413R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MSA413R2T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.4、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 スイッチ アッシ(ストップ)_No.3、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.35、MGC-S500 5.ハンドル,フゾクヒン部品_No.43、MKW110-KC マグネト,リコイルスタータ部品_No.26など
  • Oリング G60 BIGM(丸山製作所)

    Oリング G60

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    規格G60図解NoGKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 Oリング G60_No.12、MP4120E-5M332056 本体,付属品部品 Oリング G60_No.10、MP5020E-K本体,付属品部品OリングG60_No.9、MP4120E-K 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、MP5030E-2M 本体,付属品部品 Oリング G60_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W ギヤポンプ部品_No.37、MP4120E-5M332060 本体,付属品部品 Oリング G60_No.10、MP4020E-6M 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、SSA-R1000 フロントデフ分解部品_No.25、BP504A-1 本体、付属品部品 Oリング G60_No.11、SSA-V1000 フロントデフ分解部品_No.10、MP4030E-K 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、MHD18 本体部品_No.10、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.23、MP4020E-M332195 本体付属品部品 Oリング G60_No.9など
  • フランジボルト BIGM(丸山製作所)

    フランジボルト

    BIGM(丸山製作所)
    179税込197
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoMP2530E-K リコイルスタータ,イグニッションコイル,付属品部品 フランジボルト_No.15、MP4130E-K マフラ,付属品部品 フランジボルト_No.6、MSL330-K -A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.39、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.21、MS613EFR-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.27、MP4030E-K マフラ,付属品部品 フランジボルト_No.12、MP8030E-K マフラ,付属品部品 フランジボルト_No.6、GKSL3300-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.39、MSV413R1TB-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MP8030E-K リコイルスタータ部品 フランジボルト_No.51、MS510RC-5K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.14、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MSV313B-K-1 エンジン リコイルスタータなど
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.63、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.63、VSA-310M キャブレタ分解部品_No.6、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.41、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.59、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.57、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.57、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.60、MI-A2502エンジン(新)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.12、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.63、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.60、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.41、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 スプリング_No.33、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.60、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.52、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.57、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.41、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.63、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.57、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.52、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.40、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.57、MS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.12
  • 旗蝶番4030-R(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    旗蝶番4030-R(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    1,101税込1,211
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容旗蝶番4030-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)60表面処理アルマイト
  • 旗蝶番4030-Rキット SUS(エスユーエス)

    旗蝶番4030-Rキット

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容旗蝶番4030-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)60表面処理アルマイト