カテゴリ

  • 物流用品(1,627)
  • 農業機械(933)
  • 制御機器(663)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(247)
  • バイク部品(222)
  • メカニカル部品(216)
  • パソコン/周辺機器(166)
  • 測定用品(156)
  • 機構部品(98)
  • 切削工具(93)
  • 自動車補修部品(87)
  • 作業工具(87)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 油圧機器・油圧ホース(52)
  • 家電(51)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 電気材料(26)
  • 安全標識(22)
  • タイヤ・足回り(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 電動工具(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 事務用品(13)
  • カー用品(12)
  • 建築金物(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 作業服(9)
  • 自転車部品(9)
  • 安全用品(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 研磨材(8)
  • 溶接用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 手袋(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み

「1s-010」の検索結果

関連キーワード
5,242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QIケーブル10S(5×2)-1S×10 共立電子産業

    QIケーブル10S(5×2)-1S×10

    共立電子産業(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類10S(5×2列ソケット)-1S×10(ソケット)
  • QIケーブル10S-1P×10 共立電子産業

    QIケーブル10S-1P×10

    共立電子産業(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類10S(ソケット)-1P×10(プラグ)
  • TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    139税込153
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • B57861S0103F040 EPCOS

    B57861S0103F040

    EPCOS
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • B57861S0103F045 EPCOS

    B57861S0103F045

    EPCOS
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
  • B57861S0104F040 EPCOS

    B57861S0104F040

    EPCOS
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
  • 読書用ルーペ S1-10D Nikon(ニコン)

    読書用ルーペ S1-10D

    Nikon(ニコン)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減 長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能 手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
    質量(g)65寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×71×15倍率(倍)2.5(参考)コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)60
  • 音楽用CD-R CDRA80MIXS1P10S [10枚] マクセル

    音楽用CD-R CDRA80MIXS1P10S [10枚]

    マクセル
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    ジャンル分けに便利、使う楽しみが広がる鮮やかな5色のカラーディスク。音楽データの書き込み安定性に配慮した設計。省スペースで収納可能なうす型5mmケース採用
    5色ミックス録音時間79分57秒入数10グリーン購入法適合ケーススリムケース
  • T77S1D10-24 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    T77S1D10-24

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
  • T77S1D10-12 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    T77S1D10-12

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
  • キャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプ モノタロウ

    キャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    引出Sサイズ10個、Mサイズ3個、Lサイズ1個がついた軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
    用途小物、パーツ等の収納仕切板10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)449×180×247
  • ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-02-9695 SX8CW ホワイト CROPS(クロップス)

    ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-02-9695 SX8CW ホワイト

    CROPS(クロップス)
    1,998税込2,198
    1個
    18日以内出荷
    JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 〈詳細〉。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
    用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ。LED:ホワイトLED ×1。本体重量:68g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。ホワイト
  • ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-07-9701 SX8CW シルバー CROPS(クロップス)

    ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-07-9701 SX8CW シルバー

    CROPS(クロップス)
    1,998税込2,198
    1個
    18日以内出荷
    JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
    用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ。LED:ホワイトLED ×1。本体重量:68g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。シルバー
  • 20-1-S・20-10-S用ロングアーム(2本) KUKKO(クッコ)

    20-1-S・20-10-S用ロングアーム(2本)

    KUKKO(クッコ)
    32,980税込36,278
    1セット
    翌日出荷
    適合工具プーラー品番:20-1-S・20-10-S
  • 30-1+S・30-10+S用ロングアーム(3本) KUKKO(クッコ)

    30-1+S・30-10+S用ロングアーム(3本)

    KUKKO(クッコ)
    46,980税込51,678
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-1+S・30-10+S
  • 20-1+S・20-10+S用アーム(2本組) KUKKO(クッコ)

    20-1+S・20-10+S用アーム(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    質量(kg)0.53アーム長さ(mm)100適合工具プーラー品番:20-1+S・20-10+S
  • 30-1+S・30-10+S用アーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    30-1+S・30-10+S用アーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-1+S・30-10+S質量(kg)0.85アーム長さ(mm)100
  • 30-1-S・30-10-S用ロングアーム(3本) KUKKO(クッコ)

    30-1-S・30-10-S用ロングアーム(3本)

    KUKKO(クッコ)
    44,980税込49,478
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-1-S・30-10-S
  • 30-1-S・30-10-S用アーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    30-1-S・30-10-S用アーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    34,980税込38,478
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-1-S・30-10-S質量(kg)0.76アーム長さ(mm)100
  • 20-1-S・20-10-S用アーム(2本組) KUKKO(クッコ)

    20-1-S・20-10-S用アーム(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷
    質量(kg)0.52アーム長さ(mm)100適合工具プーラー品番:20-1-S・20-10-S
  • 20-1+S・20-10+S用ロングアーム(2本) KUKKO(クッコ)

    20-1+S・20-10+S用ロングアーム(2本)

    KUKKO(クッコ)
    26,980税込29,678
    1セット
    翌日出荷
    適合工具プーラー品番:20-1+S・20-10+S
  • microSDXCカード 128GB Ultra UHS-1 Class10 140MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 128GB Ultra UHS-1 Class10 140MB/s

    SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度140MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
    RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
  • EH1ピアスディスプレイS 10個入 来夢

    EH1ピアスディスプレイS 10個入

    来夢
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    組み立て式ピアススタンドです。プラスチック製のため壊れにくく汚れも簡単に拭き取れます。シンプルでどんなピアスにも合わせやすくまたお手頃価格なので大変人気がございます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×28×57素材プラスチック
  • 30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,910税込2,101
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • S-1 セル名札       10P オープン工業

    S-1 セル名札 10P

    オープン工業
    999税込1,099
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    材質再生樹脂サイズケース外寸:W75×H52mm/中紙寸法:W75×H50mm
  • アルミ フラットバー バフS 10x1.0 スリーナイン島野

    アルミ フラットバー バフS 10x1.0

    スリーナイン島野
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    幅(mm)10厚さ(mm)1.0仕上バフシルバー
  • 空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1SD

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
  • microSDXCカード 256GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 256GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/s

    SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度150MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256読取速度(MB/s)150SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
  • EBM シルバー オーブンミット(2枚1組)338S-10PH 10インチ EBM(江部松商事)

    EBM シルバー オーブンミット(2枚1組)338S-10PH 10インチ

    EBM(江部松商事)
    2,798税込3,078
    1組
    翌々日出荷
    耐熱温度:100℃。色落ち、性能低下がおこる場合がございますので洗濯不可です。
  • 省スペース形空気圧シリンダ 10S-1GSD50N10 ParkerTAIYO

    省スペース形空気圧シリンダ 10S-1GSD50N10

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1Gシリンダー径(Φmm)50シリンダストローク(mm)10ロッド先端ねじめねじ
  • サーミスタ EPCOS NTC EPCOS

    サーミスタ EPCOS NTC

    EPCOS
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • バンジョーボルト(S) M10-P1.0 SHIFTUP(シフトアップ)

    バンジョーボルト(S) M10-P1.0

    SHIFTUP(シフトアップ)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オイルクーラー用バンジョーボルト
  • microSDXCカード 512GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 512GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度150MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)150SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD12N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD12N

    ParkerTAIYO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)12
  • 空気圧シリンダ 10S-1RFA125N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RFA125N

    ParkerTAIYO
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)125
  • 1mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S10 [1.0m] フジパーツ

    1mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S10 [1.0m]

    フジパーツ
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    ステレオミニ端子に接続します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器にご使用頂けます。【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
    仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1長さ(m)1
  • 24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-13寸法(mm)Φ12×23電圧(V)24消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • 1mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S10 [1.0m] フジパーツ

    1mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S10 [1.0m]

    フジパーツ
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
    仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2長さ(m)1
...
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
"1s-010" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷