カテゴリ

  • 測定用品(54)
  • 測定関連サービス(4)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1t 秤」の検索結果

60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル台はかり Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかり

    Yamato(大和製衡)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
    用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。センサーロードセル方式ひょう量単位kg
  • 検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    15日以内出荷から91日以内出荷
    パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
    用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。消費電力(VA)約20
  • パレット一体型デジタル台はかり SNシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    パレット一体型デジタル台はかり SNシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
    用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。最小目盛4kg計量皿寸法W(mm)1100計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100質量(kg)計量台:約70、指示計:約1.55高さ(mm)計量台:260種類デジタル台はかり電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚計量皿寸法D(mm)1100表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)1100外形寸法H(mm)263~268(指示計含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111表示形式デジタル消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)表示単位kg、pcs風袋引方法ありひょう量単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
  • 【レンタル】防水型クレーンスケール1t(校正書付) JFEアドバンテック

    【レンタル】防水型クレーンスケール1t(校正書付)

    JFEアドバンテック
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ひょう量1000kgの防水タイプ吊り秤です。
    仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書型式【手元表示部】 ATH-L01質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約17、【手元表示部】約0.4備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。寸法H(mm)58ひょう量(kg)1000電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個寸法A(mm)423寸法D(mm)330寸法E(mm)26寸法B(mm)476表示部LCD/5桁/文字高さ25mm目量(kg)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時)寸法I(mm)210寸法G(mm)300使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと)寸法C(Φmm)23寸法F(Φmm)45保管温度範囲(℃)-5~40使用時間(時間)【手元表示部】約100以上BluetoothVer.2.0+EDR準拠状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量サービス分類レンタル
  • 低床タイプデジタル台はかり A&D(エー・アンド・デイ)

    低床タイプデジタル台はかり

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    1100mm×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
    用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。計量皿寸法W(mm)1100計量皿寸法D(mm)1100仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能材質計量フレーム:鉄(SS400)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050種類台はかり寸法底面部:466mm×452mm電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111最小目盛4kg消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)表示単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
  • エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウス

    エコノミー台はかり C5000シリーズ

    オーハウス
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
    材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備)表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位キログラム・グラム
  • 吊りはかり ダイヤル式 モノタロウ

    吊りはかり ダイヤル式

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
    全長(mm)270(430上下フック装着時)目盛板径(Φmm)170ひょう量単位kg
  • 【レンタル】クレーンスケール(校正書付) JFEアドバンテック

    【レンタル】クレーンスケール(校正書付)

    JFEアドバンテック
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    重量値を手元表示器で確認可能! 無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。
    セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時)ひょう量3000kg表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」目量1kg防塵防水性能-
  • 【レンタル】U字型はかりニューダービー(校正書付) 守隨本店

    【レンタル】U字型はかりニューダービー(校正書付)

    守隨本店
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    携帯型計量機!防水タイプ! 薄型・頑丈 パレットなどを上に載せて台にすれば、通常のデジタル台秤として利用可能 自重が軽く、移動が簡単 省スペースで保管 移動用の車輪付きです。
    仕様【はかりの種類】電気抵抗線式セット内容本体(SDBK-20L)、ウェイングインジケータ(AD-4407A/センサー部と)、アース線(先端クリップ付)、接地アダプタ、計量データロガー(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)(SDBK-20L)(AD-4407A/ウェイングインジケータ)(AD-1688/計量データロガー)、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー)寸法(mm)1200(L)×1000(W)×82(H)質量(kg)約55電源AC100V(AC-DCアダプター付)ひょう量2000kg表示部デジタル表示部:風袋引き、ゼロリセット、各機能 各種表示機選択可能目量1kg使用場所防爆使用区域外使用温度-10℃~+40℃
  • クレーンスケール OCS-XZ-AN-1用 イーグルクランプ

    クレーンスケール OCS-XZ-AN-1用

    イーグルクランプ
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    7日以内出荷
    クレーンスケール OCS-XZ-AN-1用専用台車。
    用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等質量(kg)16種類吊りはかり最小表示(kg)0.5表示形式デジタルひょう量(t)1ひょう量単位t
  • ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定なし) 鎌長製衡

    ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定なし)

    鎌長製衡
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    81日以内出荷
    計量運搬作業の一体化で作業効率化 フォークリフトに短時間で取り付け可能 各フォークには充電式バッテリーを搭載 フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
    用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ厚さ(mm)(フォーク)59質量(kg)(フォーク1本あたり)67フォーク高さ(mm)58フォーク長さL×幅W(mm)1150×133目量(kg)1(0~2t)2(2~2.5t)機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFFディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト防塵防水性能IP65電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本秤量(kg)2500
  • デジタル台秤(電源式Uスケール/検定品) クボタ計装

    デジタル台秤(電源式Uスケール/検定品)

    クボタ計装
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    20日以内出荷から27日以内出荷
    移動や収納が簡単なU-スケール。 使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。 厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。 用途に合わせて指示計が選べ、幅広い分野で使えるAC電源式。
    用途現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。 フレコンバッグの計量にも最適。質量(kg)約33電源AC100V ACアダプタ寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200ひょう量(g)1500目量(kg)0.5検定有ひょう量単位g
  • クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) クボタ計装

    クレーンスケール(吊りはかり/無検定品)

    クボタ計装
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
    付属品マンガン乾電池:単1型6本種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本検定無保護等級ケース:IPX3相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
  • 防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
    用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65最大風袋量ひょう量まで
  • 冷媒自動充填はかりセット エスコ

    冷媒自動充填はかりセット

    エスコ
    ¥66,000税込¥72,600
    1台
    翌日出荷
    セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
    質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
  • デジタル台はかり シンワ測定

    デジタル台はかり

    シンワ測定(11件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
    用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり測定範囲0.5~100kg目量(kg)0.05付属品9V乾電池 1個 ACアダプター材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス寸法(mm)276×291×33質量(g)3380種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)規格取引証明以外用ひょう量(kg)100電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)本体寸法(mm)276×291×33精度±0.5kg文字高(mm)15表示形式デジタルオートパワーオフ約4分液晶表示LCD文字高15mm特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • アナログ吊りばかり 平面型 長島衡機工業

    アナログ吊りばかり 平面型

    長島衡機工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    一般的な吊りはかり、吊り秤の定番。簡便性、耐久性に優れ手軽に利用できます。バッテリーなし。バッテリー切れの心配や面倒な設定もいりません。長時間使用しなくてもOK!いつでもすぐに利用できます。高品質で低価格な日本製の吊りはかり・スチール製で丈夫で長持ち。故障の少ないアナログ表示ですっきりとした見易い目盛り盤。メーカーのはかりは日本で一台、一台秤量(最大計量値)まで検量しての出荷です。
    種類吊りばかり表示形式アナログ
  • 防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥559,800~税込¥615,780~
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
    用途漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。ひょう量(kg)1200最小表示(kg)0.2(0~600)/0.5(600~1200)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100質量(kg)96高さ(mm)260~265(±3) (指示計含まず)種類台ばかり電源AC100V +10%~ー15% 50/60Hz外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)1100外形寸法H(mm)260~265 (指示計含まず)表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65風袋引方法デジタル風袋引き機能ひょう量単位kg
  • 検定付きはかり 低床タイプデジタル台はかり SN-L-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 低床タイプデジタル台はかり SN-L-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    15日以内出荷から41日以内出荷
    1100mm×1100mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
    用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。ひょう量(kg)1200最小表示(kg)0.5計量皿寸法(W×D×H)(mm)1100×1100×116仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能寸法(mm)底面部:466×452質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050種類デジタル台はかり電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm目量(kg)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111検定検定付表示形式デジタル最小目盛10kg消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)測定範囲(kg)10~1200風袋引方法ありひょう量単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
  • ミニクレーンスケール イーグルクランプ

    ミニクレーンスケール

    イーグルクランプ
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    3日以内出荷
    簡単に計量。電源を入れて、フックで吊り上げるだけでご使用いただけます。軽量・コンパクトで、艶やかな強化樹脂製の製品本体です。(メーカー比)。視認性が高く、明るく、大きなLED表示です。軽量物専用はかりとしての最小軽量表示の最適化。小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定。13件分の軽量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持されます。繰り返し使える、充電式バッテリー稼働。オートパワーOFF機能搭載しております。
    用途あらゆる物の計量・製造、配合、調合などの管理工程における計量・揚量、積載などのオーバー荷重の対策、防止、製品質量管理、出荷質量管理の計量など種類吊りはかり本体質量(kg)2.5表示形式デジタル
  • 電子式吊り秤 ハンディコスモII 守隨本店

    電子式吊り秤 ハンディコスモII

    守隨本店
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。 国家検定新対応(型式承認第D1712号)。 1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。 継ぎ足し充電可能です。
    表示5桁LED材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール文字高(mm)25防塵防水性能IP65
  • デジタル吊はかり/ハンディコスモ2 守隨本店

    デジタル吊はかり/ハンディコスモ2

    守隨本店
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台ほか
    10日以内出荷
    Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。コンパクトでリーズナブル!高精度!。取引証明も対応(1~5t)
    電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本表示方式5桁LED(字高25mm)標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15防塵防水性能IP65充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)
  • デジタル吊はかり/ハンディコスモ2(検定付) 守隨本店

    デジタル吊はかり/ハンディコスモ2(検定付)

    守隨本店
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台ほか
    10日以内出荷
    Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。コンパクトでリーズナブル!高精度!。取引証明も対応(1~5t)
    種類吊りはかり電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本表示方式5桁LED(字高25mm)標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15防塵防水性能IP65充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)ひょう量単位t
  • FJ-Ti/TiS用バッテリパック A&D(エー・アンド・デイ)

    FJ-Ti/TiS用バッテリパック

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    FJ-T001iS / FJ-T1.5iS / FJ-T002iS / FJ-T003iS用およびFJ-T001i / FJ-T1.5i / FJ-T002i / FJ-T003i用バッテリ
    適合機種FJ-T001iS / FJ-T1.5iS / FJ-T002iS / FJ-T003iS / FJ-T001i / FJ-T1.5i / FJ-T002i / FJ-T003i色白充電池タイプリチウムイオンバッテリー
  • S字タイプ汎用型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    S字タイプ汎用型ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥28,880税込¥31,768
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ホッパ・タンク用ロードセルです。偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適です。引張り・圧縮の両用です。
    セット内容取扱説明書総合誤差0.02% of R.O.
  • ロードセル 小型圧縮型 LSM NMB(ミネベア)

    ロードセル 小型圧縮型 LSM

    NMB(ミネベア)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    小型・軽量のロードセルです。 ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
    保護等級IP60相当絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8許容過負荷150 %R.C.入力抵抗350 Ω±10 Ω出力抵抗350 Ω±10 Ω
  • ロードセル 小型圧縮型 CMM1R NMB(ミネベア)

    ロードセル 小型圧縮型 CMM1R

    NMB(ミネベア)
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。
    材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.34定格出力2 mV/V±0.005 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付)温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6
  • NMB ロードセル NMB(ミネベア)

    NMB ロードセル

    NMB(ミネベア)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    ¥419,800税込¥461,780
    1セット
    14日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。デジタル式吊りはかりKVCSシリーズです。
    付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
  • 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
    用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類電子天秤出力データ出力機能:光信号によるデ一タ出力光通信アダプタAD-1611(別売)/光ケーブル(別売)電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)機能風袋引き表示形式デジタルコンパレータあり表示機能パーセント動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
  • ロードセル S字ビーム型 U3S1 NMB(ミネベア)

    ロードセル S字ビーム型 U3S1

    NMB(ミネベア)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。
    材質起歪体:合金鋼定格出力引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.025 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-20~80非直線性0.025 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗420 Ω±40 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)4.7
  • 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。12000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
    用途0種~2種の危険場所で使用可能種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個ひょう量(g)12000最小表示(g)1表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
  • ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1R NMB(ミネベア)

    ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1R

    NMB(ミネベア)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。
    材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.6定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張)保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6.3
  • スフェリカルロッドエンド NMB(ミネベア)

    スフェリカルロッドエンド

    NMB(ミネベア)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    欠品中
  • オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ A&D(エー・アンド・デイ)

    オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。
    仕様零バランス/±1% of R.O.タイプタンク・フロアスケールタイプ寸法L(mm)2ケーブル長(m)3抵抗(Ω)(入力端子間)約380±20(出力端子間)350±3.5定格出力2mV/V±0.1%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP67温度の影響(零点)0.016%of R.O./10℃ Typ.(出力)0.013%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)4印加電圧(V)(推奨)DC5~12、(最大)DC15絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V許容過負荷150%of R.C.限界過負荷200%of R.C.総合誤差0.03%of R.O.
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-T NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-T

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    コンパクト&スリム:本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献します。(メーカー従来比1/2)。簡易防塵構造;スリム設計にもかかわらず、簡易防塵構造を採用しました。接点機構部に防塵構造を有し、塵埃浸入の軽減をはかり、接触信頼性を向上させています。端子間の沿面距離が大きい:端子間に凹所を設け沿面距離を大きくとり、絶縁性、耐電圧に対する安全性を配慮しています。スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上に努めております。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部機構について:切換機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL定格電圧(V)125端子形状はんだ端子耐電圧AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上定格電流(A)6耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)1G以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)電流容量(A)6A 125V AC / 3A 250V AC / 4A 30V DC機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上機能動作ON - ONボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒回路単極双投RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示表示なし回路構成単極双投投数双投
  • 卓上風防(S) A&D(エー・アンド・デイ)

    卓上風防(S)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぐ卓上風防。透明パネルには制電樹脂を使用し、静電気の問題を低減。背面パネルに ACアダプタ、通信ケーブル引き出し用の穴あり。上面と左右面にスライドパネルを設けてあり、3面から計量物の出し入れが可能。分析機器を風の対流や温度変化から守り、高精度計量を可能に
    付属品取扱説明書適合機種BA-T/BAシリーズ(1μgモデル)、AD-4212Aシリーズ、AD-4212Bシリーズ、AD-4212Cシリーズ、AD-4212Dシリーズ寸法(幅W×高さH)(mm)開口部:152×185本体質量(kg)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×371×258材質(枠)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)透明:制電アクリル
  • ロッカーピン型荷重負荷治具 A&D(エー・アンド・デイ)

    ロッカーピン型荷重負荷治具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌々日出荷
    フロアースケールのロードセル荷重負荷部に取り付ける、ロッカーピン型荷重負荷治具。LCM13シリーズやLCM19シリーズのビーム型ロードセルと組み合わせる事で、一般的な球面受けと鋼球による荷重受け治具と同様に使用可能。部品の材質は、ゴムとステンレス。本品は次の4個の部品で構成されています。上耐圧版、下耐圧版、ロッカピン、ダストカバー。
    用途フロアースケールのロードセル荷重負荷部に。付属品取扱説明書材質ステンレス(ダストカバーを除く)、クロロプレンゴム(ダストカバー)構成部品上耐圧盤、ダストカバー、ロッカーピン、下耐圧盤
  • 【レンタル】センターホール型荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー 共和電業

    【レンタル】センターホール型荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー

    共和電業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    3日以内出荷
    新設のアースアンカ、PCアンカやトンネルアーチ支保工等に加わる荷重測定用のAki-Mos対応。アンカーの緊張力計測に最適なセンタホール型荷重計です。
    仕様【白金測温抵抗体】Pt 3W、リニアライズデジタル演算、JIS C 1604-1997 Pt100、ヒステリシス:±0.5%RO以内、出力の温度影響:±0.1%/℃以内、零点の温度影響:±0.1%RO/℃以内セット内容【BLWL-B-500KNSA3】ロードセル、ケーブル(先端Y端子)2m、検査成績書、取扱説明書、収納ケース、【TC-32K】本体、ACアダプターセット、CFカード、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)4.4測定方式【ひずみ】1ゲージ 4線法 120Ω、1ゲージ 4線法 240Ω、1ゲージ 4線法 350Ω、1ゲージ 3線法 120Ω、1ゲージ 3線法 240Ω、1ゲージ 3線法 350Ω2ゲージ法 120~1000Ω、4ゲージ法 120~1000Ω、4ゲージ定電流法 350Ω※ 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用、ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)※1 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用、ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)、【電圧】DC 300mV ±300mV、DC 30V ±30V、DC Auto ±30V (本体からの 1CH測定のみ測定範囲)、入力インピーダンス、V 1/1 500MΩ以上、V 1/100 1MΩ以上、【熱電対】熱電対T、熱電対K、熱電対J、熱電対B、熱電対S、熱電対R、熱電対E、熱電対N、リニアライズデジタル演算、JIS C 1602-1995定格容量500kN定格出力約1mV/V(2000×10-6ひずみ)保護等級IP67(JIS C 0920)温度補償(℃)-10~60ケーブル0.5mm2、4心シールドクロロプレン2m、外径9.6mm、先端むきだし(シールドは本体に接続されていません)印加電圧(V)(許容)10 ACまたはDC、(推奨)1~10 ACまたはDC許容温度(℃)-20~70測定点数(点)【1点:単体】NDISまたはワンタッチ端子からのセンサ入力、【5点:CSW-5A組合せ時】CSW-5A、CSW-5A-05非直線性±1%RO以内許容過負荷1.2入力抵抗350Ω±2%出力抵抗350Ω±2%サービス分類レンタル
  • ロードリンク・プラス マーテック

    ロードリンク・プラス

    マーテック
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    8日以内出荷から30日以内出荷
    大口径LCDディスプレイです。 選択可能な計測単位があり、軽量化されています。(キログラム、トン、ポンド、キロニュートン) 張力や吊り具の荷重計測に最適です。
    用途計測に電源9vPP3ひょう量単位kg