カテゴリ

  • 切削工具(21)
  • 制御機器(15)
  • 自動車補修部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)

「1tpf」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
万年筆 プレラ 色彩逢い(いろあい) パイロット万年筆 プレラ 色彩逢い(いろあい)パイロット
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
気軽に使えて、インキ色が見えるショートサイズ万年筆。万年筆用インキを用いれば、お好みの色で筆記できるだけでなく、透明なボディを通してインキ色を楽しむことができます。
付属品コンバーター(CON-40)付サイズ(mm)最大径13.4 全長120.4繰り返し・詰め替え対応
シース測温抵抗体(端子箱形) CHINO(チノー)シース測温抵抗体(端子箱形)CHINO(チノー)
23,980税込26,378
1本
21日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式NRZS1-0
Panasonic ポリマーコンデンサ,TPF,1mF,2.5V dc,ETPF1000M6H Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,TPF,1mF,2.5V dc,ETPF1000M6HPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×3.8奥行(mm)4.3電圧(V)2.5dcシリーズTPF許容差±20%静電容量1mFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)6電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
シース測温抵抗体(端子箱形) CHINO(チノー)シース測温抵抗体(端子箱形)CHINO(チノー)
36,980税込40,678
1セット
24日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式NRZS1-0
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ピンフック TRUSCOピンフックTRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(30個)
当日出荷
手軽にフックを開閉できます。
用途脱落防止用の金具として。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
目隠しフェンス 固定金具セット YAMAZEN(山善)目隠しフェンス 固定金具セットYAMAZEN(山善)
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷
DIYでできる本格的な洋風PVCボーダーフェンス。「コンクリートの地面」「土の地面」どちらの環境でも固定できる固定金具が標準装備。L字に連結することも可能。
用途エクステリア、目隠しフェンス、パーテーション、ラティスフェンスとして。家庭菜園柵、衝立としても。追加板 パネル 金属 ボーダー フェンス。DIY プライバシー 金具付属 ガーデン用品 部材。材質構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール)ホワイト形態組立品組立時間約40~60分
給水栓付防水パン フォーセットパンSE テクノテック給水栓付防水パン フォーセットパンSEテクノテック
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。 また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。 壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。 床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。 給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。 ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。 バルブ保持部にはスリットが入っており、万が一の漏水の際も防水パン上に排水されます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120材質ポリプロピレン有効内寸法(mm)W609×W609質量(kg)約3.4耐荷重(kg)200付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、フォーセットパン専用ガード×(0~1)仕様専用ガードなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
フォーセットパン専用ガード テクノテックフォーセットパン専用ガードテクノテック
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
給水栓付き防水パン(フォーセットパン)専用取り付けガード。 ガードを全面に取り付けることができ、見た目もスッキリします。
材質ポリプロピレン
給水栓付防水パン フォーセットパン テクノテック給水栓付防水パン フォーセットパンテクノテック
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。 また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。 壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。 床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。 給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。 ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120材質ポリプロピレン有効内寸法(mm)W609×W609質量(kg)約3.4耐荷重(kg)200付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)仕様専用ガードなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
プリファスフェイスシールド タカチホメディカルプリファスフェイスシールドタカチホメディカル
2,898税込3,188
1箱(100枚)
5日以内出荷
ねじ切り用チップ TNMC54_B_EXT タンガロイねじ切り用チップ TNMC54_B_EXTタンガロイ
47,980税込52,778
1箱(5個)
5日以内出荷
材質AH725山数5寸法S(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
ねじ切り用チップ TNMC54_B_INT タンガロイねじ切り用チップ TNMC54_B_INTタンガロイ
47,980税込52,778
1箱(5個)
5日以内出荷
材質AH725山数5寸法S(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
ねじ切り用チップ L53_B_EXT-FC タンガロイねじ切り用チップ L53_B_EXT-FCタンガロイ
86,980税込95,678
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725山数5寸法S(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
ねじ切り用チップ TNMA54_B_INT タンガロイねじ切り用チップ TNMA54_B_INTタンガロイ
47,980税込52,778
1箱(5個)
5日以内出荷
材質AH725山数5寸法S(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
ねじ切り用チップ TNMA54_B_EXT タンガロイねじ切り用チップ TNMA54_B_EXTタンガロイ
47,980税込52,778
1箱(5個)
5日以内出荷
材質AH725山数5寸法S(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
ねじ切り用チップ L53_B_INT-FC タンガロイねじ切り用チップ L53_B_INT-FCタンガロイ
86,980税込95,678
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725山数5寸法S(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
ねじ切り用チップ CNGA-B-E タンガロイねじ切り用チップ CNGA-B-Eタンガロイ
42,980税込47,278
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725山数5寸法S(mm)6.4テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
ねじ切り用チップ CNGA-R-E タンガロイねじ切り用チップ CNGA-R-Eタンガロイ
42,980税込47,278
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725寸法S(mm)6.4テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
ねじ切り用チップ TNMA43_RDEXT タンガロイねじ切り用チップ TNMA43_RDEXTタンガロイ
59,980税込65,978
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725寸法S(mm)4.8テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
ねじ切り用チップ CR-B-I タンガロイねじ切り用チップ CR-B-Iタンガロイ
42,980税込47,278
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725山数5寸法S(mm)5.2テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)16寸法INSL(mm)15.8
ねじ切り用チップ CR-B-E タンガロイねじ切り用チップ CR-B-Eタンガロイ
45,980税込50,578
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725山数5寸法S(mm)5.1テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)20.4寸法INSL(mm)15.9
ねじ切り用チップ TNMC43_RDINT タンガロイねじ切り用チップ TNMC43_RDINTタンガロイ
59,980税込65,978
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725寸法S(mm)4.8テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
ねじ切り用チップ TNMC43_RDEXT タンガロイねじ切り用チップ TNMC43_RDEXTタンガロイ
59,980税込65,978
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725寸法S(mm)4.8テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
ねじ切り用チップ TNMA43_RDINT タンガロイねじ切り用チップ TNMA43_RDINTタンガロイ
59,980税込65,978
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725寸法S(mm)4.8テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
ねじ切り用チップ CR-R-E#1_3 タンガロイねじ切り用チップ CR-R-E#1_3タンガロイ
31,980税込35,178
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725山数8寸法S(mm)5.2テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)16
ねじ切り用チップ CR-R-E タンガロイねじ切り用チップ CR-R-Eタンガロイ
31,980税込35,178
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725寸法S(mm)5.2テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)16
ねじ切り用チップ CR-B-E#1_3 タンガロイねじ切り用チップ CR-B-E#1_3タンガロイ
42,980税込47,278
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725寸法S(mm)5.2テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)17
ねじ切り用チップ CR-NPT-I タンガロイねじ切り用チップ CR-NPT-Iタンガロイ
36,980税込40,678
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725寸法S(mm)5.2テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)16寸法INSL(mm)15.7
ねじ切り用チップ CR-R-I タンガロイねじ切り用チップ CR-R-Iタンガロイ
31,980税込35,178
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725寸法S(mm)5.2テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)16
ねじ切り用チップ CR-NPT-E タンガロイねじ切り用チップ CR-NPT-Eタンガロイ
36,980税込40,678
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725寸法S(mm)5.2テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)16寸法INSL(mm)15.7
ねじ切り用チップ LDS54_FT-CB タンガロイねじ切り用チップ LDS54_FT-CBタンガロイ
89,980税込98,978
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725寸法S(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
ピラー型シンプルボラード 帝金ピラー型シンプルボラード帝金
48,980税込53,878
1本
6日以内出荷から31日以内出荷
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカーボラードタイプです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製、頭部/アルミ合金鋳物製