カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「1tph」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • 汎用 貼り付け式ペンホルダー ブラック ストラップホール付 LM

    汎用 貼り付け式ペンホルダー ブラック ストラップホール付

    LM
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    貼り付けて使うタッチペンホルダー 粘着テープで端末に固定するタイプのペンホルダー 粘着テープはNITTO No5000NSを採用 ストラップホール付き ペンホルダー部分は伸縮ゴム仕様 貼り付け土台は芯材レスのため、端末のカーブにも対応
    材質ゴム/ポリウレタン/アクリル性粘着テープ長さ(mm)ゴム:25色ブラック質量(g)1.8寸法(幅W×高さH)(mm)35×40、貼り付け面:約25×40対応機種汎用機能ペンホルダー/ストラップホール/貼り付けテープ
  • 六角棒レンチ用パイプハンドル TRUSCO

    六角棒レンチ用パイプハンドル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    六角棒レンチ用のパイプハンドルです。 六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。 ボールポイントを使用して本締めができます。
    トラスコ品番768-4215全長(mm)190質量(g)119タイプロング種類パイプハンドル
  • 凍結粉砕機 アズワン

    凍結粉砕機

    アズワン
    ¥289,000税込¥317,900
    1個
    10日以内出荷
    凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にする事ができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の保冷構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
    用途付属品、標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ケ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種仕様液体窒素使用量(mL):50/回、凍結コップ(SUS304)(mm):Φ75×H50(内径)・Φ85×H60(ゴム外寸法)、回転刃Z型(mm):70×10質量(kg)約8.5回転数(min-1[r.p.m])15000電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)モーター140Wカップ容量(mL)約100回転方向真上から見て時計方向処理能力5~10g/回サイズ(mm)194×214×305アズワン品番5-3252-21商品タイプレンタル品はこちら
  • テープホルダー トップ工業

    テープホルダー

    トップ工業
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    着脱可能なテープホルダー ボタンタイプで片手でも簡単に取り外しが出来ます。
    用途腰袋類やベルト通しなどのフックやリングに取り付けして、テープを携帯できる便利なホルダーです。幅(mm)60高さ(mm)140質量(g)20奥行(mm)10アズワン品番64-8733-42
  • ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付 TRUSCO

    ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付

    TRUSCO
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット
    当日出荷
    短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
    トラスコ品番768-4207セット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル質量(g)474タイプロング種類セット品対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質(軸)クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント刃先マグネットなし
  • 凍結粉砕機用 オプション アズワン

    凍結粉砕機用 オプション

    アズワン
    ¥8,990~税込¥9,889~
    1個
    当日出荷
  • 【レンタル】凍結粉砕機 アズワン

    【レンタル】凍結粉砕機

    アズワン
    ¥26,500~税込¥29,150~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にすることができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の安全駆動構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
    質量(kg)約8.5カップ容量(mL)約100回転方向真上から見て時計方向処理能力5~10g/回
  • Toshiba Nチャンネル MOSFET, 30 V, 32 A, 8 ピン パッケージSOP U-MOSVIII-H シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル MOSFET, 30 V, 32 A, 8 ピン パッケージSOP U-MOSVIII-H シリーズ

    東芝
    ¥879税込¥967
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 32 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V最低ゲートしきい値電圧 = 1.3V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチングレギュレータMOSFET最大パワー消費 = 21 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TPHシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードヒーター TGK(東京硝子器械)

    コードヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,990税込¥6,589
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    両側わに口クリップ(ミノ虫型)付きひも状ヒーターです。 細管、枝管の加熱保温用に適しています。
    最高温度(℃)200外径(Φmm)5電源(AC)100材質/処理グラスチューブ被覆
  • ショットキバリアダイオード 40V/0.1A 東芝

    ショットキバリアダイオード 40V/0.1A

    東芝
    ¥29税込¥32
    1個
    3日以内出荷
    用途LowVoltage High Speed Switching電流(A)平均整流電流:0.1内部回路1RoHS指令(10物質対応)対応最大逆電圧(V)40
  • フロントフエンダコンプリ-ト 1TP-21510-00-PH YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフエンダコンプリ-ト 1TP-21510-00-PH

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
  • サーマルヘッド CTK

    サーマルヘッド

    CTK
    ¥149,800税込¥164,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    適合機種SP3300~SPX01
  • イスカル タップ HEST イスカル

    イスカル タップ HEST

    イスカル
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    材種HS
  • 小型中和装置 セムコーポレーション

    小型中和装置

    セムコーポレーション
    ¥989,800税込¥1,088,780
    1個
    23日以内出荷から24日以内出荷
    防水性や耐久性に優れた樹脂製ケースを採用。 室内での使用を考慮した低騒音設計。機器カバーも付属。 酸・アルカリの2点制御と、酸またはアルカリ1点制御の2タイプをご用意。 pH4.01、pH6.86の校正をワンタッチで自動校正。 廃水廃液処理装置とは思えない洗練された外観。 設置スペースをとらないコンパクト設計。
    用途学校実験室の排水廃液、研究機関の排水廃液、小規模工場の排水廃液、病院の排水廃液処理能力200L/h口径(A)25(ねじ込み式)