カテゴリ

  • 建材・エクステリア(1)
    • フェンス用部品(1)
  • 建築金物(17)
    • 収納用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • 塩ビ(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 制御機器(2)
  • 住設機器(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1x4材」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人工木材 1×4材 YAMAZEN(山善)人工木材 1×4材YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
1,690税込1,859
1本ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。 カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。 ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。 中空仕様なので比較的軽量。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 好みやおうちのテイストに合わせて選べる。 まるで天然木のような質感、風合い。
用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
アイボリー角棒 光モールアイボリー角棒光モール(22件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター平安伸銅工業(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から翌々日出荷
賃貸でもDIYができる! 天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。 工具不要。
幅(mm)94高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40奥行(mm)42材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
ハイテクX1 ダイヤモンドコート クリスタルプロセスハイテクX1 ダイヤモンドコートクリスタルプロセス(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1本(50mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド微粒子(4ナノメートル)をコーティング剤に分散することにより強度と撥水性を向上した究極の逸品。 被膜の柔軟性を維持し、持続期間約7年。 さらに、ハイテクX1ボディーコート剤-8500を下塗りとして1回施工し、2時間後に本品を上塗りすると、優れた撥水力を発揮し、強固で持続性のある最高級の被膜を形成します。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分85%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性保持期間約7年塗回数1回塗り施工可能台数1台/50ml
ラブリコ 1X4アジャスター 平安伸銅工業ラブリコ 1X4アジャスター平安伸銅工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
1×4材のスリム感をそこなわないシンプルなデザインに、強力突っ張り機能を内蔵。
用途工具不要!1×4材にかぶせて突っ張るだけで簡単に取り付けできます。材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ質量(g)93使用荷重(kg)(縦使用時)10、(横使用時)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×70
エラストマー1X4用ゴムキャップ DIY-IDエラストマー1X4用ゴムキャップDIY-ID(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
1X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。
材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
トリプルサクションベース ボール無 ラムマウントトリプルサクションベース ボール無ラムマウント
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ガラスやアクリルなど滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。主に自動車やトラクターなどの作業用車両の内窓への取り付けに最適です。より大きなデバイスにも耐えられるよう直径83.8mmの吸盤が3連結され、それぞれ本体のレバー部分を操作することで簡単に着脱が可能で、別途ボールジョイントを取り付けることで他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。【製品詳細】製品寸法吸盤直径: Φ83.8mm全幅: 201.9mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:431g材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個付属品:#8-32 x 3/4inch 小ネジ、#8-32 ナイロックナット備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U商品区分:トリプルサクション
仕様吸盤/貼付タイプ材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプベース
STAND BAR4(スタンドバー4) アイワ金属STAND BAR4(スタンドバー4)アイワ金属(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(4個)
当日出荷
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など壁と1X4材を固定する金具付属品ピン×60本、ビス×17本、押し込み棒1本、取付パーツ4個入り適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上材質ABS樹脂ホワイト
1X4 ディアウォール 若井産業1X4 ディアウォール若井産業(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
翌々日出荷
材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
LEDiL LEDレンズ LEDILLEDiL LEDレンズLEDIL
1,298税込1,428
1袋(2個)
5日以内出荷から7日以内出荷
ディアウォール 若井産業ディアウォール若井産業(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から翌々日出荷
キズをつけたくない壁にキズをつけない。 別売の棚受けを使えば飾り棚を作ることも可能です。
用途玄関、廊下、リビング、子供部屋など、家の中の様々な場所に。材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
Xグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(標準アーム) 1インチボール RAM-PL8 ラムマウントXグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(標準アーム) 1インチボール RAM-PL8ラムマウント
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
付属品テザーバンド x1、ラバーキャップ用接着剤 x1、Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ適合機種【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max【Blackberry/ブラックベリー】Evolve X 【Blackview】BV9900 BV9900 Pro 【Cat】S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture 【Mag(他)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、亜鉛ダイカスト(Die-cast zinc)ブラックサイズ1インチボール質量(g)384関連規格品番:P067-9913,P054-1255,P115-6088入数1セット
Xグリップ(M)&PLOT防振クランプセット(ショートアーム) 1インチボール RAM-PL9 ラムマウントXグリップ(M)&PLOT防振クランプセット(ショートアーム) 1インチボール RAM-PL9ラムマウント
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
付属品テザーバンド x1、ラバーキャップ用接着剤 x1、Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ適合機種【Apple/アップル】iPhone6s iPhone7 iPhone8 iPhoneSE iPhoneX iPhoneXs iPhoneXr iPhone11 iPhone11 Pro iPhone12 iPhone12 mini iPhone 12 Pro iPhone13 iPhone13 mini iPhone13 Pro iPhone14 iPhone14 Pro iPhone15 Pro 【Blackberry/ブラックベリー】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin/ガーミン】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google/グーグル】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC/エイチティーシー】 U11 U11 life 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG/エルジー】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V4(他)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、亜鉛ダイカスト(Die-cast zinc)ブラックサイズ1インチボール質量(g)339関連規格品番:P067-9915,P054-1254,P115-6088入数1セット
Xグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(ショートアーム) 1インチボール RAM-PL7 ラムマウントXグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(ショートアーム) 1インチボール RAM-PL7ラムマウント
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
付属品テザーバンド x1、ラバーキャップ用接着剤 x1、Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ適合機種【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max【Blackberry/ブラックベリー】Evolve X 【Blackview】BV9900 BV9900 Pro 【Cat】S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture 【Mag(他)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、亜鉛ダイカスト(Die-cast zinc)ブラックサイズ1インチボール質量(g)339関連規格品番:P067-9913,P054-1254,P115-6088入数1セット
STAND BAR6(スタンドバー6) アイワ金属STAND BAR6(スタンドバー6)アイワ金属(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(6個)
当日出荷
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など壁と1X4材を固定する金具付属品ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上材質ABS樹脂ホワイト
亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受け DIY-ID亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受けDIY-ID(1件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキタイプ左右ペア使用荷重(kg)5サイズ(mm)80アズワン品番65-2341-59棚受け金具L型棚受け
電力メーターボックス 日動電工電力メーターボックス日動電工
8,698税込9,568
1個
当日出荷
現住宅の外観にマッチする曲面をもちいたスタイリッシュなデザインです。
付属品丸木ねじ(SUS):4.5x38(6本),丸木ねじ4.5x32(2本),なべタッピン(SUS)4.0x16(1本)貫通材(2組)材質本体:難燃性ABS 検針窓部:ポリカーボネートモダンブラック奥行(mm)195
プリンターホルダー(TOSHIBA EP4用)  ボール無 ラムマウントプリンターホルダー(TOSHIBA EP4用) ボール無ラムマウント
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:422g材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)仕様:TOSHIBA EP4用内容量[数量]:1個付属品:#10-24 x 5/8inch小ネジ、#10-24ナイロックナット、2inch x 7.5inchラバーストリップ特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)必須商品:RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U商品区分:プリンターホルダー適合機種:Toshiba EP4
仕様その他材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
スプラインポスト(トラックレール用) リリースボタン付 ダブルTボルト ラムマウントスプラインポスト(トラックレール用) リリースボタン付 ダブルTボルトラムマウント
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール無重量[グラム]:182g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:トラックレール用(リリースボタンン付)内容量[数量]:1個付属品:1/4inch-20 x 7/8inch Tボルト、 1/4inch-20 ノブ商品区分:スプラインポスト
仕様トラックレールタイプ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール無タイプベース
ミラーフレームベース ハーレー用 1/4-20x1inchネジ付 1インチボール ラムマウントミラーフレームベース ハーレー用 1/4-20x1inchネジ付 1インチボールラムマウント
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:41g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread仕様:ハーレー用内容量[数量]:1個付属品:1/4inch-20 x .87inch バレルナット、.77inch ナイロンワッシャー備考:ネジが底付きする場合があります。締め込み過ぎににご注意下さい。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ミラーフレームベース
仕様ボルトオンタイプ材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 threadブラックサイズ1インチボールタイプベース
防振Xグリップ(S)&U字クランプベースセット(標準アーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール 【Vibe-Safe】 ラムマウント防振Xグリップ(S)&U字クランプベースセット(標準アーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール 【Vibe-Safe】ラムマウント
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
振動によるスマートフォンへのダメージを軽減する防振モジュール「Vibe-Safe」を組み込んだスプリング式スマホホルダー。スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用したRAM MOUNTSを代表する「Xグリップ」タイプ。アルミ製の標準アーム、亜鉛メッキボルトのU字クランプベースを組み合わせたマウントセット。防振モジュールとラバーコーティングされたボールジョイントが振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを低減します。汎用性が高く、ほぼ全てのスマートフォンに対応します。"Vibe-Safe"厚さ35mmとボリューム感のあるヘキサゴン形状のモジュールの中に、弾性に優れた防振ラバーマウントを9箇所配置。アイドリングから高回転域まで、オートバイから発生する振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減し、故障などのリスクを低減します。【製品詳細】商品内容・テザーバンドx1・ラバーキャップ用接着剤x1・1/4"-20 U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用) x1・1/4"-20 U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用) x1・1/4"-20 ナイロンナット x2・U字ボルト先端用ラバーキャップ x2・U字ボルト用スペーサー x1ホルダー対応サイズ横幅: 47.6~82.5mm厚み: 最大22.2mm注意事項・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボールタイプセット
Xグリップ(M)&PLOT防振クランプセット(標準アーム) 1インチボール RAM-PL10 ラムマウントXグリップ(M)&PLOT防振クランプセット(標準アーム) 1インチボール RAM-PL10ラムマウント
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
付属品テザーバンド x1、ラバーキャップ用接着剤 x1、Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ適合機種【Apple/アップル】iPhone6s iPhone7 iPhone8 iPhoneSE iPhoneX iPhoneXs iPhoneXr iPhone11 iPhone11 Pro iPhone12 iPhone12 mini iPhone 12 Pro iPhone13 iPhone13 mini iPhone13 Pro iPhone14 iPhone14 Pro iPhone15 Pro 【Blackberry/ブラックベリー】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin/ガーミン】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google/グーグル】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC/エイチティーシー】 U11 U11 life 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG/エルジー】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V4(他)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、亜鉛ダイカスト(Die-cast zinc)ブラックサイズ1インチボール質量(g)384関連規格品番:P067-9915,P054-1255,P115-6088入数1セット
HPE配管セット 3M ノーリツHPE配管セット 3Mノーリツ
41,980税込46,178
1セット
4日以内出荷
セット内容耐熱性断熱材付ペアエコパイプB(片側カシメ継手接続済) (10×10T) x 2、ナット付きアダプター 10×1/2×2(耐熱パッキン付)【10仕様】、カシメ付きアダプター 10×1/2×2(耐熱パッキン付)【10仕様】(エコパイプに接続済)、継手用保温カバー x 4、管末キャップ x 4(内2個はエコパイプに接続済)、半割保温材 x 4、3芯VVFケーブル(Φ2.0mm)配管長さ+1m、PE管(呼び径22)配管長さと同じ、ドレンチューブ16(ヒーボン用)1m対応機種SE-T460AC、SE-T460A、SE-T370AC、SE-T370A関連資料(2.1MB)グリーン購入法適合
HPE配管セット 5M ノーリツHPE配管セット 5Mノーリツ
47,980税込52,778
1セット
4日以内出荷
セット内容耐熱性断熱材付ペアエコパイプB(片側カシメ継手接続済) (10×10T) x 2、ナット付きアダプター 10×1/2×2(耐熱パッキン付)【10仕様】、カシメ付きアダプター 10×1/2×2(耐熱パッキン付)【10仕様】(エコパイプに接続済)、継手用保温カバー x 4、管末キャップ x 4(内2個はエコパイプに接続済)、半割保温材 x 4、3芯VVFケーブル(Φ2.0mm)配管長さ+1m、PE管(呼び径22)配管長さと同じ、ドレンチューブ16(ヒーボン用)1m対応機種SE-T460AC、SE-T460A、SE-T370AC、SE-T370A関連資料(2.1MB)グリーン購入法適合
防振Xグリップ(M)&マスターシリンダークランプセット(標準アーム) U字ボルト付 1インチボール 【Vibe-Safe】 ラムマウント防振Xグリップ(M)&マスターシリンダークランプセット(標準アーム) U字ボルト付 1インチボール 【Vibe-Safe】ラムマウント
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
振動によるスマートフォンへのダメージを軽減する防振モジュール「Vibe-Safe」を組み込んだスプリング式スマホホルダー。スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用したRAM MOUNTSを代表する「Xグリップ」タイプ。近年の大画面化が進むスマホ市場で生まれた、大画面に対応したMサイズです。アルミ製の標準アーム、マスターシリンダークランプベースを組み合わせたマウントセット。防振モジュールとラバーコーティングされたボールジョイントが振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを低減します。汎用性が高く、ほぼ全てのスマートフォンに対応します。"Vibe-Safe"厚さ35mmとボリューム感のあるヘキサゴン形状のモジュールの中に、弾性に優れた防振ラバーマウントを9箇所配置。アイドリングから高回転域まで、オートバイから発生する振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減し、故障などのリスクを低減します。【製品詳細】商品内容・テザーバンドx1・ラバーキャップ用接着剤x1・M6 x 55mm 六角ボルト・#1/4-20 x 2inch 六角ボルト・1/4inch-20 x 2.5inch 六角ボルト・1/2inch スペーサー・1/4inch スプリングワッシャーホルダー対応サイズ横幅: 44.4~114.3mm厚み: 最大22.2mm注意事項・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボールタイプセット
防振Xグリップ(S)&U字クランプベースセット(ショートアーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール 【Vibe-Safe】 ラムマウント防振Xグリップ(S)&U字クランプベースセット(ショートアーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール 【Vibe-Safe】ラムマウント
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
振動によるスマートフォンへのダメージを軽減する防振モジュール「Vibe-Safe」を組み込んだスプリング式スマホホルダー。スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用したRAM MOUNTSを代表する「Xグリップ」タイプ。アルミ製のショートアーム、亜鉛メッキボルトのU字クランプベースを組み合わせたマウントセット。防振モジュールとラバーコーティングされたボールジョイントが振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを低減します。汎用性が高く、ほぼ全てのスマートフォンに対応します。"Vibe-Safe"厚さ35mmとボリューム感のあるヘキサゴン形状のモジュールの中に、弾性に優れた防振ラバーマウントを9箇所配置。アイドリングから高回転域まで、オートバイから発生する振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減し、故障などのリスクを低減します。【製品詳細】商品内容・テザーバンドx1・ラバーキャップ用接着剤x1・1/4"-20 U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用) x1・1/4"-20 U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用) x1・1/4"-20 ナイロンナット x2・U字ボルト先端用ラバーキャップ x2・U字ボルト用スペーサー x1ホルダー対応サイズ横幅: 47.6~82.5mm厚み: 最大22.2mm注意事項・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボールタイプセット
ドリンクホルダー(トラックレール用) 390-940ml用 ラムマウントドリンクホルダー(トラックレール用) 390-940ml用ラムマウント
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:固定式重量[グラム]:182g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個付属品:フリクションワッシャー、 1/4inch-20 x 7/8inch Tボルト、 1/4inch-20 六角ナット特記事項:マウント部とベース部が一体になったセット品です。通常のボールジョイント製品とは互換性がありません。
仕様ドリンクホルダー材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ固定式タイプマウント
防振Xグリップ(S)&マスターシリンダークランプセット(標準アーム) U字ボルト付 1インチボール 【Vibe-Safe】 ラムマウント防振Xグリップ(S)&マスターシリンダークランプセット(標準アーム) U字ボルト付 1インチボール 【Vibe-Safe】ラムマウント
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
振動によるスマートフォンへのダメージを軽減する防振モジュール「Vibe-Safe」を組み込んだスプリング式スマホホルダー。スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用したRAM MOUNTSを代表する「Xグリップ」タイプ。アルミ製の標準アーム、マスターシリンダークランプベースを組み合わせたマウントセット。防振モジュールとラバーコーティングされたボールジョイントが振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを低減します。汎用性が高く、ほぼ全てのスマートフォンに対応します。"Vibe-Safe"厚さ35mmとボリューム感のあるヘキサゴン形状のモジュールの中に、弾性に優れた防振ラバーマウントを9箇所配置。アイドリングから高回転域まで、オートバイから発生する振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減し、故障などのリスクを低減します。【製品詳細】商品内容・テザーバンドx1・ラバーキャップ用接着剤x1・M6 x 55mm 六角ボルト・#1/4-20 x 2inch 六角ボルト・1/4inch-20 x 2.5inch 六角ボルト・1/2inch スペーサー・1/4inch スプリングワッシャーホルダー対応サイズ横幅: 47.6~82.5mm厚み: 最大22.2mm注意事項・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボールタイプセット
防振Xグリップ(M)&U字クランプベースセット(標準アーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール 【Vibe-Safe】 ラムマウント防振Xグリップ(M)&U字クランプベースセット(標準アーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール 【Vibe-Safe】ラムマウント
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
振動によるスマートフォンへのダメージを軽減する防振モジュール「Vibe-Safe」を組み込んだスプリング式スマホホルダー。スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用したRAM MOUNTSを代表する「Xグリップ」タイプ。近年の大画面化が進むスマホ市場で生まれた、大画面に対応したMサイズです。アルミ製の標準アーム、亜鉛メッキボルトのU字クランプベースを組み合わせたマウントセット。防振モジュールとラバーコーティングされたボールジョイントが振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを低減します。汎用性が高く、ほぼ全てのスマートフォンに対応します。"Vibe-Safe"厚さ35mmとボリューム感のあるヘキサゴン形状のモジュールの中に、弾性に優れた防振ラバーマウントを9箇所配置。アイドリングから高回転域まで、オートバイから発生する振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減し、故障などのリスクを低減します。【製品詳細】商品内容・テザーバンドx1・ラバーキャップ用接着剤x1・1/4"-20 U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用) x1・1/4"-20 U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用) x1・1/4"-20 ナイロンナット x2・U字ボルト先端用ラバーキャップ x2・U字ボルト用スペーサー x1ホルダー対応サイズ横幅: 44.4~114.3mm厚み: 最大22.2mm注意事項・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボールタイプセット
スプラインポストベース&ノブ ポスト長10.1cm ラムマウントスプラインポストベース&ノブ ポスト長10.1cmラムマウント
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAP-114-P4U4インチ長のポスト、オス側ラチェットコネクタおよびノブで構成。ラムマウントのスプラインポストベースと互換性あり。色[カラー]:ブラックサイズ:スプラインポスト長4インチ重量[グラム]:127材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個付属品:1/4inch-20 x 2inch六角ボルトx1、1.5inchスプリングx1、1/4inch-20ノブ
付属品1/4inch-20×2inch六角ボルト×1、1.5inchスプリング×1、1/4inch-20ノブ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズスプラインポスト長4インチ質量(g)127
2×4材用 斜めテーブル脚 nanaCare アイワ金属2×4材用 斜めテーブル脚 nanaCareアイワ金属
319税込351
1個
3日以内出荷
2X4材用キズ防止パーツ目立ちにくく貼るだけでキズ防止。1.両面テープをnanaCareに貼ります。付属の両面テープをnanaCareの凹みに合わせて貼り付けます。2.脚の先にnanaCareを貼ります。テーブル脚の先にnanaCareを貼ります。3.床が保護できていたら完成です。木材が床につかず、保護できていることを確認してください。シンプルな山形のクッションなので、他の2×4材のDIY(ソーホースブラケットなど)に活用することもできます。
用途2×4木材で作るテーブル脚に付属品両面テープ:1枚材質nanaCare/エラストマークリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaCare)W86×H5.6×D35使用可能材質2X4材用
ハイテクX1ボディコート剤-8500 お試しセット クリスタルプロセスハイテクX1ボディコート剤-8500 お試しセットクリスタルプロセス
25,980税込28,578
1組
6日以内出荷
深い光沢と高純度の「ハイテクX1ボディーコート剤 8500」をお試しいただけるセットです。施工するために必要な液剤・資材・施工証明書が全て入っております。
セット内容・ハイテクX1ボディコート剤-8500 150ml×1本・ハイテクX1シリーズ専用メンテナンス剤(光沢・滑りTYPE) 100ml×1本・塗り込み専用クロス 2枚・塗り込み専用スポンジ 2個・マイクロファイバークロス 4枚・施工証明書 1枚・シール 1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
タブタイト iPad第1-4世代/Air4/Pro(11インチ第1-4世代)ケース付用 ボール無 RAM-HOL-TAB17U ラムマウントタブタイト iPad第1-4世代/Air4/Pro(11インチ第1-4世代)ケース付用 ボール無 RAM-HOL-TAB17Uラムマウント
5,798税込6,378
1個
92日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-HOL-TAB17U色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:313材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、#8-32x5/8inch小ねじ x4、#8-32x1/2inch小ねじ x4、#8-32ナイロンナット x4特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:P055-1351,P075-7677商品区分:タブタイト適合機種:【Apple/アップル】iPad(第1世代)(ケース取付時) iPad(第2世代)(ケース取付時) iPad(第3世代)(ケース取付時) iPad(第4世代)(ケース取付時) iPad Air4(ケース取付時) iPad Pro11"(ケース取付時) iPad Pro 11"(2020)(ケース取付時) iPad Pro 11" (2021)(ケース取付時) iPad Pro 11" (2022)(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 S6000(ケース取付時) Yoga Tablet 2 (10 inch)(ケース取付時) 【Google/グーグル】Nexus 10(ケース取付時)
仕様●必須商品:品番:P055-1351,P075-7677●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)付属品取付ネジ類、#8-32×5/8inch小ねじ x4、#8-32×1/2inch小ねじ x4、#8-32ナイロンナット x4適合機種【Apple/アップル】iPad(第1世代)(ケース取付時) iPad(第2世代)(ケース取付時) iPad(第3世代)(ケース取付時) iPad(第4世代)(ケース取付時) iPad Air4(ケース取付時) iPad Pro11"(ケース取付時) iPad Pro 11"(2020)(ケース取付時) iPad Pro 11" (2021)(ケース取付時) iPad Pro 11" (2022)(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 S6000(ケース取付時) Yoga Tablet 2 (10 inch)(ケース取付時) 【Google/グーグル】Nexus 10(ケース取付時)材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別質量(g)313入数1個商品タイプタブタイト
RS PRO マルチメータ用 マルチピンコネクタテストキット, 1.2m RS PRORS PRO マルチメータ用 マルチピンコネクタテストキット, 1.2mRS PRO
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ = マルチピンコネクタテストキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ピンソケット, ライトアングルプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリレベル = CAT IIマルチピンコネクタテストリードセット. このキットは、高密度多極コネクタのプローブ用の安全なソリューションを提供します。 独自設計により、電気接点の短絡、高感度機器や重要機器へのピンなどの異物落下の危険性を回避します。 Mil-C、産業用 / 丸型プラスチックコネクタ、D-Sub、XLR、基板ヘッダなど、ほとんどのマルチピンコネクタ用途に適した各種サイズのオス / メスコンタクトピンが付属しています。. あらゆる標準シュラウド4 mmソケットに対応 用途は航空、軍事、自動車、コンピュータ機器テストなど EN61010-1 CAT III 600 V準拠 リード長: 1.2 m キットの構成: 絶縁シリコンテストリード赤、黒各1、一方の端に標準4 mmシュラウドライトアングルプラグ、もう一方の端に独自のねじ込みピンソケット付き。 オスコンタクトとメスコンタクト付きねじ込みピン4個入り2セット。 取り外し可能わに口クリップ付き二重絶縁アースリード(緑) x 1。 延長バー赤、黒各1個 ピンがなくなってもすぐに特定可能なカラーフォーム材によるカスタム仕切りが2個付いた耐久性のあるプラスチックケース入り。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒラザガネ 8.5X25XT2.6 BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 8.5X25XT2.6BIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格8.5X25XT2.6部品名称ヒラザガネ 8.5X25XT2.6関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.37MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.33MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.79MB)図解NoMSC1-104L-GH カバー、リフター部品 ヒラザガネ 8.5X25XT2.6_No.15、KG-4R フレーム,スタンド,カバー,ステップ部品 ヒラザガネ 8.5X25XT2.6_No.19、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 付属品部品_No.28、MS415MC-1(50HZ) フレーム部品_No.5、GKSL3302R1 ソウコウソウチ部品_No.34、MS753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.41、MSA615R8C-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.5、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.27、MSC1-104L-GH シャリンクミタテ部品 ヒラザガネ 8.5X25XT2.6_No.15、MS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.20、SSA-アルフア1005VT 座席(2019年4月~)部品_No.12、CBM-520 クラッチ部品_No.8、MSA615R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.28、MS753DR6S-K -A オプション ソウコウクミタテ部品_No.24など
Kabette(カベッテ) シェルフ WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) シェルフWAKI(和気産業)
699税込769
1個
翌々日出荷
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。おしゃれな収納を作ることが出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。棚受は壁にビスで取り付けます。棚受に1X4材や合板をビスで取り付けてご使用ください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。線径(Φmm)約5穴径(Φmm)約4付属品ビス
Lacety(ラスティー) 1×4材用フック WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) 1×4材用フックWAKI(和気産業)
539税込593
1セット(2個)
翌々日出荷
いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。1×4材用フックは1×4材を使い、自由な長さの棚を作るとこができるラスティ―専用パーツです。付属のタッピングでフックと1X4材を固定します。
用途観葉植物、アクセサリーなどの棚置き収納としてご活用ください。材質本体・スチール エポキシ粉体塗装 タッピング・スチール幅(mm)10高さ(mm)74奥行(mm)104
亜鉛黒1X4に引っ掛けるフック DIY-ID亜鉛黒1X4に引っ掛けるフックDIY-ID
189税込208
1個
当日出荷
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ使用荷重(kg)5
Walistウォリスト 棚受金具 WAKI(和気産業)Walistウォリスト 棚受金具WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
859税込945
1パック(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。 1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです! 金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質棚受け金具棚受アクセサリー
Iroひなだん棚受(黒) 八幡ねじIroひなだん棚受(黒)八幡ねじ
2,598税込2,858
1セット(2個)
3日以内出荷
1X4材で簡単に奥行きが異なる2段の棚を設置できるウォールシェルフ。インテリアに馴染みやすいマットなブラック・ホワイトの2色展開です。
用途収納と装飾が両立でき、お気に入りのアイテムを見せる収納として楽しむことができます。材質長さ(mm)【上段】79【上段】79幅(mm)【壁取り付け部】22全長(mm)167高さ(mm)79穴径(Φmm)【上段】4.5表面処理粉体塗装穴幅(mm)【上段】4.5穴長さ(mm)【上段】9
1x4材特集