カテゴリ
- 物流用品(51)
- 防災用品(6)
- オフィス家具(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 建築金物(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ピカコーポレイション(17)
- アルインコ(10)
- ナカオ(4)
- ORIRO(4)
- TRUSCO(3)
- 長谷川工業(3)
- アルミス(3)
- ACE(エース)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 城田鉄工(不二式)(2)
- ホームテイスト(2)
- S・DC(2)
- 晃伸精機(2)
- エスコ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- HARAX(ハラックス)(1)
- 岩附(1)
- 万方商事(1)
「2 段 梯子」の検索結果

2連はしご JXV-DF
アルインコ(18件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台翌日出荷支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
プッシュアップ式2連はしご 2SWA型
ピカコーポレイション(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台翌日出荷から3日以内出荷従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定支柱(mm)359(外寸)踏ざん間隔(mm)315最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
三連折りたたみ伸縮梯子 バンボ
ナカオ(1件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台90日以内出荷支柱を絶縁材(グラスファイバー)とした製品です。運搬時や収納時に便利な折畳み式です。金型による固定の端具をつけたものを使用しています。(固定式端具)。支柱をかみ合わせる構造により、はしごの厚みを少なくしました。(伸縮式/逆コの字構造)。道路交通法施行令第22条3のイに違反しませんので軽自動車への載積が可能です。仕様絶縁はしごですが下はしごと中はしごはロープによる伸縮式、中はしごと上はしごは折りたたみ式として運搬、保管を便利としました。材質FRP幅(mm)436(下端)踏ざん間隔(mm)303最大使用荷重(kg)130垂直高(m)立て掛け時:6.23屋根昇降時:5.63踏面幅(mm)上:35中:35下:Φ27
2連はしご SX-D
アルインコ(11件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。材質アルミニウム規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353最大使用荷重(kg)130使用角度(°)75
2連はしご スーパーコスモス 2CSM型
ピカコーポレイション¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から10日以内出荷軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご)最大使用荷重(kg)100
脚部伸縮2連はしご LU2-a
長谷川工業¥42,980~税込¥47,278~1台翌日出荷段さで使える脚部伸縮式のプッシュアップ式はしご。伸縮操作は取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。(伸縮ピッチ=6mm)。圧縮ばね式で耐久性が大幅にアップ。メンテナンスも簡単です。はしごロックは小型ながらしっかりロック可能です。オプションで安全ベルトが取り付けられます(取付穴付)。伸縮脚は最大31cm高さ調節が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)310(最大)外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360最大使用質量(kg)100
2連はしご(ハンディロック式)
アルインコ(18件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご。従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)310最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ
(54件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。用途梯子として。材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン踏ざん踏面幅(mm)39.7踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)295~334最大使用荷重(kg)150踏ざん数13販売区分業務用
アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP)
HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
2連はしご HE2-a
長谷川工業(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台翌日出荷軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。 ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331/下はしご351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
1連はしご AX-SE
アルインコ(20件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌日出荷壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。材質アルミ規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)345外寸横幅(mm)430正面踏ざん有効幅(mm)353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
3連ハシゴ レン太(タイプS)
ナカオ(3件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。仕様本体のみ材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)329最大使用荷重(kg)130下端幅(mm)427.8
アルミ製踏み台
(499件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。仕様折りたたみ標準タイプ最大使用荷重(kg)80収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・奥行(mm)160販売区分業務用
2連脚伸縮はしご MDE
アルインコ(3件のレビュー)¥71,980~税込¥79,178~1台翌日出荷脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。材質アルミ合金形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)331最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付
ナカオ(1件のレビュー)¥269,800~税込¥296,780~1台翌々日出荷まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。 壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。用途屋根上への昇降、壁面作業付属品アウトリガー、屋根上昇降セット材質アルミピッチ(mm)(段)329踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)最大使用荷重(kg)130
二連伸縮はしご サンノテ
ナカオ(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。 横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。 伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。 軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)342ステップ踏面幅(mm)55最大使用荷重(kg)130伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
2連はしご(ハンディロック式)
アルインコ¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷ロングラン製品のハンディロック式2連はしごブラック仕様。従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。材質アルミ幅(mm)踏ざん:42最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
アルミ製 上枠付き スリム踏み台
YAMAZEN(山善)¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。折りたためば厚み5.5cmで収納に便利。上枠付きで安心安全に使用可能。安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです用途スリム踏み台 上枠付き アルミ 2段/3段 スリム スリム踏み台 脚立 足場 梯子 はしご おしゃれ 持ち手付き ステップ台 スリム 軽量奥行(mm)ステップ:約70耐荷重(kg)100
はしご兼用脚立
(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷国内大手メーカー品の高品質な商品です。 片面の踏み面が60mmと広いため、作業中も足が疲れにくい設計です。 長時間の使用にも適しており、快適にご利用いただけます。 また、品質と安全性を証明するJISマーク、Aマーク、SGマークを取得しているため、安心してお使いいただけます。 さらに、天板は幅広でありながらトレー形状になっているため、作業に必要な工具を置いて使うことができ、効率的な作業をサポートします。用途はしご・脚立作業に仕様天板トレー形状材質アルミ合金規格JIS認証品(JIS S1121)/製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)309最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
はしご兼用脚立 PRS-WA
アルインコ(38件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか翌日出荷安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用材質アルミタイプスタンダード規格SGマーク認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100
はしご兼用脚立 MXJ-F
アルインコ(19件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台ほか当日出荷から翌日出荷全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。 ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。 はしごとしてもご利用いただけます。材質アルミタイプスタンダード規格SGマーク認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)55最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
アルミ伸縮はしごブラック(フック付)
アルミス(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1セット(2台)翌々日出荷必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
はしご兼用脚立 MCX型
ピカコーポレイション(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から翌日出荷スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。 踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。 脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。 止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。 開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。 最大使用質量100kg用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金タイプはしご兼用脚立規格SGマーク、Aマーク構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)55最大使用荷重(kg)100
プロ用はしご兼用脚立(脚カバー付き)TPRK型
TRUSCO(7件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。 兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。 上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性がアップしました。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(mm)300×255最大使用荷重(kg)130最大使用質量(kg)130天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)255
はしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型
ピカコーポレイション(5件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から翌日出荷ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金タイプはしご兼用脚立規格Aマーク構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)60仕上アルマイト仕上(支柱のみ)最大使用荷重(kg)100
伸縮はしご SLT型
ピカコーポレイション¥249,800~税込¥274,780~1台翌日出荷昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。 伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。 手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。 ワイドな踏ざん幅80mm。 床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。 設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。材質アルミ合金/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)80踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)315最大使用荷重(kg)100
アルミ製はしご兼用脚立(脚カバー付き)THK型
TRUSCO(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から翌日出荷上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性がアップした梯子兼用脚立です。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金規格Aマーク認定品、SGマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×247最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100天板寸法・幅(mm)300
可動はしご
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷屋上マンホール出入用です。非常に軽量ですので、持ち運びが簡単にできます。仕様可動はしご材質アルミ寸法W(mm)250
FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型
ピカコーポレイション(2件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。 梯子としてもお使いいただけます。 耐電圧35000V用途電気工事・電柱・線路工事等仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具材質FRPタイプはしご兼用脚立構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法(mm)260×162踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75耐電圧(V)35000収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)260天板寸法・奥行(mm)162
四脚アジャスト式はしご兼用脚立 KS
ピカコーポレイション(3件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台翌日出荷最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)305金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)310段差対応高さ(cm)約31天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型
ピカコーポレイション¥38,980~税込¥42,878~1台翌日出荷左右に張り出すことでより安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。 アウトリガーは視認性が良く、後付けタイプに比べて非常に軽量です。(メーカー比) アウトリガーはワンタッチで収納可能です。 脚立時でもはしご時でも安全に昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)を採用しています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金タイプアウトリガー付きはしご兼用脚立規格Aマーク構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)60仕上アルマイト仕上(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)300
不二式避難はしご(折りたたみはしご自在フック型)
城田鉄工(不二式)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷から4日以内出荷金属部分の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフエイーに。 人と環境に優しい「避難はしご」を実現しました。 有害物質の含有を禁止する世界的な流れを汲み、金属部品の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフリーとしました。人間と環境、両方に優しい避難はしごが、より確かな安全と安心を提供します。国家検定合格番号第19~7号
はしご兼用脚立(高強度タイプ) PRO型
ピカコーポレイション¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から3日以内出荷最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。 両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。 支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。 支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。 脚端部はドライバーで交換できます。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具材質アルミ合金タイプはしご兼用脚立規格Aマーク構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)300×184仕上アルマイト仕上(支柱のみ)最大使用荷重(kg)130収納寸法・奥行(mm)180天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)184
アルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き)
S・DC¥62,980~税込¥69,278~1台3日以内出荷アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。用途室内ロフト用はしご付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)材質アルミ製色ホワイト角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320最大使用荷重(kg)120許容荷重(N[kgf])1176[120]使用角度(°)70材質(部品)調整脚:木製
アルミ製はしご兼用脚立(天板乗り防止ペイント仕様)
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から8日以内出荷天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっている梯子兼用脚立です。 上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性がアップしました。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー(TAC-2)付きです。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金規格Aマーク認定品、SGマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×247対応Aマーク、SGマーク最大使用質量(kg)100
四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ) SCL-L型
ピカコーポレイション(3件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷から3日以内出荷最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製/アルマイト仕上規格Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100段差対応高さ(cm)約44収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
四脚アジャスト式はしご兼用脚立(階段用) SCL型
ピカコーポレイション¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷前脚・後脚の長さが違い、極度の段差や階段に適したタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製/アルマイト仕上踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100段差対応高さ(cm)約44収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
































![脚立兼用ハシゴ[調整式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03643841-260708-02.jpg)