カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(143)
  • 事務用品(67)
  • 測定用品(44)
  • 作業工具(19)
  • バイク部品(15)
  • 学童・教育用品(13)
  • 電動工具(13)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 縫製用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 梱包用品(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2 4 定規」の検索結果

関連キーワード
364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツーバイフォー定規 Rakuda(ラクダ/清水製作所)ツーバイフォー定規Rakuda(ラクダ/清水製作所)(30件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
定規のサイズが2×4材の幅と厚みに合わせてあるので2×4材に最適です。1×4材にもご使用戴けます。 本体はポリカーボネート(樹脂)製で軽くて丈夫です。
用途のこぎり切断前の直角の線引き、接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めがが一発で出来ます。 材料の木口部の1/2、1/3、1/4、の線引きが出来ます。 のこぎり切断前の45度の線引きが出来ます。 2×4材、1×4材の各面の中心線が引けます。 2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。 二分割、三分割、四分割の組継ぎの線引きが出来ます。
止型定規 スコヤ型 SK(新潟精機)止型定規 スコヤ型SK(新潟精機)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から15日以内出荷
45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。
用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに材質ステンレス鋼本体質量(g)230精度(mm)直角:0.3以内板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)164×8×16長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×100×16
台付スコヤ 目盛付 モノタロウ台付スコヤ 目盛付モノタロウ(133件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1取扱説明書(0.4MB)
一発止型定規 シンワ測定一発止型定規シンワ測定(11件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)169×63×73質量(g)44種類一発止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
2×4定規 クリア シンワ測定2×4定規 クリアシンワ測定
839税込923
1個
当日出荷
2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。 45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。 ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。 150mm目盛付です。 木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
材質ポリカーボネート樹脂測定範囲(mm)目盛:1~150本体寸法(mm)178×92×51板厚(mm)3製品質量(g)55許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
クリップスケール 快速目盛 SK(新潟精機)クリップスケール 快速目盛SK(新潟精機)(4件のレビュー)
469税込516
1台
当日出荷から15日以内出荷
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。 クリップ付で携帯に便利。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)全長(mm)160質量(g)8目盛仕様快段目盛寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4
台付直角定規 2級 SK(新潟精機)台付直角定規 2級SK(新潟精機)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規材質(竿)SS材(SS400)材質(台)S45C材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
クラックスケール(ポリプロピレン) マイゾックスクラックスケール(ポリプロピレン)マイゾックス(1件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.2質量(g)4目盛精度(mm)±0.02
鋼製台付スコヤー JIS2級 大西測定工具鋼製台付スコヤー JIS2級大西測定工具(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から14日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
のこぎりガイド 2×4用 モノタロウのこぎりガイド 2×4用モノタロウ(27件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに全長(mm)290質量(g)330全幅(mm)126切断厚(mm)40切断幅(mm)90
防錆スコヤ BAHCO(バーコ)防錆スコヤBAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。台の長さ(mm)170厚さ(mm)1.49幅(mm)40台の幅(mm)42仕様両面にミリ目盛付
三角定規 アクリル製 シンワ測定三角定規 アクリル製シンワ測定(5件のレビュー)
569税込626
1組(2枚)
当日出荷
見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂収縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
グラフギア500 ぺんてるグラフギア500ぺんてる(29件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。 安定した筆記を得るための低重心設計。 定規をあてやすい4mmガイドパイプ。 手のすべりを防ぐローレット加工。 芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。 製図用。 内蔵芯:HB。 替消しゴム:Z2-1N。
材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄全長(mm)147質量(g)14外形寸法(mm)10×8×147方式ノック式軸径(m/m)10芯硬度HB色(本体)シルバー芯色グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業スケールストッパー(スケールツキ)東栄工業(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5幅(mm)15厚さ(mm)0.5
アルミスケール 快段目盛 SK(新潟精機)アルミスケール 快段目盛SK(新潟精機)(13件のレビュー)
529税込582
1台
当日出荷から15日以内出荷
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5ピッチ(mm)上段/1材質アルミ(A6005)目盛仕様快段目盛
ペーパーカッター PLUS(プラス)[文具]ペーパーカッターPLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
一度にPPC用紙約10枚を裁断可能。紙押さえは刃に連動して上下する構造ですから、作業が簡単に行えます。台盤は丈夫な鋼板製です。紙ズレ防止のためしっかりと押さえる幅広で透明タイプの紙押さえです。安全のため刃に近い側は、手がはみ出さないように立ち上げてあります。マグネットで固定できる移動ガイド(紙あて)付きです。着脱できる屑受け付きなので裁断後の紙屑の後片付けが容易です。※台盤/定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからご使用下さい。
最大裁断枚数PPC用紙(64g/m2)約10枚材質刃:特殊鋼高周波焼入れ、台:鋼板、アミノアルキッド樹脂焼付塗装グレー細断方法細断式
AQUA DROPs クリップボード リヒトラブAQUA DROPs クリップボードリヒトラブ(8件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
薄型のボード裏面はキラキラ光る水滴をイメージしたピンドットエンボス入り。 ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。 軸径7.5mm~11mmまでのボールペン等をしっかり保持します。 A-538ペンキーパーも取り付けできます。 サイドストッパーに三角定規をあてれば、一定間隔の平行線がひけます。 本体上部に吊り下げ用フック穴(8mm径)付き。
板厚(mm)2材質本体/ABS樹脂、ペンホルダー/POMサイズA4タイプタテ縦(mm)323横(mm)235綴じ枚数40
デジタル水平器 はくでんデジタル水平器はくでん
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。便利な定規機能・勾配(mm/m)測定機能も有ります。
幅(mm)49厚さ(mm)23測定範囲勾配:0~85mm/m、角度:4×90°電源単4電池×2(別売)精度(mm)0.1分解能0.1°機能ホールド機能・バックライト機能測定モード絶対測定・相対測定
直線定規<まなびすと> コクヨ直線定規<まなびすと>コクヨ(2件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。 通常の目盛りの下に、右側から始まる目盛りを付けました。 5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。 ブルーとピンクの2色展開です。
グリーン購入法適合エコマーク認定認定材質R-PET紙質再生材配合率/R-PET100%エコマーク認定番号18 112 046
ペンケース[2ウェイタイプ] リヒトラブペンケース[2ウェイタイプ]リヒトラブ(7件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
面ファスナーで留められた仕切りを動かすことで内部の仕切り方を2ウェイに。 小物スペースを大きくとれ、ペンと分けて収納できます。 仕切りを外せばスペースが広がり、横面に移動した仕切りに消しゴムなどが入ります。 20cm定規や鉛筆が入るファスナー付ポケット。
材質ポリエステル
折りたたみ縮尺スケール 8面 シンワ測定折りたたみ縮尺スケール 8面シンワ測定(7件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール材質PET樹脂目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
長尺ケース シンワ測定長尺ケースシンワ測定
4,398税込4,838
1個
当日出荷
フルオープンできる大型収納ケースです。 アルミ製直尺、アルミスタッフ、レベルなどの長尺物を収納できます。 取手、肩掛けベルト付です。 ケース内部で製品を固定できる固定バンド付です。
用途長尺製品の収納や持ち運びに。材質ポリエステル収納可能質量(kg)4
ペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアル コクヨペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアルコクヨ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙40枚)コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。丈夫な金属盤面採用持ち上げやすい持ち手つき本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。
付属品マグネット定規・丸刃1個(本体セット済み)・刃受け2枚(うち1枚は本体セット済み)材質金属部:鋼板・アルミ、樹脂部:R-ABS・POM最大裁断枚数40枚適合替刃DN-TR01A、DN-TR01B細断方法ロータリー式繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター カール事務器ディスクカッターカール事務器(8件のレビュー)
9,098税込10,008
1台
当日出荷
2面性!右はコマカク。左はハンブン。 集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。 スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。 【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。 「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。 「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
三角スケール 縮小コピー用 シンワ測定三角スケール 縮小コピー用シンワ測定(9件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。 30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂タイプ縮小コピー用目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
ディスクカッター 裁断枚数40枚 カール事務器ディスクカッター 裁断枚数40枚カール事務器(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃トラスコ品番855-3236幅(mm)(裁断)310質量(kg)2.6適合サイズA4(長辺対応)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×490×80裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ペーパーカッター20枚切り チタン コクヨペーパーカッター20枚切り チタンコクヨ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
刃先の硬度が2.5倍あり、従来の刃に比べて切れ味110%、約2倍切れ味も長持ちします。 スライダーを前後にスライドさせるだけで簡単に裁断できるロータリー式ペーパーカッターです。 替刃・刃受けの収納スペースを設けました。取替部品の置き場所に困りません。 A3サイズとA4サイズの2サイズ展開です。用途によって選べます。 ”紙押さえロック機構”で、紙がずれずにしっかり切れる!
付属品マグネット定規・丸刃(チタン加工)1個(本体セット済)・刃受け1枚(本体セット済)・丸刃収納用空ケース1個材質金属部:鋼板、樹脂部:ABS・POM目盛(mm)245最大裁断枚数20枚細断方法ロータリー式繰り返し・詰め替え対応
カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) コクヨカラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット)コクヨ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1冊(10枚)
当日出荷
水や汚れに強いレーザープリンタ用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。 耐水性に優れ、はがれにくい強粘着剤を使用しています。 引き立つ白・マットタイプと下地を活かせる透明・光沢タイプの2種類をご用意。用途によってお選びください。 屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめします)。 説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
紙厚(mm)ラベル本体:0.070(総厚 0.120)坪量(g/m2)総厚:138仕様強粘着紙質マットPETフィルムラベル厚(mm)0.07入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンタ、低速レーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ シンワ測定3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱシンワ測定(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。 強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
AFFらくらくペーパーカッター延長定規内蔵モデル AFF WAREAFFらくらくペーパーカッター延長定規内蔵モデルAFF WARE
1,298税込1,428
1本
当日出荷
軽量モデルのスライド式ペーパーカッターです。A4サイズの紙を最大10枚程度切断が可能です。左右どちらからでも切断が可能です。本体の裏面に滑り止め付き。安定した裁断作業をサポートします最大34cmまで延長できる定規が内蔵されています。引いても押しても切断が可能です。左右どちらからでも裁断可能
仕様延長定規内蔵質量(g)260全長(cm)38×14裁断幅(mm)300最大裁断枚数10枚細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックB罫 コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックB罫コクヨ(2件のレビュー)
699税込769
1パック(5冊)
当日出荷
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。 ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。 教科や用途ごとに色分けしやすい5色パックです。
縦(mm)252横(mm)179行数35紙質中紙/上質紙(森林認証紙)罫幅(mm)6製本無線とじ
ディスクカッター・スリム カール事務器ディスクカッター・スリムカール事務器(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。 折りたためるコンパクト裁断機。 ハサミより簡単に、カッターより安全に。 折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。 コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較) スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。 薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較) 見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。 盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。 目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。
用途A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。 定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。 最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。 チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。質量(g)730備考裁断枚数は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。「ディスクカッター」は、カール事務器(株)の登録商標です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133(折り台展開時248)×385×61裁断幅(mm)最大310最大裁断枚数丸刃:10枚(約0.9mm厚)、ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚)関連資料(1.51MB)最大裁断サイズA4タテ繰り返し・詰め替え対応
竹製ものさし シンワ測定竹製ものさしシンワ測定(11件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に材質本体:竹
直線定規(樹脂製) モノタロウ直線定規(樹脂製)モノタロウ(36件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。
用途線を書いたり長さを測る作業に。材質メタクリル樹脂
SPF 2×4材 ノーブランドSPF 2×4材ノーブランド(19件のレビュー)
799税込879
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×89
UHOLABO ベスト定規 UHOLABO(ウホラボ)UHOLABO ベスト定規UHOLABO(ウホラボ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。 直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。 その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください! 【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応 【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能 【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。 【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)2材質(本体)アクリル
牛乳パックソーラーランタン エレキット牛乳パックソーラーランタンエレキット
1,498税込1,648
1個
当日出荷
昼間に太陽電池で電気を発電。 その電気を充電し、周りが暗くなると自動でLEDがピカピカと光りだすソーラーランタンのキットです。 ランタンのボディーは牛乳パックなどをリサイクルして使います。自分だけのオリジナルデザインのエコランタンを作りましょう!
仕様部品点数:7点、準備していただくもの:1000ccの牛乳パック(開いていないもの)×1個、単3形ニッケル水素充電池(Ni-MHの表示がある電池)×1個セット内容ライト(LED)モジュール×1個、太陽電池×1個、電池ボックス(単3乾電池×1)×1個、両面テープ×2枚、トレーシングペーパー×2枚使用工具はさみ、テープ、カッター、定規、マーカーペン電池太陽電池組立時間1~2時間充電池タイプ単3形ニッケル水素充電池(別売)点灯時間満充電時で約4時間適合年齢(歳)10以上
インクジェットプリンタ用フィルムラベル コクヨインクジェットプリンタ用フィルムラベルコクヨ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1冊(3セット)
当日出荷
保護フィルム付きインクジェット用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。 表面を紫外線カットの保護フィルムでラミネートするので、水や汚れ、摩擦、色あせに強く、はがれにくい強粘着剤を使用しているので、耐久性に優れています。 屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめしています)。 説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
紙厚(mm)ラベル本体:0.102(総厚 0.152)保護フィルム厚:0.050(総厚 0.230)坪量(g/m2)ラベル本体:194保護フィルム:230面付ノーカット仕様強粘着紙質光沢フィルムラベルサイズ(mm)297×210片数3ラベル厚(mm)0.1余白なし入数3シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(顔料インク・染料インク)ラベル形状四角
カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(光沢) コクヨカラーレーザー&カラーコピー用フィルム(光沢)コクヨ
2,598税込2,858
1冊(10枚)
当日出荷
水や汚れに強いレーザープリンタ用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。 耐水性に優れ、はがれにくい強粘着剤を使用しています。 引き立つ白・マットタイプと下地を活かせる透明・光沢タイプの2種類をご用意。用途によってお選びください。 屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめします)。 説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
透明紙厚(mm)ラベル本体:0.070(総厚 0.120)坪量(g/m2)総厚:152仕様強粘着紙質光沢PETフィルムラベル厚(mm)0.07入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンタ、低速レーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機