カテゴリ
- バイク純正部品(17)
- 自動車純正部品(14)
- 制御機器(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 自動車補修部品(7)
- 機構部品(5)
- 物流用品(4)
- オフィス家具(4)
- 作業工具(4)
- 測定用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク部品(2)
- 建築金物(2)
- 食品・飲料(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- トヨタ(12)
- 三菱電機(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- CKD(6)
- SMC(4)
- エスコ(4)
- イトーキ(4)
- 小野測器(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- 制研化学工業(2)
- 東日製作所(2)
- 水本機械製作所(2)
- MICROCHIP(2)
- DENALI(2)
- アガトン(2)
- アズワン(1)
- NSK(日本精工)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「2-129-01」の検索結果

ステンレスシャーレ(SUS304)
サンダイヤ(6件のレビュー)¥949税込¥1,0441枚当日出荷材質ステンレス(SUS304)滅菌未滅菌使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
NORMAホースバンド
コクゴ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(10個)当日出荷から7日以内出荷バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
180°開き抜き差し丁番 212-90型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金色(本体)ブラック開き角度(度)180
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)30開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)42羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
プラスチックパレット D2ー1111Fー4 ライトグレー
サンコー(三甲)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SK81212901外寸(mm)1100×1100×150
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12
ノールマ¥289税込¥3181個4日以内出荷更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
耐火パテ(プラシール)
日東化成工業(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個(0.4kg)当日出荷比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)色ライトグレー比重0.9