カテゴリ
- 制御機器(62)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- 電気材料(51)
- 機構部品(22)
- 農業機械(7)
- 作業工具(5)
- 自動車純正部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- バイク部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(54)
- タカノ(22)
- 三菱電機(15)
- エスコ(13)
- ニチフ(13)
- DST(大同端子製造)(9)
- RS PRO(9)
- omron(オムロン)(8)
- ホンダ(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- 神保電器(5)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- VISHAY(5)
- CKD(4)
- 発紘電機/富士電機(4)
- TRUSCO(3)
- DAIKO(大光電機)(3)
- iFixit(アイフィックスイット)(3)
- アズワン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2-3.5y」の検索結果

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から11日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
ミーイング 艶有マグネットシートダブル
ミツヤ¥699税込¥7691枚当日出荷サイズ200ミリ×300ミリの書き消し出来る艶有マグネットシート。厚みが0.7ミリで磁力もしっかりでカットしやすい。マーカーで書いて消せるタイプ。![2Y -3.5 [Y形]裸圧着端子(20個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537963-210428-02.jpg)
2Y -3.5 [Y形]裸圧着端子(20個)
エスコ¥605税込¥6661パック(20個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63入数20
スリム高輝度反射立看板
つくし工房(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷から8日以内出荷サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。 自立型。取付方式スタンド式
ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-3~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド![アルミバーエンド リボルバー BLK (YAMAHA M16) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69939129-260108-02.jpg)
アルミバーエンド リボルバー BLK (YAMAHA M16)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥2,898税込¥3,1881箱4日以内出荷HONDA/SUZUKI M6(半月カラータイプ)の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。色ブラック
ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥349税込¥3841個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)16
ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥369税込¥4061個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18
ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥329税込¥3621個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)14色yellow寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7寸法l(mm)10
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)
CKD¥7,538税込¥8,2921個3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥379税込¥4171個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ダンパー 5H0-8235Y-M0
YAMAHA(ヤマハ)¥179税込¥1971個3日以内出荷主な適合純正品番2LJ-14425-00主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥569~税込¥626~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥7,538税込¥8,2921個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥429~税込¥472~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25![アルミバーエンド リボルバー BLK (YAMAHA M6) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69938797-260108-02.jpg)
アルミバーエンド リボルバー BLK (YAMAHA M6)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥2,498税込¥2,7481箱4日以内出荷YAMAHA M6の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。色ブラック
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)60色yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L900
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64光源寿命40000時間容量(VA)32/33(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)50色yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
ストローク調整ブロックΦ14(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥759税込¥8351個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)14寸法d1(mm)8寸法d2(mm)5寸法h(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7
ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)32寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25













![2Y -3.5 [Y形]裸圧着端子(20個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537963-210428-02.jpg)




![アルミバーエンド リボルバー BLK (YAMAHA M16) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69939129-260108-02.jpg)












![アルミバーエンド リボルバー BLK (YAMAHA M6) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69938797-260108-02.jpg)